絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
12ページ目: ODELIC(オーデリック)のすべての商品

LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1台5日以内出荷虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)タイプLED一体型スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥31,980~税込¥35,178~1台5日以内出荷モカブラックの流麗なラインにアメジスト色の可憐なビーズをあしらいました。上質で落ち着いたデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(アメジスト色飾付・銅線モカブラック色)質量(kg)2直径(Φmm)590高さ(mm)129タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
フラットプレート LEDシーリングライト □120
ODELIC(オーデリック)¥6,798~税込¥7,478~1台5日以内出荷ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.6直径(Φmm)120高さ(mm)30タイプLED一体型消費電力(W)6.4ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)7(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯600Wクラス調光方式連続100-1%・位相制御演色指数(Ra)94枠アルミダイカスト取付面位置壁・天井・傾斜(90°)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
フラットプレート LEDシーリングライト □150
ODELIC(オーデリック)¥7,698~税込¥8,468~1台5日以内出荷複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られますカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.7直径(Φmm)150高さ(mm)30タイプLED一体型消費電力(W)11.6ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)12(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯100Wクラス調光方式連続100-1%・位相制御演色指数(Ra)94枠アルミダイカスト取付面位置壁・天井・傾斜(90°)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 角型
ODELIC(オーデリック)¥33,980~税込¥37,378~1台5日以内出荷居住用フラットプレートの角型が高演色R15にリニューアル。端正な薄型フォルムが空間の価値をさらに高めます仕様常夜灯あり、調光器不可長さ(mm)500幅(mm)500カバー樹脂(乳白)質量(kg)5.4高さ(mm)45タイプLED一体型取付方式簡易取付型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
フットライト LED 人感センサ
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷廊下・階段などの足もとに安心のあかり。 夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。 わずかな電力でしっかり照らします。仕様1個用埋込スイッチボックス取付専用型、ホタルスイッチ等使用不可、明暗センサー:点灯→消、人感センサON-OFF型材質樹脂(白色)/アクリル(乳白)質量(kg)0.2消費電力(W)1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×17色温度(K)2700光源色電球LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)70再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
フットライト LED 明暗センサ コンセント付
ODELIC(オーデリック)¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷廊下・階段などの足もとに安心のあかり。 夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。 わずかな電力でしっかり照らします。消費電力(W)1LED寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
調光・調色信号線
ODELIC(オーデリック)¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷仕様Φ0.9CPEV-1P(シールド付)、総配線長100m以内、コネクター付長さ(m)10再生紙使用マーク適合
ダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥5,298税込¥5,8281台4日以内出荷仕様カットオフ25°、グレアレス JDR50W相当、ランプ・調光器別売、調光ランプ:連続調光 100-5%・逆位相制御材質遮光版:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)幅(mm)Φ87質量(kg)0.3色ブラック材質(本体)アルミダイカスト種類LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50非調光 5.8W/Φ50調光 5.8W・60.W(E11)規格R15クラス2ランプ別売埋め込み深さ(mm)130ランプ寿命40000時間取付可能天井厚(mm)46106
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷材質ガラス(透明)幅(mm)130質量(kg)0.9高さ(mm)192材質(本体)ステンレス(サテンゴールド色)種類LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)No.292KL奥行(mm)228消費電力(W)4.3構造二重絶縁構造、防雨型電気容量5VA(100V)ランプ別梱包色温度(K)2700ランプ寿命40000時間ランプの種類高演色LEDエネルギー消費効率(Lm/W)89.5光束(Lm)385演色性(Ra)94
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様コーキングレス型、白熱灯器具40W相当、電球色、LED交換可能、化粧ネジ式、防雨型材質アルミダイカスト(黒色)、面取りガラス(透明)幅(mm)206質量(kg)1.6種類LED電球フィラメント形 3W(E26)No.271G奥行(mm)220消費電力(W)3電気容量4VA(100V)ランプ別梱包色温度(K)2700ランプ寿命20000時間別売品番木台:PF259B1演色性(Ra)80
エクステリア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷仕様コーキングレス型、顔識別カメラ付、JDR50W相当、ランプ別売、LED交換可能、防雨型、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、調光器不可長さ(mm)151幅(mm)Φ78質量(kg)1.3色ブラック材質(本体)アルミダイカスト種類LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50調光 5.8W・6.0W(E11)首振角度(°)90ランプ別売材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプ寿命40000時間回転角度(°)360別売品番絶縁台:PF298B
エクステリア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷仕様コーキングレス型、人検知カメラ付、JDR75W相当、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、調光器不可長さ(mm)152幅(mm)Φ88質量(kg)1.6材質(本体)アルミダイカスト種類LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 9.4W(E11)首振角度(°)90ランプ別売材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプ寿命40000時間回転角度(°)360
エクステリア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷長さ(mm)54幅(mm)Φ100質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト種類LED電球フラット型 5W(GX53-1)No.294Z規格R15クラス2消費電力(W)5首振角度(°)150電気容量9VA(100V)ランプ別梱包色温度(K)2700材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)82.2光束(Lm)411回転角度(°)360演色性(Ra)94
LED間接照明
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷幅(mm)28材質(本体)アルミ(アルマイト)色温度(K)5000光源寿命40000時間演色性(Ra)93
LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥8,198~税込¥9,018~1台4日以内出荷規格R15クラス2取付可能天井厚(mm)Mon May 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)演色性(Ra)94
LEDスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷長さ(mm)156質量(kg)2色マットブラック取付方式レール取付専用規格R15クラス2消費電力(W)45.5首振角度(°)90色温度(K)3500光束(Lm)3842外径(mm)104回転角度(°)360調光率(%)100-1演色性(Ra)94
LEDシーリング
ODELIC(オーデリック)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷幅(mm)Φ450質量(kg)3.1高さ(mm)45区分省エネ法:1規格R15クラス2色温度(K)2700-6500光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)94
エクステリア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷長さ(mm)151質量(kg)1.3色マットシルバータイプコーキングレス型シリーズCAMERA×LIGHT首振角度(°)90機能録画、照明点灯(モード切替型)ランプ別売外径(mm)78回転角度(°)360カメラ仕様顔識別カメラ
エクステリア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷長さ(mm)54質量(kg)0.9色オフホワイトタイプコーキングレス型取付方式壁面・天井面取付兼用規格R15クラス2消費電力(W)4.5首振角度(°)150ランプ別梱包色温度(K)5000光束(Lm)358外径(mm)100回転角度(°)360演色性(Ra)94
LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥7,998~税込¥8,798~1台4日以内出荷規格R15クラス2取付可能天井厚(mm)Mon May 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)演色性(Ra)94
LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥5,498~税込¥6,048~1台4日以内出荷規格R15クラス2色温度(K)3500調光率(%)100-1取付可能天井厚(mm)Mon May 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)演色性(Ra)94
LEDスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷長さ(mm)100質量(kg)1.1色オフホワイト規格R15クラス2消費電力(W)7.4センサータイプ人検知カメラ付き首振角度(°)95色温度(K)2700光束(Lm)398外径(mm)53回転角度(°)360演色性(Ra)94
LEDシーリング
ODELIC(オーデリック)¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷質量(kg)3.1高さ(mm)45タイプコネクテッドライティング規格R15クラス2シリーズFLAT PLATE色温度(K)2700~6500外径(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)94
和風ペンダント
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷幅(mm)240質量(kg)0.9高さ(mm)248タイプコネクテッドライティング規格R15クラス2消費電力(W)8.4全高(mm)553-1053ランプ別梱包色温度(K)2700~6500光束(Lm)537演色性(Ra)94
LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥7,998~税込¥8,798~1台4日以内出荷規格R15クラス2取付可能天井厚(mm)Mon May 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)演色性(Ra)94
LEDスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷長さ(mm)156質量(kg)2色オフホワイト取付方式レール取付専用規格R15クラス2消費電力(W)45.5首振角度(°)90色温度(K)4000光束(Lm)3791外径(mm)104回転角度(°)360演色性(Ra)94
LEDスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷長さ(mm)156質量(kg)2取付方式レール取付専用規格R15クラス2消費電力(W)45.5首振角度(°)90外径(mm)104回転角度(°)360演色性(Ra)94
LEDシーリング
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷タイプコネクテッドライティング規格R15クラス2色温度(K)2700~6500調光率(%)100-1演色性(Ra)94
LEDシーリング
ODELIC(オーデリック)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷仕様常夜灯:有質量(kg)3.1高さ(mm)45取付方式簡易取付消費電力46W色温度2700~6500K外径Φ450mm光束(Lm)5200RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可適用畳数~12畳演色性(Ra)94(高演色LED「R15 クラス2」)
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様コーキングレス型幅(mm)110質量(kg)0.7色サテンゴールド高さ(mm)225消費電力(W)3ランプ別梱包色温度(K)2700光束(Lm)485演色性(Ra)80