1,965件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付天井面取付専用、レール取付専用高さ(mm)47種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94別売付属品調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具(階段通路誘導灯兼用型) LEDユニット 埋込型 20型 下面開放型(幅300) ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具(階段通路誘導灯兼用型) LEDユニット 埋込型 20型 下面開放型(幅300)

    ODELIC(オーデリック)
    77,980税込85,778
    1台
    92日以内出荷
    仕様【階段通路誘導灯】使用可能材質鋼(白色)/ボリカーボネート(乳白)長さ(mm)656幅(mm)330質量(kg)3.7取付水平天井専用連結可能型備考【調光】未対応 / 【配光】未対応種類LED LINE定格電圧(V)100/200/242機能自己点検機能付大きさ20形別売付属品連結金具(XA353001)、リモコン(RC920)埋め込み深さ(mm)65使用電池BB-04150A電池内蔵形光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2認定番号【誘導灯】3AE-1079グリーン購入法適合点灯方法非常時・常時LED点灯演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034埋込穴(Φmm)639×300エコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 埋込型 ODELIC(オーデリック)

    LED非常用照明器具 埋込型

    ODELIC(オーデリック)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    仕様自己点検機能付/点検スイッチ付、電池内蔵形/非常時・常時LED点灯(非常時は専用光源点灯5000K・Ra70)、階段通路誘導灯にも使用可能材質アルミダイカスト(ホワイト色)幅(mm)Φ175質量(kg)1.7取付水平天井埋込専用定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)96使用電池FK739ランプの種類LED光源寿命40000時間認定番号【誘導灯】3AE-1071光色電球色非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150LED交換不可取付必要高(mm)200取付可能天井厚(mm)5~25
  • 調光コントローラー 調光器(逆位相制御) ODELIC(オーデリック)

    調光コントローラー 調光器(逆位相制御)

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    直線を基調としたシンプルなデザイン。逆位相制御
    仕様50・60Hz共用適合調光(逆位相制御)、光色切替調光、3光色切替調光その他調光回路用3路オフライトスイッチ付材質樹脂
  • 調光コントローラー 調光器(24WM) ODELIC(オーデリック)

    調光コントローラー 調光器(24WM)

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    直線を基調としたシンプルなデザイン。調光(24WM)。信号線
    適合調光(PWM)材質樹脂
  • 調光コントローラー 2回路調光器(逆位相制御) ODELIC(オーデリック)

    調光コントローラー 2回路調光器(逆位相制御)

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    直線を基調としたシンプルなデザイン。逆位相制御。2回路。調光+調光
    仕様50・60Hz共用適合調光(逆位相制御)材質樹脂幅(mm)70寸法(mm)【出】20高さ(mm)120備考1個用スイッチプレートに2回路分の調光器を搭載1個用スイッチボックスに適合タイプ調光+調光
  • 調光コントローラー 2回路調光器(逆位相制御) ODELIC(オーデリック)

    調光コントローラー 2回路調光器(逆位相制御)

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    直線を基調としたシンプルなデザイン。逆位相制御。2回路。調光+ON-OFF
    仕様50・60Hz共用適合調光(逆位相制御)材質樹脂幅(mm)70寸法(mm)【出】20高さ(mm)120備考1個用スイッチプレートに2回路分の調光器を搭載1個用スイッチボックスに適合タイプ調光+ON-OFF
  • 調光コントローラ 大容量調光器(逆位相制御) ODELIC(オーデリック)

    調光コントローラ 大容量調光器(逆位相制御)

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    さまざまなシーンを最適な光の色と明るさで。Bluetooth無線制御により照明器具同士がつながる先進のあかり、コネクテッドライティングがひとつ上の光環境をお約束します。逆位相制御。大容量
    仕様50・60Hz共用適合調光(逆位相制御)、光色切替調光、3光色切替調光材質樹脂幅(mm)116寸法(mm)【出】19高さ(mm)120備考2個用スイッチボックスに適合定格出力容量(VA)450
  • コネクテッドライティング専用 Bluetooth調光器(逆位相制御) ODELIC(オーデリック)

    コネクテッドライティング専用 Bluetooth調光器(逆位相制御)

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    92日以内出荷
    さまざまなシーンを最適な光の色と明るさで。Bluetooth無線制御により照明器具同士がつながる先進のあかり、コネクテッドライティングがひとつ上の光環境をお約束します。主電源常時ON。3路配線対応
    仕様50・60Hz共用適合調光(逆位相制御)、光色切替調光、3光色切替調光材質樹脂幅(mm)70寸法(mm)【出】10高さ(mm)120備考1個用スイッチボックスに適合別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913
  • コネクテッドライティング LED用 中間ユニット ON-OFF/24WM調光切替型 ODELIC(オーデリック)

    コネクテッドライティング LED用 中間ユニット ON-OFF/24WM調光切替型

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    92日以内出荷
    リモコン・スマートフォン・タブレットで操作できます。ON-OFF/24WMスライドスイッチで切り替えが可能。
    仕様50-60Hz共用材質長さ(mm)220幅(mm)65質量(kg)0.4シルバー高さ(mm)43備考接続台数最大50台までタイプON-OFF/PWM調光切替型定格電圧100-242V別売付属品【調光用信号線(PWM調光用)】OA 076 091適合負荷600VA以下埋込穴(Φmm)Φ75以上取付必要高(mm)190取付可能天井厚(mm)5~25
  • 配光制御ルーバー ODELIC(オーデリック)

    配光制御ルーバー

    ODELIC(オーデリック)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    光害対策に配光を制御できるルーバーです。カバー内部に装着できるので、ホコリも付かず、メンテナンスフリーです。
    材質ポリカーボネート(黒色)適合品番XG259017・XG259018
  • 樹脂絶縁台・木台 ODELIC(オーデリック)

    樹脂絶縁台・木台

    ODELIC(オーデリック)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    材質木材寸法(mm)【出】20種類木台
  • シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ ODELIC(オーデリック)

    シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    種別シーリングファン用延長パイプ材質鋼管(黒色)幅(mm)Φ27適合器具WF031専用専用傾斜天井取付角度(°)35
  • 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED スポットライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    58,980税込64,878
    1台
    92日以内出荷
    付属品電源装置その他※調光器不可材質アルミダイカスト・樹脂長さ(mm)141幅(mm)Φ90質量(kg)1.9取付レール取付専用備考非調光タイププラグタイプ定格電圧(V)100定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94首振角度(°)90別売付属品【タブレット】RC913【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~5000エネルギー消費効率(Lm/W)65.5光源寿命40000時間配光角度(°)17~43光色電球色~温白色明るさCDM-T35W相当回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-1%・調色電源容量(VA)33定格光束(Lm)2096LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED スポットライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    その他※調光器不可定格電圧(V)100首振角度(°)90回転角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • 屋内用 スポットライト プラグタイプ 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    屋内用 スポットライト プラグタイプ 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。
    付属品電源装置、防落ワイヤー取付レール取付専用備考ナロー・ミディアム・ワイド変換可能定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED色温度(K)4000光源寿命40000時間光色白色回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御LED交換不可
  • 屋内用 スポットライト プラグタイプ ODELIC(オーデリック)

    屋内用 スポットライト プラグタイプ

    ODELIC(オーデリック)
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。
    付属品電源装置、防落ワイヤー取付レール取付専用備考ナロー・ミディアム・ワイド変換可能定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED光源寿命40000時間回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御グリーン購入法適合LED交換不可
  • 屋内用 スポットライト ハンガータイプ 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    屋内用 スポットライト ハンガータイプ 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。
    付属品電源装置、防落ワイヤー取付吊りパイプ専用定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED色温度(K)4000光源寿命40000時間光色白色回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御LED交換不可
  • 屋内用 スポットライト ハンガータイプ ODELIC(オーデリック)

    屋内用 スポットライト ハンガータイプ

    ODELIC(オーデリック)
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。
    付属品電源装置、防落ワイヤー取付吊りパイプ専用定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED光源寿命40000時間回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御グリーン購入法適合LED交換不可
  • ハイパワーエクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ハイパワーエクステリア スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    大光量と小型化とを両立。高精度な反射板やレンズが大光量のLEDを美しく集光。本体は放熱性能を高めつつ小型化を実現しています。
    仕様【調光器】不可【その他】電源装置内蔵長さ(mm)180幅(mm)Φ88カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.5消費電力(W)23定格電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカストレンズアクリル(透明)首振角度(°)120光源LED光源寿命40000時間明るさCDM-T35W相当回転角度(°)360電源容量(VA)24演色指数(Ra)83LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • スポットライト用フード ODELIC(オーデリック)

    スポットライト用フード

    ODELIC(オーデリック)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    種別フード材質アルミダイカストライトグレー備考フード(グレアを防止)
  • スポットライト オプションパーツ  フード カラーフィルター5色付 ODELIC(オーデリック)

    スポットライト オプションパーツ フード カラーフィルター5色付

    ODELIC(オーデリック)
    7,198税込7,918
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容カラーフィルター5色付き
  • エクステリアスポットライトプラスアクセント 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスポットライトプラスアクセント 高演色LED R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    光の意匠を小型ボディにプラス。点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
    仕様コーキングレス型種別エクステリアスポットライト プラスアクセント長さ(mm)120幅(mm)Φ53質量(kg)0.8定格電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)94首振角度(°)105取付場所壁面・天井面取付兼用色温度(K)2700光源寿命40000時間配光角度(°)【ワイド】43光色電球色明るさJDR50W回転角度(°)360グリーン購入法適合電源容量(VA)6LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    光源は交換可能なLED電球。交換可能なダイクロハロゲン形LED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
    材質アルミダイカスト長さ(mm)151幅(mm)Φ78カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.2取付壁面・天井面兼用、コーキングレス型構造防雨型首振角度(°)120光源LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 5.8W(E11)別売付属品ランプランプ寿命40000時間明るさJDR75W相当回転角度(°)360LED交換エコロジー商品省エネ
  • エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    高効率&ハイパワーのLED一体型。住宅や店舗に広く適するビーム球150Wクラスや、ダイクロハロゲン75Wクラス。COBの光を専用レンズで美しく提供します。
    仕様【調光器】不可材質アルミダイカストカバー強化ガラス(透明)取付壁面・天井面兼用、コーキングレス型定格電圧(V)100構造防雨型レンズアクリル(透明)平均演色評価数(Ra)83光源LED光源寿命40000時間回転角度(°)360LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • MINIMUM-S 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    MINIMUM-S 高演色LED スポットライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    92日以内出荷
    小さくて明るい。ミニマムサイズに隠れた驚きの実力
    その他※調光器不可材質アルミ長さ(mm)102幅(mm)Φ45ライトグレー取付レール取付専用、壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイププラグタイプ[壁面取付可能型]定格電圧(V)100定格消費電力(W)6.2レンズポリカーボネート(透明)平均演色評価数(Ra)94首振角度(°)90別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED(R15クラス2)光源寿命40000時間光色電球色~昼光色明るさJDR50W相当回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-1%・調色電源容量(VA)10LED交換不可反射板ポリカーボネート(黒色)エコロジー商品省エネ
  • MINIMUM-S 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    MINIMUM-S 高演色LED スポットライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス。店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。
    その他※調光器不可材質アルミ長さ(mm)146幅(mm)Φ60質量(kg)0.8ライトグレー取付レール取付専用、壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイププラグタイプ[壁面取付可能型]定格電圧(V)100定格消費電力(W)10.8レンズポリカーボネート(透明)平均演色評価数(Ra)94首振角度(°)90別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色電球色~昼光色明るさJDR75W相当回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-1%・調色電源容量(VA)17LED交換不可反射板ポリカーボネート(黒色)エコロジー商品省エネ
  • 高演色LEDユニット R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LEDユニット R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    9,598税込10,558
    1台
    5日以内出荷
    その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)345幅(mm)80質量(kg)0.6取付壁面・天井面・傾斜面兼用高さ(mm)53備考非調光定格電圧(V)100定格消費電力(W)3平均演色評価数(Ra)94器具・セットLEDユニット UN4121RB色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)147光源寿命40000時間光色昼白色明るさFL10W相当電源容量(VA)4定格光束(Lm)441傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
  • LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型 ルーバー ODELIC(オーデリック)

    LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型 ルーバー

    ODELIC(オーデリック)
    68,980税込75,878
    1本
    5日以内出荷
    その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)4.4タイプ下面開放型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【連結金具】XA353001【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)68エネルギー消費効率(Lm/W)134.3光源寿命40000時間材質(ルーバー)鋼(白色)光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35埋込穴(Φmm)1235×220定格光束(Lm)4300連結可能型エコロジー商品省エネ
  • LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型 ODELIC(オーデリック)

    LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型

    ODELIC(オーデリック)
    49,980税込54,978
    1本
    5日以内出荷から92日以内出荷
    その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)タイプ下面開放型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【連結金具】XA353001【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)65エネルギー消費効率(Lm/W)142.1光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(Lm)4550連結可能型エコロジー商品省エネ
  • LED-LINE LEDユニット直付型 40形 逆富士型 ODELIC(オーデリック)

    LED-LINE LEDユニット直付型 40形 逆富士型

    ODELIC(オーデリック)
    43,980税込48,378
    1本
    5日以内出荷から92日以内出荷
    その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイプ逆富士型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【連結金具】XA453045【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)53エネルギー消費効率(Lm/W)146.8光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(Lm)4700連結可能型傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
  • LED-LINE LEDユニット直付型 40形 反射笠付 ODELIC(オーデリック)

    LED-LINE LEDユニット直付型 40形 反射笠付

    ODELIC(オーデリック)
    44,980税込49,478
    1本
    5日以内出荷
    その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)162質量(kg)2.3取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイプ反射笠付定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【チェーン金具】XA453052【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)67エネルギー消費効率(Lm/W)145.3光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(Lm)4650傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
  • LED-LINE LEDユニット直付型 40形 トラフ型 ODELIC(オーデリック)

    LED-LINE LEDユニット直付型 40形 トラフ型

    ODELIC(オーデリック)
    43,980税込48,378
    1本
    92日以内出荷
    その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)1.9取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイプトラフ型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)53エネルギー消費効率(Lm/W)145.3光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(Lm)4650傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED バスルームライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED バスルームライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    8,098税込8,908
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    長時間の使用に耐えうる材質と安全性に優れた仕様で業務用途におすすめのバスルームライトです
    その他※調光器不可幅(mm)Φ148質量(kg)0.5取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)90備考非調光取付方式【グローブ】ねじ込式定格電圧(V)100構造防雨・防湿型定格消費電力(W)4.5平均演色評価数(Ra)94別売付属品【アウトレットボックス取付用パーツ】OA253563ランプ寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当電源容量(VA)8傾斜天井取付角度(°)90LED交換エコロジー商品省エネ
  • 業務用バスルームライト オプションパーツ アウトレットボックス取付用 ODELIC(オーデリック)

    業務用バスルームライト オプションパーツ アウトレットボックス取付用

    ODELIC(オーデリック)
    1,698税込1,868
    1セット
    5日以内出荷
    金属製アウトレットボックスに対応。別売の取付用パーツを使用することで市販の金属製アウトレットボックスに取付可能
    材質シリーズ内容取付用パーツ、配線2本、ねじ2本、ボルト2個適合品番OW 269 052LR/WR/NR・OW 269 053LR/WR/NR
  • バスルームライト ODELIC(オーデリック)

    バスルームライト

    ODELIC(オーデリック)
    3,198税込3,518
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    くつろぎを照らすもの
    仕様非調光その他【光束維持】40000時間材質アルミ/カバー(樹脂)/反射板(樹脂)質量(kg)0.3高さ(mm)84備考【配光】未対応規格【高演色LED】R15クラス2シリーズバスルーム定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED傾斜角度(°)55LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スタンダードタイプ ハイパワー 高演色LDE  R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スタンダードタイプ ハイパワー 高演色LDE R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷から92日以内出荷
    空間演出におすすめの調光型。屋内用
    付属品取付金具幅(mm)44カバーポリカーボネート(乳白)取付壁面・天井面・床面兼用高さ(mm)40タイプハイパワー定格電圧(V)100本体アルミ(アルマイト)別売付属品調光器(LC214、LC216・LC216N、LC217・LC217N、LC218・LC218N、LC225・LC226、LC703)光源寿命40000時間調光方式連続調光100-1%・逆位相制御演色指数(Ra)94LED交換不可
  • フレキシブルライン 間接照明 オプションパーツ DMXドライバー調光・調色用 ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン 間接照明 オプションパーツ DMXドライバー調光・調色用

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    その他終端スライドスイッチ付材質ポリカーボネート長さ(mm)187幅(mm)55質量(kg)0.4容量【照明接続】最大120VA高さ(mm)25取付方式壁面・天井面・床面取付兼用定格電圧24V
  • フレキシブルライン 間接照明 オプションパーツ DMXドライバーRGB用 ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン 間接照明 オプションパーツ DMXドライバーRGB用

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    その他終端スライドスイッチ付材質ポリカーボネート長さ(mm)187幅(mm)55質量(kg)0.4容量【照明接続】最大120VA高さ(mm)25取付方式壁面・天井面・床面取付兼用定格電圧24V
  • フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン 3面発光

    ODELIC(オーデリック)
    7,798税込8,578
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える横曲げタイプ
    その他【光束維持】40000時間【その他】エンドキャップ付材質樹脂備考現場カット可能取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋内用別売付属品【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345、【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088縦(mm)8横(mm)16電源コードエネルギー消費効率(Lm/W)98.5LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35調光方式【連続調光】100-5%別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557光源タイプサイドビュー入数(本)1発光方式3面発光