特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,954件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋内用 スポットライト ハンガータイプ ODELIC(オーデリック)

    屋内用 スポットライト ハンガータイプ

    ODELIC(オーデリック)
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。
    付属品電源装置、防落ワイヤー取付吊りパイプ専用定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED光源寿命40000時間回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御グリーン購入法適合LED交換不可
  • ハイパワーエクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ハイパワーエクステリア スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    大光量と小型化とを両立。高精度な反射板やレンズが大光量のLEDを美しく集光。本体は放熱性能を高めつつ小型化を実現しています。
    仕様【調光器】不可【その他】電源装置内蔵長さ(mm)180幅(mm)Φ88カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.5消費電力(W)23定格電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカストレンズアクリル(透明)首振角度(°)120光源LED光源寿命40000時間明るさCDM-T35W相当回転角度(°)360電源容量(VA)24演色指数(Ra)83LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • スポットライト用フード ODELIC(オーデリック)

    スポットライト用フード

    ODELIC(オーデリック)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    種別フード材質アルミダイカストライトグレー備考フード(グレアを防止)
  • スポットライト オプションパーツ  フード カラーフィルター5色付 ODELIC(オーデリック)

    スポットライト オプションパーツ フード カラーフィルター5色付

    ODELIC(オーデリック)
    7,198税込7,918
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容カラーフィルター5色付き
  • エクステリアスポットライトプラスアクセント 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスポットライトプラスアクセント 高演色LED R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    光の意匠を小型ボディにプラス。点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
    仕様コーキングレス型種別エクステリアスポットライト プラスアクセント長さ(mm)120幅(mm)Φ53質量(kg)0.8定格電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)94首振角度(°)105取付場所壁面・天井面取付兼用色温度(K)2700光源寿命40000時間配光角度(°)【ワイド】43光色電球色明るさJDR50W回転角度(°)360グリーン購入法適合電源容量(VA)6LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    光源は交換可能なLED電球。交換可能なダイクロハロゲン形LED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
    材質アルミダイカスト長さ(mm)151幅(mm)Φ78カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.2取付壁面・天井面兼用、コーキングレス型構造防雨型首振角度(°)120光源LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 5.8W(E11)別売付属品ランプランプ寿命40000時間明るさJDR75W相当回転角度(°)360LED交換エコロジー商品省エネ
  • エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    高効率&ハイパワーのLED一体型。住宅や店舗に広く適するビーム球150Wクラスや、ダイクロハロゲン75Wクラス。COBの光を専用レンズで美しく提供します。
    仕様【調光器】不可材質アルミダイカストカバー強化ガラス(透明)取付壁面・天井面兼用、コーキングレス型定格電圧(V)100構造防雨型レンズアクリル(透明)平均演色評価数(Ra)83光源LED光源寿命40000時間回転角度(°)360LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • MINIMUM-S 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    MINIMUM-S 高演色LED スポットライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    92日以内出荷
    小さくて明るい。ミニマムサイズに隠れた驚きの実力
    その他※調光器不可材質アルミ長さ(mm)102幅(mm)Φ45ライトグレー取付レール取付専用、壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイププラグタイプ[壁面取付可能型]定格電圧(V)100定格消費電力(W)6.2レンズポリカーボネート(透明)平均演色評価数(Ra)94首振角度(°)90別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED(R15クラス2)光源寿命40000時間光色電球色~昼光色明るさJDR50W相当回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-1%・調色電源容量(VA)10LED交換不可反射板ポリカーボネート(黒色)エコロジー商品省エネ
  • MINIMUM-S 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    MINIMUM-S 高演色LED スポットライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス。店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。
    その他※調光器不可材質アルミ長さ(mm)146幅(mm)Φ60質量(kg)0.8ライトグレー取付レール取付専用、壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイププラグタイプ[壁面取付可能型]定格電圧(V)100定格消費電力(W)10.8レンズポリカーボネート(透明)平均演色評価数(Ra)94首振角度(°)90別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色電球色~昼光色明るさJDR75W相当回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-1%・調色電源容量(VA)17LED交換不可反射板ポリカーボネート(黒色)エコロジー商品省エネ
  • 高演色LEDユニット R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LEDユニット R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    9,598税込10,558
    1台
    5日以内出荷
    その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)345幅(mm)80質量(kg)0.6取付壁面・天井面・傾斜面兼用高さ(mm)53備考非調光定格電圧(V)100定格消費電力(W)3平均演色評価数(Ra)94器具・セットLEDユニット UN4121RB色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)147光源寿命40000時間光色昼白色明るさFL10W相当電源容量(VA)4定格光束(Lm)441傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
  • LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型 ルーバー ODELIC(オーデリック)

    LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型 ルーバー

    ODELIC(オーデリック)
    68,980税込75,878
    1本
    5日以内出荷
    その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)4.4タイプ下面開放型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【連結金具】XA353001【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)68エネルギー消費効率(Lm/W)134.3光源寿命40000時間材質(ルーバー)鋼(白色)光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35埋込穴(Φmm)1235×220定格光束(Lm)4300連結可能型エコロジー商品省エネ
  • LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型 ODELIC(オーデリック)

    LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型

    ODELIC(オーデリック)
    49,980税込54,978
    1本
    5日以内出荷から92日以内出荷
    その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)タイプ下面開放型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【連結金具】XA353001【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)65エネルギー消費効率(Lm/W)142.1光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(Lm)4550連結可能型エコロジー商品省エネ
  • LED-LINE LEDユニット直付型 40形 逆富士型 ODELIC(オーデリック)

    LED-LINE LEDユニット直付型 40形 逆富士型

    ODELIC(オーデリック)
    43,980税込48,378
    1本
    5日以内出荷から92日以内出荷
    その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイプ逆富士型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【連結金具】XA453045【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)53エネルギー消費効率(Lm/W)146.8光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(Lm)4700連結可能型傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
  • LED-LINE LEDユニット直付型 40形 反射笠付 ODELIC(オーデリック)

    LED-LINE LEDユニット直付型 40形 反射笠付

    ODELIC(オーデリック)
    44,980税込49,478
    1本
    5日以内出荷
    その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)162質量(kg)2.3取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイプ反射笠付定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【チェーン金具】XA453052【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)67エネルギー消費効率(Lm/W)145.3光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(Lm)4650傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
  • LED-LINE LEDユニット直付型 40形 トラフ型 ODELIC(オーデリック)

    LED-LINE LEDユニット直付型 40形 トラフ型

    ODELIC(オーデリック)
    43,980税込48,378
    1本
    92日以内出荷
    その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)1.9取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイプトラフ型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)53エネルギー消費効率(Lm/W)145.3光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(Lm)4650傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED バスルームライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED バスルームライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    8,098税込8,908
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    長時間の使用に耐えうる材質と安全性に優れた仕様で業務用途におすすめのバスルームライトです
    その他※調光器不可幅(mm)Φ148質量(kg)0.5取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)90備考非調光取付方式【グローブ】ねじ込式定格電圧(V)100構造防雨・防湿型定格消費電力(W)4.5平均演色評価数(Ra)94別売付属品【アウトレットボックス取付用パーツ】OA253563ランプ寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当電源容量(VA)8傾斜天井取付角度(°)90LED交換エコロジー商品省エネ
  • 業務用バスルームライト オプションパーツ アウトレットボックス取付用 ODELIC(オーデリック)

    業務用バスルームライト オプションパーツ アウトレットボックス取付用

    ODELIC(オーデリック)
    1,698税込1,868
    1セット
    5日以内出荷
    金属製アウトレットボックスに対応。別売の取付用パーツを使用することで市販の金属製アウトレットボックスに取付可能
    材質シリーズ内容取付用パーツ、配線2本、ねじ2本、ボルト2個適合品番OW 269 052LR/WR/NR・OW 269 053LR/WR/NR
  • バスルームライト ODELIC(オーデリック)

    バスルームライト

    ODELIC(オーデリック)
    3,198税込3,518
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    くつろぎを照らすもの
    仕様非調光その他【光束維持】40000時間材質アルミ/カバー(樹脂)/反射板(樹脂)質量(kg)0.3高さ(mm)84備考【配光】未対応規格【高演色LED】R15クラス2シリーズバスルーム定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED傾斜角度(°)55LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スタンダードタイプ ハイパワー 高演色LDE  R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スタンダードタイプ ハイパワー 高演色LDE R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷から92日以内出荷
    空間演出におすすめの調光型。屋内用
    付属品取付金具幅(mm)44カバーポリカーボネート(乳白)取付壁面・天井面・床面兼用高さ(mm)40タイプハイパワー定格電圧(V)100本体アルミ(アルマイト)別売付属品調光器(LC214、LC216・LC216N、LC217・LC217N、LC218・LC218N、LC225・LC226、LC703)光源寿命40000時間調光方式連続調光100-1%・逆位相制御演色指数(Ra)94LED交換不可
  • フレキシブルライン 間接照明 オプションパーツ DMXドライバー調光・調色用 ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン 間接照明 オプションパーツ DMXドライバー調光・調色用

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    その他終端スライドスイッチ付材質ポリカーボネート長さ(mm)187幅(mm)55質量(kg)0.4容量【照明接続】最大120VA高さ(mm)25取付方式壁面・天井面・床面取付兼用定格電圧24V
  • フレキシブルライン 間接照明 オプションパーツ DMXドライバーRGB用 ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン 間接照明 オプションパーツ DMXドライバーRGB用

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    その他終端スライドスイッチ付材質ポリカーボネート長さ(mm)187幅(mm)55質量(kg)0.4容量【照明接続】最大120VA高さ(mm)25取付方式壁面・天井面・床面取付兼用定格電圧24V
  • フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン 3面発光

    ODELIC(オーデリック)
    7,798税込8,578
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える横曲げタイプ
    その他【光束維持】40000時間【その他】エンドキャップ付材質樹脂備考現場カット可能取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋内用別売付属品【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345、【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088縦(mm)8横(mm)16電源コードエネルギー消費効率(Lm/W)98.5LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35調光方式【連続調光】100-5%別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557光源タイプサイドビュー入数(本)1発光方式3面発光
  • フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン 3面発光

    ODELIC(オーデリック)
    7,598税込8,358
    1本
    29日以内出荷から30日以内出荷
    側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える横曲げタイプ
    その他【光束維持】40000時間【その他】エンドキャップ付材質樹脂備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用別売付属品【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345、【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088縦(mm)8横(mm)16防塵防水性能IP65電源コードLEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35調光方式【連続調光】100-5%別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557光源タイプサイドビュー入数(本)1発光方式3面発光
  • フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン 3面発光

    ODELIC(オーデリック)
    7,798税込8,578
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える縦曲げタイプ
    その他【光束維持】40000時間【その他】エンドキャップ付材質樹脂備考現場カット可能取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋内用別売付属品【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345、【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088縦(mm)10横(mm)10電源コードエネルギー消費効率(Lm/W)98.5LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35調光方式【連続調光】100-5%別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557光源タイプトップビュー入数(本)1発光方式3面発光
  • フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン 3面発光

    ODELIC(オーデリック)
    7,798税込8,578
    1本
    29日以内出荷から30日以内出荷
    側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える縦曲げタイプ
    材質樹脂備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM光源LED防塵防水性能IP65LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557入数(本)1発光方式3面発光
  • フレキシブルライン ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷から30日以内出荷
    リモコンで調光・調色ができる。埋め込み施工に適した縦曲がりタイプ
    仕様エンドキャップ付その他【光束維持】50000時間材質樹脂備考現場カット可能取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御調色平均演色評価数(Ra)80光源LED取付場所屋外用縦(mm)12色温度(K)2700-5700電源コードLEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)38光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540入数(本)1
  • LINEスタンダードタイプ屋外用 オプションパーツ 落下防止ストラップ ODELIC(オーデリック)

    LINEスタンダードタイプ屋外用 オプションパーツ 落下防止ストラップ

    ODELIC(オーデリック)
    979税込1,077
    1組
    5日以内出荷
    材質ステンレスシルバー備考器具1台につき2個1組使用内容2個1組
  • LINEスタンダードタイプドットレス屋外用 オプションパーツ 落下防止ストラップ ODELIC(オーデリック)

    LINEスタンダードタイプドットレス屋外用 オプションパーツ 落下防止ストラップ

    ODELIC(オーデリック)
    979税込1,077
    1組
    5日以内出荷
    材質ステンレスシルバー備考器具1台につき2個1組使用内容2個1組
  • LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    6,398税込7,038
    1台
    32日以内出荷
    ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
    付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)幅(mm)14取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)7定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品固定具【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)96光源寿命40000時間光色白色調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用

    ODELIC(オーデリック)
    6,398税込7,038
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
    付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)幅(mm)14取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)7平均演色評価数(Ra)94光源LED色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)96光源寿命40000時間光色白色調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    5,098税込5,608
    1台
    32日以内出荷
    ドットの無い次世代テープライト。程よい低光束タイプ。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
    付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)5定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品固定具【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用

    ODELIC(オーデリック)
    4,898税込5,388
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ドットの無い次世代テープライト。程よい低光束タイプ。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
    付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)幅(mm)13取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)5定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品固定具、電源装置【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    7,998税込8,798
    1本
    32日以内出荷
    専用の電源装置が必要です。端部は30mm単位で現場でカット可能です。固定具(別売)は必ず必要です
    付属品電源線・エンドキャップ仕様電源別置型材質樹脂(透明)幅(mm)19取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)12定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)82別売付属品固定具【調光器】LC 305・LC 306LC 307・LC 308・LC 309 調光器 LC 307N・LC 308N・LC 309N【信号線】OA076088ランプの種類LED光源寿命40000時間調光方式連続調光100-5%・PWMLED交換不可
  • LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1本
    32日以内出荷
    専用の電源装置とドライバー、コントローラーが必要です。端部は30mm単位で現場でカット可能です。固定具(別売)は必ず必要です。屋内取付専用
    付属品電源線・エンドキャップ仕様電源別置型その他※調光器不可取付可能対象壁面・天井面・床面取付兼用材質樹脂(透明)幅(mm)19取付屋内専用高さ(mm)12定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)82別売付属品電源装置、固定具、ドライバー(OA 253 393(Bluetooth))【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ペンダントライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果の奥深い透明感が美しいあかりです。
    仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質アクリル(透明・乳白)幅(mm)Φ119質量(kg)0.8高さ(mm)121定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色機能付別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GCエネルギー消費効率(Lm/W)76.8光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W電源容量(VA)10定格光束(Lm)461LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ペンダントライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    ミニマルなフォルムが美しいペンダントライトシリーズ。
    仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可幅(mm)Φ450質量(kg)1.4取付引掛シーリング高さ(mm)218定格電圧(V)100全高(mm)727-1527定格消費電力(W)8平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形8W(GX53-1)No.293GBエネルギー消費効率(Lm/W)85.5光色電球色~昼光色明るさ白熱灯器具100W相当調光方式【連続調光】100-5%・調色電源容量(VA)16定格光束(Lm)684傾斜天井取付角度(°)50(パーツ付)LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ペンダントライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
    種別ペンダントライト材質【本体】鋼(白色)、【セード】ガラス(乳白)幅(mm)Φ238高さ(mm)302定格電圧(V)100定格消費電力(W)8.4平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)91.1光源寿命40000時間光色電球色~昼光色明るさ白熱灯器具100W相当電源容量(VA)14定格光束(Lm)766エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ペンダントライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    その他※調光器不可定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ペンダントライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。
    仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質アクリル(乳白・透明ケシ)幅(mm)Φ130質量(kg)0.7高さ(mm)94定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色機能付別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GCエネルギー消費効率(Lm/W)74.6光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W電源容量(VA)10定格光束(Lm)448LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ペンダントライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
    種別ペンダントライト材質【本体】鋼(白色)、【セード】ガラス(乳白)幅(mm)Φ238高さ(mm)302定格消費電力(W)5.6平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED電球一般形 5.6W(E26) No.295ELエネルギー消費効率(Lm/W)90.5光源寿命40000時間光色電球色調光方式連続調光100-5%・逆位相制御定格光束(Lm)507エコロジー商品省エネ