カテゴリ

  • テープ(26)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 日東電工
  • モノタロウ(234)
  • 3M(スリーエム)(41)
  • ヤヨイ化学(42)
  • uni(三菱鉛筆)(8)
  • TRUSCO(620)
  • 好川産業(81)
  • 建築の友(107)
  • 三商(2)
  • シンワ測定(52)
  • エスコ(2,342)
  • TOSTEM(LIXIL)(1,499)
  • UNION(ユニオン)(1,316)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,273)
  • ハイロジック(1,250)
  • WAKI(和気産業)(1,159)
  • シロクマ(1,146)
  • スリーナイン島野(1,006)
  • 新日軽(LIXIL)(930)
  • BEST[金物](843)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「建築」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水気密テープ No.6931-NL 片面 ブラック 日東電工防水気密テープ No.6931-NL 片面 ブラック日東電工
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
各温度領域において安定した粘着力を発揮します。粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く防水気密性に優れています。耐久性に優れます。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.4ブラック長さ(m)20粘着力(N/10mm)8.1
防水気密用両面粘着テープ 全天テープ No.6924ーNL 日東電工防水気密用両面粘着テープ 全天テープ No.6924ーNL日東電工
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します。夏場でもベタつきが少なく施工性に優れます。段差に追従し、しっかりと密着します。耐久性に優れます。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.4長さ(m)20粘着力(N/10mm)6.4
高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ) 日東電工高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)日東電工
49,980税込54,978
1箱(70巻)ほか
19日以内出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途あらゆるシール用途に。幅(mm)30ブラック長さ(m)2
多用途両面テープ No.5015 日東電工多用途両面テープ No.5015日東電工
55,980税込61,578
1箱(12巻)
19日以内出荷
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。UL969を取得しています。多用途用両面接着テープです。
用途小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。仕様手で切断可能材質【基材】不織布【粘着剤】アクリル系厚さ(mm)0.12ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)8
印刷版固定用両面テープ NO.513 日東電工印刷版固定用両面テープ NO.513日東電工
1箱(12巻)ほか
取扱い終了
金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。
用途金属・ゴム印刷版の固定用。材質【基材】和紙【粘着剤】ゴム系厚さ(mm)0.13ホワイト長さ(m)30粘着力(N/10mm)4.4
保持用途にすぐれた両面接着テープ No.575 日東電工保持用途にすぐれた両面接着テープ No.575日東電工
989税込1,088
1巻
当日出荷
柔軟性に富んだ特殊なフォームを基材とし、その両面に強接着タイプの感圧性粘着剤を塗布した両面接着テープです。保持用途にすぐれた効果を発揮します。
用途家庭用各種フックの固定、小型電気部品の取り付け、各種銘板・モールの固定などホワイト基材発泡硬質ポリオレフィンテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.2粘着剤ゴム系主な用途建築塗装用2018年トラスコ掲載ページ6 2000粘着タイプ強粘着
油面接着用低VOC両面接着テープ OW-5016 日東電工油面接着用低VOC両面接着テープ OW-5016日東電工
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
無溶剤型の粘着剤を使用し、VOC放散量を抑えた両面接着テープです。
ホワイト基材不織布テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16粘着剤無溶剤型アクリル系主な用途建築塗装用2018年トラスコ掲載ページ6 1987粘着タイプ強粘着
建築部材仮止め両面テープ 日東電工建築部材仮止め両面テープ日東電工
35,980税込39,578
1箱(20巻)
11日以内出荷
住宅内装仕上げ材の仮止め
幅(mm)50厚さ(mm)1.2長さ(m)10基材特殊ポリオレフィン系粘着剤アクリル系主な用途仮止め粘着力(N/20mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ) 日東電工高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)日東電工(1件のレビュー)
209税込230
1枚
当日出荷から翌々日出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系ブラックタイプ片面長さ(m)1粘着力(N/10mm)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
多用途両面テープ No.5015 日東電工多用途両面テープ No.5015日東電工(1件のレビュー)
259税込285
1巻
当日出荷
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。UL969を取得しています。多用途用両面接着テープです。
用途小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。仕様UL969取得品ホワイト
エプトシーラー 日東電工エプトシーラー日東電工
4,998税込5,498
1セット(2枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
防音シート(エプトシーラー)は特にスピーカー周辺の音もれ、振動を効果的に抑え、また音の乱反射を吸収する高機能防音材です。フロントドアのスピーカー取り付け部のす隙間埋め、リアのスピーカーボード周辺の隙間埋めやスピーカー背面のボディ(ドア内部のアウターパネルなど)に貼ることによって、音もれや共振によるビビリ、音のこもりなどを抑えることができます。耐候性・耐感熱性・耐薬品性に優れています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため圧縮して使用するのも容易です。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用長さ(mm)500幅(mm)450
カーペット固定用両面テープ 日東電工カーペット固定用両面テープ日東電工(3件のレビュー)
349税込384
1巻
当日出荷
一般用途として、カーペット固定用に使用されておりますが、ゴム系粘着剤を塗布した厚手で強力な粗面用両面テープです。 建築作業現場では、仮固定用等・大判のポスターには広告・宣伝告知用・選挙候補者や政党・選挙用ポスターには最適なポスター用布両面テープです。
用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け 選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に 平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。 ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)厚さ(mm)0.5適合用途粗面主なワークパーツ
塗装用マスキングテープ 日東電工塗装用マスキングテープ日東電工(13件のレビュー)
579税込637
1パック(2巻)ほか
当日出荷
粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)5.2引張強度(N/18mm)64.2巻戻し力(N/18mm)5.1引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
【オーダー】 両面ブチルゴム系粘着テープ【NO.525 日東電工【オーダー】 両面ブチルゴム系粘着テープ【NO.525日東電工(1件のレビュー)
375税込413
1巻
3日以内出荷
特殊粘着剤を厚く塗布しているため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。耐候性にすぐれ、防水性が持続します。気候変化にも特性が影響されません。
用途金属屋根・ハゼ部(立ハゼ葺)シーリング材。幅(mm)5~500(1mm単位)厚さ(mm)1長さ(m)15伸び(%)8粘着力(N/25mm)(0℃)38、(23℃)53、(40℃)18保持力(分)(0℃)300以上、(23℃)140、(40℃)18引張強度(N/cm)59剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])(23℃)46適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
シーリング用マスキングテープ No.7280 日東電工シーリング用マスキングテープ No.7280日東電工(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(20巻)ほか
当日出荷から翌々日出荷
躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。 紙切れやのり残りもほとんどありません。 基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。
用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキングテープ厚さ(mm)0.1引張強度(N/18mm)70巻戻し力(N/18mm)3.1
エプトシーラー 日東電工エプトシーラー日東電工(2件のレビュー)
259税込285
1巻
当日出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。トラスコ品番836-5330材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系ブラック質量(g)172018年トラスコ掲載ページ6 2051
発泡シール材 エプトシ-ラ- 日東電工発泡シール材 エプトシ-ラ-日東電工
359税込395
1巻
当日出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
粘着タイプ強粘着
全天テープLA 日東電工全天テープLA日東電工
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
粗面接着性が良好です。 低温での貼り付け性が良好です。 気体透過性が少ないです。 防水性が良好です。
用途窓廻りの防水、防水シートの貼り仕舞いやボードジョイントの防水、気密仕様片面タイプ、切断にはカッターが必要材質基材:補強材付アルミ箔、粘着剤:ブチルゴム系シルバー粘着力8.4N/10mm(0℃)10.4N/10mm(23℃)7.6N/10(mm40℃)
全天テープEX-2 日東電工全天テープEX-2日東電工
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
手切れ性があり、施工が容易です。 はく離ライナーがなく、施工時の取り扱いが容易です。 気密性、耐久性に優れています。
用途室内気密仕様片面タイプ、切断にはカッターが必要材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着剤:ブチルゴム系ブラック粘着力13.2N/10mm
全天テープ (片面粘着) No.6931 日東電工全天テープ (片面粘着) No.6931日東電工(29件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。 低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。 気密フィルムのつなぎ目封止に。 サッシ廻りの防水シールに。 防水気密用片面接着テープ 窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密タイプ片面粘着強タイプ伸度(%)28引張強度(N/15mm)69粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/10mm)23.0粘着力(N/25mm)23.0セパレータあり引張強度(N/cm)41特性防水・気密
多用途両面接着テープ No.5015 日東電工多用途両面接着テープ No.5015日東電工(23件のレビュー)
349税込384
1巻
当日出荷から15日以内出荷
多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
日東エプトシーラー No.686 日東電工日東エプトシーラー No.686日東電工(63件のレビュー)
279税込307
1巻ほか
当日出荷から94日以内出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。特性防水、気密、防音、断熱粘着力(N/15mm)6.1
ペイントエース(建築用) No.720A 日東電工ペイントエース(建築用) No.720A日東電工(18件のレビュー)
829税込912
1パック(4巻)ほか
当日出荷
優れた直線性。 はがす時にほとんど切れません。 のり残りがほとんどありません。
用途建築塗装用マスキングテープテープ厚さ(mm)0.1
建築用マスキングテープ No.727 日東電工建築用マスキングテープ No.727日東電工(26件のレビュー)
799税込879
1パック(5巻)ほか
当日出荷から翌日出荷
巻き戻しが軽く、作業がスムーズに行えます。 粗面・凹凸面へのなじみ、接着性に優れています。 ボードへの接着性に優れ、糊残りがほとんどありません。 はがす時に切れにくく、プライマーの種類を選びません。
用途サイディングボードのシーリング
【オーダー】片面ブチル防水気密用テープ 日東電工【オーダー】片面ブチル防水気密用テープ日東電工
338税込372
1巻
6日以内出荷
各温度領域において安定した粘着力を発揮します。 低温域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。 粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く、防水気密性にすぐれています。 耐久性にすぐれ、防水信頼性の高い製品です。
用途窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密。 面材下地などの目地部の防水気密。 透湿防 水シート、水切りシートの接合部や貼り仕舞いの防水気密。 透湿防水シートのシワ、膨潤の発生を防止します。幅(mm)10ー1000長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】両面ブチル防水気密用テープ 日東電工【オーダー】両面ブチル防水気密用テープ日東電工
338税込372
1巻
6日以内出荷
低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します(メーカー比)。 夏場でもベタつきが少なく施工性にすぐれます(メーカー比)。 段差にも追従し、しっかりと密着します。 耐久性にすぐれ、防水信頼性の高い製品です。 透湿防水シートのシワ、膨潤の発生を防止します 。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密。 面材下地などの目地部の防水気密。 透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密。幅(mm)10ー1000長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら