カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(22)
絞り込み
ブランド
- 日本オイルポンプ
- モノタロウ(3)
- サンドビック(49)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(42)
- RotopaX(ロトパックス)(30)
- メディアカバーマーケット(24)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(23)
- TRUSCO(20)
- SKC(環境測定)(18)
- TDT(田野井)(16)
- SHINANO(信濃機販)(14)
- クツワ(13)
- コクヨ(10)
- PISCO(ピスコ)(10)
- ウェッジ(10)
- 富士電機(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
- ワゴジャパン(6)
- NAC(長堀工業)(6)
- ブランドをもっと見る
「pm3」の検索結果
特価

GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。極数4P材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし回転方向右(ネームプレートから見て)
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。極数4P材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き回転方向右(ネームプレートから見て)
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥92,980~税込¥102,278~1個3日以内出荷から12日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)287.1電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)フッ素ゴムシール寸法A(mm)71.1寸法F(mm)52.5寸法D(mm)NPT3/8寸法E(mm)48.1寸法B(mm)45.2寸法C(mm)38.1モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)黄銅ポンプモータ出力(W)200
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷から12日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)328.4電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1725(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール寸法A(mm)85.4寸法F(mm)70寸法D(mm)NPT1/2寸法E(mm)63.5寸法B(mm)51.6寸法C(mm)47.6モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き吐出量(L/min)6.4~15.5(中容量)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)ステンレススチールポンプモータ出力(W)400
プロコンポンプ(モータ付)
日本オイルポンプ¥92,980税込¥102,2781個3日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)287.1電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)フッ素ゴムシール寸法A(mm)71.1寸法F(mm)52.5寸法D(mm)NPT3/8寸法E(mm)48.1寸法B(mm)45.2寸法C(mm)38.1モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)最大吐出圧力(MPa)1.4/1.4(50/60Hz)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)黄銅ポンプモータ出力(W)200
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥189,800税込¥208,7801個10日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)328.4電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1725(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール寸法A(mm)85.4寸法F(mm)70寸法D(mm)NPT1/2寸法E(mm)63.5寸法B(mm)51.6寸法C(mm)47.6モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし吐出量(L/min)6.4~15.5(中容量)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)ステンレススチールポンプモータ出力(W)400
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥86,980~税込¥95,678~1個10日以内出荷から12日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き回転方向右(ネームプレートから見て)
プロコンポンプ(モータ付)
日本オイルポンプ¥189,800税込¥208,7801個10日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)328.4電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1725(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール寸法A(mm)85.4寸法F(mm)70寸法D(mm)NPT1/2寸法E(mm)63.5寸法B(mm)51.6寸法C(mm)47.6モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし吐出量(L/min)6.4~15.5(中容量)最大吐出圧力(MPa)1.2/0.9(50/60Hz)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)ステンレススチールポンプモータ出力(W)400
プロコンポンプ(モータ付)
日本オイルポンプ¥189,800税込¥208,7801個10日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)328.4電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1725(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール寸法A(mm)85.4寸法F(mm)70寸法D(mm)NPT1/2寸法E(mm)63.5寸法B(mm)51.6寸法C(mm)47.6モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き吐出量(L/min)6.4~15.5(中容量)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)ステンレススチールポンプモータ出力(W)400
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥92,980税込¥102,2781個12日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)287.1電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)フッ素ゴムシール寸法A(mm)71.1寸法F(mm)52.5寸法D(mm)NPT3/8寸法E(mm)48.1寸法B(mm)45.2寸法C(mm)38.1モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)最大吐出圧力(MPa)1.2/1(50/60Hz)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)黄銅ポンプモータ出力(W)200
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥84,980税込¥93,4781個12日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)287.1電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール寸法A(mm)71.1寸法F(mm)52.5寸法D(mm)NPT3/8寸法E(mm)48.1寸法B(mm)45.2寸法C(mm)38.1モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)黄銅ポンプモータ出力(W)200
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥129,800~税込¥142,780~1個12日以内出荷から14日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P電圧(V)200材質(シール)フッ素ゴムシールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥129,800~税込¥142,780~1個12日以内出荷から20日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P電圧(V)200材質(シール)エチレンプロピレンシールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥199,800税込¥219,7801個12日以内出荷から20日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P材質(シール)フッ素ゴムシールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)0.7~1.0対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き回転方向右(ネームプレートから見て)圧力(MPa)0.95(工場出荷時のセット)
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥86,980税込¥95,6781個12日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)287.1電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール寸法A(mm)71.1寸法F(mm)52.5寸法D(mm)NPT3/8寸法E(mm)48.1寸法B(mm)45.2寸法C(mm)38.1モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)黄銅ポンプモータ出力(W)200
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥109,800~税込¥120,780~1個12日以内出荷から20日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P材質(シール)フッ素ゴムシールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き回転方向右(ネームプレートから見て)
プロコンポンプ(モータ付)
日本オイルポンプ¥129,800税込¥142,7801個12日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P回転数(min-1[r.p.m])1450/1725(50/60Hz)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シール寸法A(mm)85.4寸法F(mm)70寸法D(mm)NPT1/2寸法E(mm)63.5寸法B(mm)51.6寸法C(mm)47.6モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし吐出量(L/min)6.4~15.5(中容量)回転方向右(ネームプレートから見て)材質(ポンプ本体)黄銅ポンプ
プロコンポンプ(モータ付)
日本オイルポンプ¥129,800~税込¥142,780~1個12日以内出荷から14日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P電圧(V)200材質(シール)ニトリルゴム(NBR)シールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)1.05~1.4対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相モータ出力(W)400圧力(MPa)1.2(工場出荷時のセット)
プロコンポンプ(モータ付)
日本オイルポンプ¥129,800~税込¥142,780~1個12日以内出荷から30日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。極数4P材質(シール)フッ素ゴムシールモータープロコンポンプ:PM(モータ形式)対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き回転方向右(ネームプレートから見て)
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥199,800税込¥219,7801個15日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)328.4電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1725(50/60Hz)材質(シール)フッ素ゴムシール寸法A(mm)85.4寸法F(mm)70寸法D(mm)NPT1/2寸法E(mm)63.5寸法B(mm)51.6寸法C(mm)47.6モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)1.05~1.4対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き吐出量(L/min)6.4~15.5(中容量)最大吐出圧力(MPa)1.3/1.1(50/60Hz)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)ステンレススチールポンプモータ出力(W)400圧力(MPa)1.2(工場出荷時のセット)
GVCプロコン(ベーンポンプ)
日本オイルポンプ¥199,800税込¥219,7801個15日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)328.4電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1725(50/60Hz)材質(シール)エチレンプロピレンシール寸法A(mm)85.4寸法F(mm)70寸法D(mm)NPT1/2寸法E(mm)63.5寸法B(mm)51.6寸法C(mm)47.6モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)1.05~1.4対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き吐出量(L/min)6.4~15.5(中容量)最大吐出圧力(MPa)1.3/1.1(50/60Hz)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)ステンレススチールポンプモータ出力(W)400圧力(MPa)1.2(工場出荷時のセット)
プロコンポンプ(モータ付)
日本オイルポンプ¥95,980税込¥105,5781個20日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)287.1電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)フッ素ゴムシール寸法A(mm)71.1寸法F(mm)52.5寸法D(mm)NPT3/8寸法E(mm)48.1寸法B(mm)45.2寸法C(mm)38.1モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)0.7~1.0対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)最大吐出圧力(MPa)1.2/1(50/60Hz)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)黄銅ポンプモータ出力(W)200圧力(MPa)0.95(工場出荷時のセット)