B5メッシュケースたんぽぽ当日出荷
中身が見える透明タイプ破れにくいメッシュ加工
サイズB5材質PVC奥行(mm)5縦(mm)223横(mm)290
コンパクト朱肉たんぽぽ(1件のレビュー)当日出荷
持ち運びに便利なコンパクトサイズです。スポンジタイプの朱肉です。蓋がネジ式なので蓋のはずれを気にする事なくご使用いただけます。
材質ケース:ABS、スポンジ:PU寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×16インク色朱色繰り返し・詰め替え対応
OPPクリアーポケットたんぽぽ(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
透明度の高いOPP素材を使用してます。開き口に段差があり入れやすい商品です。大切な写真やメモ・切り抜き等の保護に便利です。小物のラッピング用袋としても最適です。
チャック付ポリバッグたんぽぽ当日出荷
家庭やオフィス・旅行にアイデア次第で使い方いろいろに。
整理・保管にとっても便利。
ゴムバンド 50gたんぽぽ(1件のレビュー)当日出荷
小物の束ね・結束に便利です。ご家庭やオフィス内でも使いやすい少量パック。コンパクトなスライド式パッケージ商品です。
折径(mm)60切り幅(mm)1.3内径(mm)38
シフトインナーケーブルSHIMANO(シマノ)(13件のレビュー)当日出荷
寸法(mm)1.2×2100付属品インナーキャップ材質ステンレス長さ(mm)2100アズワン品番64-9568-07ケーブル種類インナーケーブル
プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)SHIMANO(シマノ)(40件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1個(50g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
OPPクリアーポケット テープ付たんぽぽ当日出荷から翌々日出荷
透明度の高いOPP素材を使用してます。静電気防止テープを使用しており手にまとわりつきずらく作業性が良い商品です。大切な写真やメモ・切り抜き等の保護に便利です。小物のラッピング用袋としても最適です。
ブレーキケーブルセット スタンダードSHIMANO(シマノ)(15件のレビュー)当日出荷
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
色ブラックセット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2アズワン品番64-9568-09
[M70T4] ブレーキシューSHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)当日出荷
用途ブレーキシュー(1ペア)適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18アズワン品番64-9594-07