エクスターR5000スズキ(83件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
エクスターTYPE04 の後継オイル
鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エクスターR7000スズキ(137件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
成分部分合成油規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
エクスターR9000スズキ(72件のレビュー)当日出荷
スズキ初、100%化学合成油。
仕様キャップ缶規格MA2適合車4ストロークのスポーツ車輌向け危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
CCISオイル TYPE 02スズキ(79件のレビュー)当日出荷
2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
JASO規格FCベースオイル部分合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
スズキ純正 リヤゲートデカールスズキ当日出荷
対象車種:キャリイ/スーパーキャリイリヤゲートにデカールを貼ることで、存在感のあるリヤビューへ「SUZUKI」
拡大鏡MIZAR(ミザールテック)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
真鍮枠にクロームメッキを施し、黒のプラスチックハンドルで構成した伝統的な拡大鏡です。ガラスレンズ採用で傷がつきにくくクリーニングも簡単です。プラスチックレンズに比べやや重くなります。
単眼鏡 MD-718MIZAR(ミザールテック)(1件のレビュー)当日出荷
片手で操作できるクイックフォーカスタイプのコンパクトな単眼鏡です。
約1mの至近距離からピントが合いますので、室内外問わず色々な用途にご利用いただけます。
携帯に便利なカラビナ付ケースも付属しています。
仕様最短距離:1m付属品カラビナ付専用ケース寸法(mm)34×84質量(g)65倍率(倍)7コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)18明るさ6.8ひとみ径(Φmm)2.6実視界(°)9.3
マイコンワックススズキ(2件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~
1本(500mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
微粒子のコンパウンドを配合し、塗装面の汚れを軽い作業で取り除き、美しい光沢を復元します。
デスクルーペ RS-18MIZAR(ミザールテック)当日出荷
無垢のアクリルレンズで出来たデスクルーペです。縁取りが無いため明るくクッキリと見ることができます。辞書などを読むときに便利です。
倍率(倍)4レンズ径(Φmm)50レンズアクリルレンズ質量(g)68
ライト付ルーペ RF-100MIZAR(ミザールテック)当日出荷
暗い所でも使える、便利なライト付きフラッシュルーペです。ライト付高倍率デスクルーペで、建設現場で設計図や図面を見る時に利用されています。その他、部品の検査や鉱物などの自然観察にも使えます。0.5mmのスケール付で、部品検査や鉱物検査などにも重宝します。
倍率(倍)10レンズ径(Φmm)30質量(g)90レンズガラスレンズライト種類有バッテリー単2電池2本(別売)
リールキーホルダー KH-48MIZAR(ミザールテック)当日出荷から9日以内出荷
バッグやベルトなどに取り付けられるリールキーホルダーです。バックルタイプなのでバッグやベルトなどに簡単に取り付けて、鍵やミニライトなどを携帯することができます。リングに取り付けたアイテムを引っ張るとリールが伸びるため、バッグなどに取り付けたままでご使用頂けます。
リール長さ(m)0.6耐荷重(g)約100材質(リール)ナイロン
スズキ純正 アッパーメンバーガードスズキ5日以内出荷から6日以内出荷
対象車種:スーパーキャリイゲートごしの積み荷作業に装着したいアイテム。作業中におこりがちな荷物やゲートのキズ付きを防ぎますサイド(1500mm)×2本、リヤ(1385mm)×1本※荷台セパレータ、FRP荷台カバー、幌セット(ランカン式)と同時装着はできません※デッキボックスと同時装着する場合は、装着前に適切な長さにカットする必要があります※農繁仕様に本品が標準で装備されています
LED付携帯ルーペ RML-64PMIZAR(ミザールテック)当日出荷
大変便利なLEDライト付き、高倍率の携帯用ルーペです。レンズを組み合わせて、3通りの倍率が選択できます。
倍率(倍)4、6、合成:10レンズ径(Φmm)23レンズプラレンズライト種類LEDバッテリーLR726電池4個(内蔵)
単眼鏡 SD-21PMIZAR(ミザールテック)当日出荷
ひとつあると大変便利な単眼鏡です。
コンパクト双眼鏡よりさらにコンパクトなので、旅先での大講堂のパネルや看板などの細かい表記の確認にも役立ちます。
仕様最短距離:6m付属品専用ケース寸法(mm)32×95質量(g)70倍率(倍)8コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)21明るさ6.8ひとみ径(Φmm)2.6実視界(°)6.5
8倍 双眼鏡 BF821MIZAR(ミザールテック)当日出荷
気軽に持ち運びできるコンパクト8倍双眼鏡
倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)21付属品ケース・ストラップ質量(g)165最短合焦距離2.5m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)85×104×40
キャブクリーナー 泡タイプスズキ(24件のレビュー)当日出荷
キャブレターの燃焼室などに付着したカーボンスラッジ、ガム質等の頑固な汚れを強力に溶解、除去が出来、キャブレターの作動を円滑にします。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.336L危険物の性状非水溶性
双眼鏡MIZAR(ミザールテック)当日出荷から8日以内出荷
大きめのコンサートホールや野外スタジアムでの観望に最適な10倍コンパクト双眼鏡です。軽量で長時間でのご使用でも疲れにくい設計です。
メタリックに輝くピンクのボディーです。2メートルの至近距離からピントガ合う設計ですから、博物館などの室内での使用にも対応できます。作品の細部を観察するときに便利です。
倍率(倍)10対物レンズ有効径(mm)21寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)81×108×41ひとみ径(Φmm)2.1