ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 万能ホーム水栓 マットブラック モダン DIY
◆クロスハンドルが可愛らしい呼13の万能ホーム水栓です。_x000D_
◆シンプルなデザインが空間を引き締め、スタイリッシュで高級感のある雰囲気を演出します。_x000D_
◆モダンなお庭や和風の庭園などに合うマットブラックカラーです。_x000D_
◆お庭の水栓柱(立水栓)などについた水栓と交換できます。_x000D_
◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。_x000D_
◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
- 用途
- シックなお庭づくりにピッタリな屋外用マットブラック蛇口です。
- 材質
- 青銅
- 使用圧力
- 0.05~0.75MPa
- 生産国
- 日本
- 使用温度
- 1~40℃
- 内容量
- 1個
単水栓 の新着商品
カテゴリ






















