カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(1)
  • CKD(13)
  • FKD(フクダ精工)(15)
  • IKO(日本トムソン)(113)
  • INAX(LIXIL)(63)
  • JST(日本圧着端子製造)(77)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • Qlight(92)
  • SIEMENS(20)
  • SMC(101)
  • YAMAHA(ヤマハ)(52)
  • イマオコーポレーション(13)
  • エスコ(33)
  • オーツカ光学(13)
  • コガネイ(340)
  • ホンダ(29)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lf3」の検索結果

28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol FCI 中継用端子台 20020302-D031B01LF 3極 3.81mm ピッチ AMPHENOL

    Amphenol FCI 中継用端子台 20020302-D031B01LF 3極 3.81mm ピッチ

    AMPHENOL
    ¥929税込¥1,022
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 3ピッチ = 3.81mm定格電流 = 6Aケーブルサイズ = 26 → 16 AWG素材 = サーモプラスチック定格電圧 = 300 V動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +115℃コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 3 (電源)極, ケーブルマウント, DA3W3PA00LF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 3 (電源)極, ケーブルマウント, DA3W3PA00LF

    AMPHENOL
    ¥209税込¥230
    1個
    7日以内出荷
    プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
    長さ(mm)38.76幅(mm)12.55極数3(電源)シリーズDWRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブルマウント
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 13極, メス, パネルマウント, DB13W3SA00LF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 13極, メス, パネルマウント, DB13W3SA00LF

    AMPHENOL
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
    長さ(mm)52.65幅(mm)12.55寸法(mm)52.65×12.55×13.85極数13定格電圧(V)300→0深さ(mm)13.85材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応レイアウトミックスコンタクト:13W3結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:ミックスコンタクトD-Sub接続方向ストレート
  • Amphenol ICC RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat3, 87180-044LF AMPHENOL

    Amphenol ICC RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat3, 87180-044LF

    AMPHENOL
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    使いやすい一体型設計でさまざまなピン配置のタイプを選択可能。横並びに積み重ねできるため、基板の省スペースと実装を簡単にすることが可能。EMI/ESD保護のシールドタイプ。反転ラッチとパネルストップオプション。低プロファイルバージョンを用意。ウェーブはんだ付けに対応。基板にしっかりと固定するボードロック。さまざまな取り付けオプション
    長さ(mm)11.5幅(mm)11.2極数4P4C深さ(mm)18方向横型材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号87180実装タイプスルーホール実装LANカテゴリCat3コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)金
  • Amphenol ICC RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat3, 90598-001LF AMPHENOL

    Amphenol ICC RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat3, 90598-001LF

    AMPHENOL
    ¥319税込¥351
    1個
    7日以内出荷
    使いやすい一体型設計でさまざまなピン配置のタイプを選択可能。横並びに積み重ねできるため、基板の省スペースと実装を簡単にすることが可能。EMI/ESD保護のシールドタイプ。反転ラッチとパネルストップオプション。低プロファイルバージョンを用意。ウェーブはんだ付けに対応。基板にしっかりと固定するボードロック。さまざまな取り付けオプション
    長さ(mm)15.87幅(mm)17.78極数8P8C深さ(mm)15.62方向ストレート材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号90598実装タイプスルーホール実装LANカテゴリCat3表面処理(コンタクト)金
  • Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 4極 ピッチ:3mm 2列 10127716-04LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 4極 ピッチ:3mm 2列 10127716-04LF

    AMPHENOL
    ¥439税込¥483
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)6.85幅(mm)8.28ピッチ3mm極数4シリーズMinitekPwr材質(ハウジング)ナイロン行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ワイヤ対基板コネクタ実装タイプケーブルマウント
  • Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8630CH シリーズ 37 極 C, グレー, 8630CH37UNCLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8630CH シリーズ 37 極 C, グレー, 8630CH37UNCLF

    AMPHENOL
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
    FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
    色グレー極数37シリーズ8630CH材質(ハウジング)サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
  • Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 76382-303LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 76382-303LF

    AMPHENOL
    ¥949税込¥1,044
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シュラウドなしヘッダ-1列、スルーホール.FCIの業務用シュラウドなしヘッダ製品です。手で折って必要な長さにすることができます。.めっきやサイズが異なるタイプを用意
    ピッチ2.54mm極数3シリーズDubox定格電圧1.0kV定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • Amphenol FCI 基板接続用ソケット 0.8mm 40 極 3 列 ストレート PCBマウント 11.7mm 10144517-043802LF AMPHENOL

    Amphenol FCI 基板接続用ソケット 0.8mm 40 極 3 列 ストレート PCBマウント 11.7mm 10144517-043802LF

    AMPHENOL
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 40行数 = 3ピッチ = 0.8mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = PCBマウントボディ向き = ストレートスタック高 = 11.7mm定格電流 = 0.5A定格電圧 = 100 V acコンタクト材質 = 銅合金シリーズ番号 = 10144517RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8630CH シリーズ 9 極 E, グレー, 8630CH09UNCLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8630CH シリーズ 9 極 E, グレー, 8630CH09UNCLF

    AMPHENOL
    ¥199税込¥219
    1個
    7日以内出荷
    FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
    色グレー極数9シリーズ8630CH材質(ハウジング)サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
  • Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8630CH シリーズ ストレート 9 極 AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8630CH シリーズ ストレート 9 極

    AMPHENOL
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 9D-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート色 = グレーシリーズ = 8630CHRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8630CH シリーズ 25 極 B, グレー, 8630CH25UNCLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8630CH シリーズ 25 極 B, グレー, 8630CH25UNCLF

    AMPHENOL
    ¥199税込¥219
    1個
    7日以内出荷
    FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
    色グレー極数25シリーズ8630CHシェルサイズD-Sub:BRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
  • Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8630CH シリーズ ストレート 15 極 AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8630CH シリーズ ストレート 15 極

    AMPHENOL
    ¥329税込¥362
    1個
    3日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 15D-Subシェルサイズ = Aボディ向き = ストレート色 = グレーシリーズ = 8630CHRoHS指令(10物質対応)対応
  • FCI 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 1000個入 AMPHENOL

    FCI 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 1000個入

    AMPHENOL
    ¥26,980税込¥29,678
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:BergStik●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:218-0857アズワン品番65-7541-66
  • FCI 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 20個入 AMPHENOL

    FCI 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 20個入

    AMPHENOL
    ¥739税込¥813
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Amphenol FCI BergStik 2.54 mm シュラウドなしヘッダには、表面実装( SMT )、スルーホール( THT )、プレスフィット、スタッキング、ピンインペースト( PIP )タイプが用意されています。1 列 / 2 列設計。ストレート又はライトアングルのオプションが用意され、「分離式」設計の 2 → 72 ポジションがあり、各コネクタは用途のプロファイルに合わせて長さに合わせて切断又は切断できます。最大定格電流は、コンタクトあたり 3 A です。この製品シリーズは、標準サイズで利用可能な 0.25 μ m めっきの BergStik 2.54 mm シュラウドなし垂直ヘッダで拡張されています。さまざまな用途に適した経済的なソリューションになります。また、最大 100 回の挿抜回数も規定されています。BergStik 製品シリーズは、あらゆる電子機器 / 装置に対して基板対基板、電線対基板、ケーブル対基板相互接続ソリューションを提供しています。コンタクト数 3。行数 1 垂直方向 スルーホール終端スタイル 黒色ハウジング 動作温度範囲: -65 → +125 ℃
    仕様●シリーズ:BergStik●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:218-0858アズワン品番65-7541-43
  • ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 96極 3列 2.54mm ピッチ AMPHENOL

    ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 96極 3列 2.54mm ピッチ

    AMPHENOL
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラシステムに従います 精選されたコンタクト負荷パターン FMLB及びLMEBコンタクト 背面プラグアップ (RPU) 機能 幅広いアクセサリを用意しています
    仕様●極数:96●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:垂直●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0002アズワン品番65-7542-30
  • ICC ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 400個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 400個入

    AMPHENOL
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●コード番号:236-4715アズワン品番65-7500-06
  • ICC ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 1000個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 1000個入

    AMPHENOL
    ¥38,980税込¥42,878
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4663アズワン品番65-7488-56
  • ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 48極 3列 AMPHENOL

    ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 48極 3列

    AMPHENOL
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:48●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:ライトアングル●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:C / 2●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9998アズワン品番65-7705-79
  • ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 48極 3列 2.54mm ピッチ AMPHENOL

    ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 48極 3列 2.54mm ピッチ

    AMPHENOL
    ¥989税込¥1,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:48●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:垂直●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:C / 2●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9995アズワン品番65-7703-28
  • ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 64極 2列 2.54mm ピッチ AMPHENOL

    ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 64極 2列 2.54mm ピッチ

    AMPHENOL
    ¥909税込¥1,000
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:64●オス/メス:レセプタクル●行数:2●接続方向:垂直●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:C●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0007アズワン品番65-7709-01
  • ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 96極 3列 2.54mm ピッチ 1セット 16個入 AMPHENOL

    ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 96極 3列 2.54mm ピッチ 1セット 16個入

    AMPHENOL
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:96●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:垂直●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0001アズワン品番65-7708-88
  • ICC ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 20個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 20個入

    AMPHENOL
    ¥999税込¥1,099
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4664アズワン品番65-7494-75
  • ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 64極 2列 2.54mm ピッチ 1セット 16個入 AMPHENOL

    ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 64極 2列 2.54mm ピッチ 1セット 16個入

    AMPHENOL
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラ
    仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:64●オス/メス:レセプタクル●行数:2●接続方向:垂直●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:C●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0006アズワン品番65-7715-18
  • ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 48極 3列 1セット 16個入 AMPHENOL

    ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 48極 3列 1セット 16個入

    AMPHENOL
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん
    仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:48●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:ライトアングル●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:C / 2●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9996アズワン品番65-7703-52
  • Amphenol FCI 基板接続用ヘッダ BergStikシリーズ 3極 2.54mm 1列 垂直 AMPHENOL

    Amphenol FCI 基板接続用ヘッダ BergStikシリーズ 3極 2.54mm 1列 垂直

    AMPHENOL
    ¥599税込¥659
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = BergStikシリーズ番号 = 77311ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = 垂直シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 基板対基板、電線対基板定格電圧 = 1.5 kV acRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, 3 (電源)極 AMPHENOL

    ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, 3 (電源)極

    AMPHENOL
    ¥259税込¥285
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:3 (電源)●長さ:38.76mm●幅:12.17mm●深さ:11.3mm●寸法:38.76 x 12.17 x 11.3mm●シリーズ:DW●NFC 93425 HE507. プラグ / ソケットシェル - DWシリーズ. Dwシリーズの電力 / 信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計 ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト 電流10 → 40 A用のコンタクトは別売り これらのコンタクトにアクセサリは付属せずRoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ Amphenol FCI, オス, 3極 AMPHENOL

    D-subコネクタ Amphenol FCI, オス, 3極

    AMPHENOL
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応