Bourns SMDレジスタ, 30mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R030ELFBOURNS
Bourns 半固定抵抗器 30kΩBOURNS
Bourns 厚膜 抵抗器 30W 15Ω ±5%, PWR221T-30-15R0JBOURNS
Bourns 厚膜 抵抗器 30W 10Ω ±5%, PWR221T-30-10R0JBOURNS
Bourns 金属皮膜 抵抗器 30W 4.7Ω ±5%, PWR221T-30-4R70JBOURNS
Bourns アルミナセラミック 抵抗器 30W 100mΩ ±1%, PWR221T-30-R100FBOURNS
Bourns リードインダクタ, 4.7 μH, 4.3A, ラジアル, RL622-4R7K-RCBOURNS
Bourns 巻線 抵抗器 3W 10Ω ±5%, FW30A10R0JABOURNS
Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 51 μH, 200mA, 4.5 x 3.2 x 2.8mm, SRF4532-510YBOURNS
Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.5WBOURNS
Bourns SMDレジスタ, 3.3Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRS1206-FW-3R30ELFBOURNS
Bourns リセッタブルヒューズ 16A 30V 8ABOURNS
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω スルーホール 15回転型 3006P-1-501LFBOURNS
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 15回転型 3006P-1-101LFBOURNS
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10Ω スルーホール 15回転型 3006P-1-100LFBOURNS
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50Ω スルーホール 15回転型 3006P-1-500LFBOURNS
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20Ω スルーホール 15回転型 3006P-1-200LFBOURNS
Bourns 表面実装インダクタ, 3.3 μH, 5A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-3R3YBOURNS
積層チップインダクタ 3.9 μH 4.8A 1セット 5個入BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 4.2A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-1R0YBOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1.8 μH, 3.7A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-1R8YBOURNS
Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 6A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-2R2YBOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 680mA, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-102KBOURNS
Bourns チップアレイ抵抗器 330Ω 素子数:4BOURNS
Bourns 抵抗アレイ, 330Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4BOURNS
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 330Ω ±1%, PWR220T-20-3300FBOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 7.5A, 11 x 10 x 3.8mm, SRP1038A-100MBOURNS
Bourns 表面実装インダクタ, 3.3 μH, 6A, 7.3 x 6.6 x 2.8mm, SRP7028A-3R3MBOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.5A, 5.8 x 5.8 x 2.8mm, SRR5028-100YBOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 2.1A, 4 x 4 x 2.5mm, SRN4026-2R2YBOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 3A, 4 x 4 x 2.5mm, SRN4026-1R0YBOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1.2 μH, 3.5A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-1R2YBOURNS
Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 2.8A, 10 x 10 x 3.8mm, SRU1038-150YBOURNS
Bourns 表面実装インダクタ, 10 μH, 2.05A, 6.8 x 6.8 x 3.8mm, SRR6038-100YBOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 750mA, 4.8 x 4.8 x 2.8mm, SRR4028-470YBOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 4.5A, 10 x 10 x 4.8mm, SRU1048-100YBOURNS