カテゴリ
- 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- Asian Brand(2)
- COOPER BUSSMANN(4)
- EPCOS(10)
- KEMET(1)
- Murata Power Solutions(3)
- MURATA(村田製作所)(9)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- RS PRO(3)
- TDK(7)
- TRACO POWER(1)
- VISHAY(3)
- WURTH ELEKTRONIK(29)
- サガミ エレク(1)
- ニチコン(2)
- 城東テクノ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「33μh」の検索結果

Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.7×12.7×8.5mm
BOURNS¥159~税込¥175~1個ほか7日以内出荷長さ(mm)12.7高さ(mm)8.5奥行(mm)12.7シリーズSRR1208材質(コア)フェライト
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×3.8mm
BOURNS¥919~税込¥1,011~1袋(10個)ほか7日以内出荷長さ(mm)10高さ(mm)3.8奥行(mm)10シリーズSRU1038許容差±30%材質(コア)フェライトパッケージ1038
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×6.5mm
BOURNS¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)ほか7日以内出荷長さ(mm)10高さ(mm)6.5奥行(mm)10シリーズSRU1063A許容差±30%シールドあり材質(コア)フェライト
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10.2×10×4.8mm
BOURNS¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷長さ(mm)10.2高さ(mm)4.8奥行(mm)10シリーズSRR1050A許容差±30%シールドあり材質(コア)フェライト
積層チップインダクタ 33 μH 850mA 1セット 10個入
BOURNS¥599税込¥6591セット(10個)7日以内出荷Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:850mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.15Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:10MHz●最小品質ファクター:20アズワン品番65-6962-24
表面実装インダクタ 33 μH 1.5A 1セット 10個入
BOURNS¥729税込¥8021セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:1.5A●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●インダクタ構造:半シールドアズワン品番65-6949-41
表面実装インダクタ 33 μH 2.1A 1セット 1000個入
BOURNS¥69,980税込¥76,9781セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.1A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6980-32
表面実装インダクタ 33 μH 2.1A 1セット 5個入
BOURNS¥519税込¥5711セット(5個)7日以内出荷Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 2.1 A の DCフェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.1A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7050-51
表面実装インダクタ 33 μH 1.5A 1セット 1000個入
BOURNS¥51,980税込¥57,1781セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:1.5A●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●インダクタ構造:半シールドアズワン品番65-6949-08
積層チップインダクタ 33 μH 850mA 1セット 500個入
BOURNS¥21,980税込¥24,1781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:850mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.15Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:10MHz●最小品質ファクター:20アズワン品番65-6962-26
Bourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 3.15A, 9.8 x 10 x 6mm, SRN1060-330M
BOURNS¥39,980税込¥43,9781セット(600個)7日以内出荷SRN1060シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. SRN1060シリーズミニチュアSMD半シールドパワーインダクタです。. 高インダクタンス インダクタンス範囲: 10 → 470 μH 定格電流: 5.4 A以下. 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、テレビ、LCDディスプレイなど仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 3.15Aパッケージ/ケース = 1060長さ = 9.8mm奥行き = 10mm高さ = 6mm寸法 = 9.8 x 10 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 72mΩシリーズ = SRN1060コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 7MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 5A, 18.3 x 14 x 6.8mm, SRR1806-330M
BOURNS¥25,980税込¥28,5781セット(250個)7日以内出荷インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 5A。パッケージ/ケース = 1806。長さ = 18.3mm。奥行き = 14mm。高さ = 6.8mm。寸法 = 18.3 x 14 x 6.8mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 83mΩ。シリーズ = SRR1806。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 10MHz。最小品質ファクター = 44℃。SRR1806シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6.8 mmという低プロファイルのBourns SRR1806シリーズSMDシールドパワーインダクタ。用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力などRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 3.5A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-330M
BOURNS¥42,980税込¥47,2781セット(400個)7日以内出荷SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 3.5Aパッケージ/ケース = 1280長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 7.5mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 57mΩシリーズ = SRR1280コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 9.5MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 1.5A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-330M
BOURNS¥36,980税込¥40,6781セット(1000個)7日以内出荷インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 1.5A。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 188mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 9MHz。最小品質ファクター = 17℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 4.4A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-330M
BOURNS¥28,980税込¥31,8781セット(250個)7日以内出荷E12シリーズで使用可能 高さ: 10 mm 最大定格電流: 11 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 4.4Aパッケージ/ケース = 1210長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 52mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 6.5MHz動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 3.28A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRF1260-330M
BOURNS¥15,980税込¥17,5781セット(100個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 33 μHDC抵抗 = 61.8mΩコア材料 = フェライト許容差 = ±20%定格電流 = 3.28Aシリーズ = SRF1260パッケージ/ケース = 1260動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シールド = ありインダクタ構造 = シールド付き長さ = 12.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 1.2A, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-330KL
BOURNS¥5,498税込¥6,0481セット(100個)7日以内出荷インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 1.2A。パッケージ/ケース = 0805。長さ = 7.8mm。奥行き = 7.8mm。高さ = 5.3mm。直径 = 7.8mm。寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 140mΩ。シリーズ = SDR0805。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 10MHz。最小品質ファクター = 15℃。SDR0805シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 1.7A, 8 x 8 x 4mm, SRN8040-330M
BOURNS¥759税込¥8351袋(10個)7日以内出荷インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 1.7A。パッケージ/ケース = 8040。長さ = 8mm。奥行き = 8mm。高さ = 4mm。寸法 = 8 x 8 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 145mΩ。シリーズ = SRN8040。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 10MHz。最小品質ファクター = 20℃。AEC-Q200. SRN8040シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN8040シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、0.5 → 330 uHのインダクタンス範囲、最高で12 Aの定格電流、-55 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 3.5A, 11 x 10 x 3.8mm, SRP1038A-330M
BOURNS¥899税込¥9891袋(5個)7日以内出荷SRP1038Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. SRP1038Aシリーズインダクタはシールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 47 μH 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC / DCコンバータ、電源など仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 3.5Aパッケージ/ケース = 1038長さ = 11mm奥行き = 10mm高さ = 3.8mm寸法 = 11 x 10 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 112mΩシリーズ = SRP1038Aコア材料 = カルボニル粉インダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 11A, 7.3 x 6.6 x 2.8mm, SRP7028A-1R0M
BOURNS¥12,980税込¥14,2781セット(100個)7日以内出荷シールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.10 → 33 μH ハロゲンフリー仕様インダクタンス = 1 μH最大直流電流 = 11Aパッケージ/ケース = 7028長さ = 7.3mm奥行き = 6.6mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 6.6 x 2.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 10mΩシリーズ = SRP7028Aコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 58MHzインダクタ構造 = シールド付き℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 13.5×12.5×6.2mm
BOURNS¥79,980税込¥87,9781リール(500個)7日以内出荷シリーズSRP1265A許容差±20%材質(コア)カルボニル粉パッケージ1265
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 6.8×6.8×2.8mm
BOURNS¥479税込¥5271袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)6.8高さ(mm)2.8奥行(mm)6.8シリーズSRR6028許容差±30%材質(コア)フェライトパッケージ6028