カテゴリ
- 制御機器(31)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- モノタロウ(18)
- BIGM(丸山製作所)(166)
- IKO(日本トムソン)(105)
- MAZDA(マツダ)(309)
- MIYOSHI(小西製作所)(37)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- SMC(57)
- TKG(29)
- イマオコーポレーション(31)
- エスコ(62)
- エレコム(55)
- カネ大白木屋(32)
- ストア・エキスプレス(32)
- ホンダ(100)
- 大阪魂(32)
- 山崎実業(43)
- 福井クラフト(42)
- 雅(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
「h033」の検索結果

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 0.82 μH, 33A, 13.5 x 12.5 x 6.2mm, SRP1265A-R82M
BOURNS¥939税込¥1,0331袋(5個)7日以内出荷SRP1265Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRPシリーズは、カルボニルパウダーコア付きの高電流パワーインダクタで、AEC-Q200認定を受けています。. 特長と利点: SRP1265Aシリーズインダクタはシールド構造、カルボニルパウダーコア採用 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.15 → 47 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など仕様インダクタンス = 0.82 μH最大直流電流 = 33Aパッケージ/ケース = 1265長さ = 13.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6.2mm寸法 = 13.5 x 12.5 x 6.2mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 1.9mΩシリーズ = SRP1265Aコア材料 = カルボニル粉インダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
積層チップインダクタ 33 μH 850mA 1セット 10個入
BOURNS¥599税込¥6591セット(10個)7日以内出荷Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:850mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.15Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:10MHz●最小品質ファクター:20アズワン品番65-6962-24
表面実装インダクタ 33 μH 2.1A 1セット 1000個入
BOURNS¥69,980税込¥76,9781セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.1A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6980-32
Bourns トロイダルコア, 33 μH, 5A, ラジアル, 2107-V-RC
BOURNS¥39,980税込¥43,9781袋(154個)7日以内出荷Bourns 2100シリーズラジアルチョーク. 用途: DC/DCコンバータ、EMIフィルタ 低放射 低コア損失 高電流容量 水平又は垂直実装 製品サイズ: 外径21.8 mm、厚さ11.4 mm 動作温度: -55 → +105 ℃仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 5A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 29mΩ許容差 = ±15%直径 = 21.84mm奥行き = 11.43mm高さ = 11.43mm寸法 = 21.84 (Dia.) x 11.43mmリード間隔 = 8.128mmシリーズ = 2100リード径 = 0.8636mmRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装インダクタ 33 μH 2.1A 1セット 5個入
BOURNS¥519税込¥5711セット(5個)7日以内出荷Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 2.1 A の DCフェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.1A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7050-51
表面実装インダクタ 33 μH 1.5A 1セット 1000個入
BOURNS¥51,980税込¥57,1781セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:1.5A●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●インダクタ構造:半シールドアズワン品番65-6949-08
Bourns リードインダクタ (ラジアル), 33 μH, 1.7A, ラジアル, RLB0914-330KL
BOURNS¥6,898税込¥7,5881袋(200個)7日以内出荷Bourns RLB0914シリーズラジアルインダクタ. 電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途向けのラジアルインダクタです。仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 1.7A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 120mΩ許容差 = ±10%直径 = 8.7mm高さ = 12mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 8MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLBリード径 = 0.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装インダクタ 33 μH 1.5A 1セット 10個入
BOURNS¥729税込¥8021セット(10個)9日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:1.5A●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●インダクタ構造:半シールドアズワン品番65-6949-41
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 1.1A, SRR6038-330Y
BOURNS¥45,980税込¥50,5781セット(1000個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 1.1A長さ = 6.8mm奥行き = 3.8mmシールド = あり許容差 = 30%シリーズ = SRR6038コア材料 = フェライト最小品質ファクター = 8.6RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 3A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-330M
BOURNS¥45,980税込¥50,5781セット(600個)7日以内出荷SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。高周波数に最適仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 3Aパッケージ/ケース = 1260長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 60mΩシリーズ = SRR1260コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 9.97MHzインダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 3.15A, 9.8 x 10 x 6mm, SRN1060-330M
BOURNS¥39,980税込¥43,9781セット(600個)8日以内出荷SRN1060シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. SRN1060シリーズミニチュアSMD半シールドパワーインダクタです。. 高インダクタンス インダクタンス範囲: 10 → 470 μH 定格電流: 5.4 A以下. 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、テレビ、LCDディスプレイなど仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 3.15Aパッケージ/ケース = 1060長さ = 9.8mm奥行き = 10mm高さ = 6mm寸法 = 9.8 x 10 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 72mΩシリーズ = SRN1060コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 7MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 5A, 18.3 x 14 x 6.8mm, SRR1806-330M
BOURNS¥25,980税込¥28,5781セット(250個)8日以内出荷インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 5A。パッケージ/ケース = 1806。長さ = 18.3mm。奥行き = 14mm。高さ = 6.8mm。寸法 = 18.3 x 14 x 6.8mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 83mΩ。シリーズ = SRR1806。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 10MHz。最小品質ファクター = 44℃。SRR1806シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6.8 mmという低プロファイルのBourns SRR1806シリーズSMDシールドパワーインダクタ。用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力などRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 3.5A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-330M
BOURNS¥42,980税込¥47,2781セット(400個)8日以内出荷SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 3.5Aパッケージ/ケース = 1280長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 7.5mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 57mΩシリーズ = SRR1280コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 9.5MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 1.5A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-330M
BOURNS¥36,980税込¥40,6781セット(1000個)8日以内出荷インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 1.5A。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 188mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 9MHz。最小品質ファクター = 17℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 3.5A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, PM127SH-330M-RC
BOURNS¥36,980税込¥40,6781セット(400個)7日以内出荷PM127SHシリーズ巻線型インダクタ. Bourns PM127SHシールド付きパワーインダクタはE12で使用でき、最小で1.2 μHのインダクタンスを発揮します。これらの表面実装インダクタはフェライトコアを備えているので、最高で6.6 Aの定格電流が実現します。 これらのパワーインダクタに適した用途には、LCD TV用の電源、カーラジオ、ビデオカメラ、ポータブル通信機器があります。 その他の用途には、DC-DCコンバータの入力 / 出力と産業用電子機器が含まれています。仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 3.5A長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 7.5mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 57mΩシリーズ = PM127SHコア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 9.5MHz動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 880mA, 5.8 x 5.8 x 4.8mm, SDR0604-330KL
BOURNS¥16,980税込¥18,6781セット(400個)7日以内出荷インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 880mA。パッケージ/ケース = 0604。長さ = 5.8mm。奥行き = 5.8mm。高さ = 4.8mm。直径 = 5.8mm。寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 250mΩ。シリーズ = SDR0604。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 13MHz。最小品質ファクター = 24℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 10.7A, 17.3 x 16.9 x 6.7mm, SRP1770TA-330M
BOURNS¥69,980税込¥76,9781セット(200個)7日以内出荷SRP1770TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定). Bourns SRP1770TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。パワーインダクタはシールド付きの構造であるため、電磁放射が低レベルに抑えられます。提供されるインダクタンス範囲は、1 → 100 μHです。 このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。. 特長と利点: カルボニルパウダーコア、エナメル塗装銅線 高い飽和電流 動作温度範囲: -40 → 150 ℃仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 10.7Aパッケージ/ケース = 1770 年長さ = 17.3mm奥行き = 16.9mm高さ = 6.7mm寸法 = 17.3 x 16.9 x 6.7mmシールド = あり許容差 = ± 20%最大直流抵抗 = 44mΩシリーズ = SRP1770TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 4MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 1.7A, 8 x 8 x 4mm, SRN8040-330M
BOURNS¥759税込¥8351袋(10個)8日以内出荷インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 1.7A。パッケージ/ケース = 8040。長さ = 8mm。奥行き = 8mm。高さ = 4mm。寸法 = 8 x 8 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 145mΩ。シリーズ = SRN8040。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 10MHz。最小品質ファクター = 20℃。AEC-Q200. SRN8040シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN8040シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、0.5 → 330 uHのインダクタンス範囲、最高で12 Aの定格電流、-55 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 3.28A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRF1260-330M
BOURNS¥15,980税込¥17,5781セット(100個)8日以内出荷仕様インダクタンス = 33 μHDC抵抗 = 61.8mΩコア材料 = フェライト許容差 = ±20%定格電流 = 3.28Aシリーズ = SRF1260パッケージ/ケース = 1260動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シールド = ありインダクタ構造 = シールド付き長さ = 12.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 4.4A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-330M
BOURNS¥28,980税込¥31,8781セット(250個)8日以内出荷E12シリーズで使用可能 高さ: 10 mm 最大定格電流: 11 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 4.4Aパッケージ/ケース = 1210長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 52mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 6.5MHz動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 1.2A, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-330KL
BOURNS¥5,498税込¥6,0481セット(100個)8日以内出荷インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 1.2A。パッケージ/ケース = 0805。長さ = 7.8mm。奥行き = 7.8mm。高さ = 5.3mm。直径 = 7.8mm。寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 140mΩ。シリーズ = SDR0805。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 10MHz。最小品質ファクター = 15℃。SDR0805シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 3.5A, 11 x 10 x 3.8mm, SRP1038A-330M
BOURNS¥899税込¥9891袋(5個)8日以内出荷SRP1038Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. SRP1038Aシリーズインダクタはシールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 47 μH 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC / DCコンバータ、電源など仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 3.5Aパッケージ/ケース = 1038長さ = 11mm奥行き = 10mm高さ = 3.8mm寸法 = 11 x 10 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 112mΩシリーズ = SRP1038Aコア材料 = カルボニル粉インダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 11A, 7.3 x 6.6 x 2.8mm, SRP7028A-1R0M
BOURNS¥12,980税込¥14,2781セット(100個)8日以内出荷シールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.10 → 33 μH ハロゲンフリー仕様インダクタンス = 1 μH最大直流電流 = 11Aパッケージ/ケース = 7028長さ = 7.3mm奥行き = 6.6mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 6.6 x 2.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 10mΩシリーズ = SRP7028Aコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 58MHzインダクタ構造 = シールド付き℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.7×12.7×8.5mm
BOURNS¥159~税込¥175~1個ほか7日以内出荷から8日以内出荷長さ(mm)12.7高さ(mm)8.5奥行(mm)12.7シリーズSRR1208材質(コア)フェライト
Bourns リードインダクタ, 10 μH, 1.28A, アキシャル, 5800-100-RC
BOURNS¥86,980税込¥95,6781袋(864個)7日以内出荷Bourns 5800シリーズアキシャルチョーク. 高電流容量 低DC抵抗(DCR) フェライトボビンコア VW-1定格収縮チューブで巻線をカバー 識別用にダッシュ番号をマーク 絶縁耐性: 2500 Vrms 寸法: 直径7mm、長さ17.8mm 動作温度: -55 → +105 ℃ テスト周波数: 1 KHz仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1.28A実装タイプ = アキシャル最大直流抵抗 = 33mΩ許容差 = ±10%直径 = 6.99mm長さ = 17.78mm寸法 = 6.985 (Dia.) x 17.78mmコア材料 = フェライトボビンコアシリーズ = 5800リード径 = 0.635mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10.2×10×4.8mm
BOURNS¥1,298税込¥1,4281袋(10個)8日以内出荷長さ(mm)10.2高さ(mm)4.8奥行(mm)10シリーズSRR1050A許容差±30%シールドあり材質(コア)フェライト
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 13.5×12.5×6.2mm
BOURNS¥79,980税込¥87,9781リール(500個)8日以内出荷シリーズSRP1265A許容差±20%材質(コア)カルボニル粉パッケージ1265
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×3.8mm
BOURNS¥919~税込¥1,011~1袋(10個)ほか8日以内出荷長さ(mm)10高さ(mm)3.8奥行(mm)10シリーズSRU1038許容差±30%材質(コア)フェライトパッケージ1038
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 6.8×6.8×2.8mm
BOURNS¥479税込¥5271袋(5個)8日以内出荷長さ(mm)6.8高さ(mm)2.8奥行(mm)6.8シリーズSRR6028許容差±30%材質(コア)フェライトパッケージ6028
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら