絞り込み
ブランド
- T.SIN(テイシン電機)
- モノタロウ(23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(431)
- OHSATO(大里)(436)
- RS PRO(456)
- TRUSCO(692)
- WURTH ELEKTRONIK(415)
- エスコ(6,180)
- サンコーテクノ(438)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(595)
- ダンドリビス(213)
- ノーブランド(2,762)
- ヤマヒロ(322)
- 九飛勢螺(273)
- 光(303)
- 八幡ねじ(428)
- 大阪魂(26,151)
- 廣杉計器(1,147)
- 日本パワーファスニング(248)
- 日産ネジ(260)
- 若井産業(759)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)

黄銅スペーサー S6BB型
T.SIN(テイシン電機)¥499~税込¥549~1パック(10個)ほか当日出荷から13日以内出荷材質黄銅C3604BDメッキ(ニッケル)公差±0.1ねじピッチISO規格寸法L1(mm)7
黄銅スペーサー SBA-M3・SBB-M3 シリーズ メス-メスタイプ
T.SIN(テイシン電機)¥4,298~税込¥4,728~1袋(100個)当日出荷から翌々日出荷広範囲の業界で使用されています。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅 C3604BD、ニッケルメッキタイプメス-メス対辺(mm)5.5ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー SBA-M3 メスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥3,798~税込¥4,178~1個(100個)当日出荷から13日以内出荷材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー SJB-M4 オスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥4,798~税込¥5,278~1袋(100個)5日以内出荷から13日以内出荷材質ジュラコン(R)ねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー SJB-M2.6 オスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥4,598~税込¥5,058~1袋(100個)5日以内出荷から13日以内出荷材質ジュラコン(R)ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁POM(ポム)スペーサー 六角 M3オスーメス 10個パック
T.SIN(テイシン電機)¥499~税込¥549~1パック(10個)4日以内出荷磨耗、摩擦係数が少なく耐化学、薬品性に優れた雄ネジ六角スペーサです。片側雄ネジ付、ネジ切り有り。RoHS対応。材質POM(UL94-HB)(乳白色)長さ(mm)(雄ネジ部)6外形(mm)Φ5.5締付トルク(ナット)8kgめねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁スペーサー M3 SPADシリーズ
T.SIN(テイシン電機)¥209税込¥2301個5日以内出荷仕様●材質:(樹脂部)ABS●(金属部)黄銅●(ネジ)鉄(M3)●耐熱温度:100℃●ネジピッチ:ISO規格●耐電圧:AC1500V1分以上●長さ L:30mm●長さ L1:4.5mmアズワン品番67-0404-86
ジュラコン(R)スペーサー SJB-M3 オスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥4,598~税込¥5,058~1袋(100個)6日以内出荷から13日以内出荷材質ジュラコン(R)ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー SJB-M2 オスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥5,498~税込¥6,048~1袋(100個)5日以内出荷から13日以内出荷材質ジュラコン(R)ねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー S6BA型
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(10個)ほか5日以内出荷から7日以内出荷材質黄銅C3604BDメッキ(ニッケル)公差±0.1ねじピッチISO規格
黄銅スペーサー
T.SIN(テイシン電機)¥3,298税込¥3,6281袋(100個)7日以内出荷黄銅スペーサー ニッケルメッキ メス×メス タイプ材質黄銅タイプメス×メス寸法L(mm)15寸法L1(mm)全ネジねじの呼びM3メッキニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー
T.SIN(テイシン電機)¥3,298~税込¥3,628~1袋(100個)7日以内出荷黄銅スペーサー ニッケルメッキ オス×メス タイプ材質黄銅タイプオス×メス寸法L1(mm)7ねじの呼びM3メッキニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
POM スペーサー
T.SIN(テイシン電機)¥8,198~税込¥9,018~1袋(100個)7日以内出荷POM材両端に金属ネジ加工を施し、ネジの締め付けトルクUP!!。圧入タイプで、ローコストを実現しました。材質POM(UL94-HB)材質(ねじ部)黄銅:C3604、ネジ:鉄、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
POM スペーサー
T.SIN(テイシン電機)¥5,798~税込¥6,378~1袋(100個)7日以内出荷ネジ間は絶縁されております。材質POM(UL94-HB)材質(ねじ部)黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー SBB-M4 オスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥5,898~税込¥6,488~1個(100個)5日以内出荷から13日以内出荷材質黄銅ねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー SBB-M3 オスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)当日出荷から13日以内出荷材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー SBB-M2.6 オスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥3,998~税込¥4,398~1個(100個)5日以内出荷から13日以内出荷材質黄銅ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー SBA-M4 メスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥5,398~税込¥5,938~1個(100個)5日以内出荷から13日以内出荷材質黄銅ねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー SJB-M5 オスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥7,698~税込¥8,468~1袋(100個)5日以内出荷から13日以内出荷材質ジュラコン(R)ねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁POM(ポム)スペーサー SJA-M5 メスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥3,798~税込¥4,178~1袋(100個)13日以内出荷材質ジュラコン(R)ねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁POM(ポム)スペーサー SJA-M4 メスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥2,598~税込¥2,858~1袋(100個)5日以内出荷から13日以内出荷材質ジュラコン(R)ねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁POM(ポム)スペーサー SJA-M3 メスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥2,598~税込¥2,858~1袋(100個)当日出荷から13日以内出荷材質ジュラコン(R)ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁POM(ポム)スペーサー SJA-M2.6 メスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥2,198~税込¥2,418~1袋(100個)13日以内出荷材質ジュラコン(R)ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁POM(ポム)スペーサー SJA-M2 メスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥2,598~税込¥2,858~1袋(100個)13日以内出荷材質ジュラコン(R)ねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー
T.SIN(テイシン電機)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)当日出荷から23日以内出荷材質/仕上黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ対辺(mm)5.5ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁POM(ポム)スペーサー
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(100個)当日出荷から13日以内出荷磨耗、摩擦係数が小さく、耐化学、薬品性に優れています。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。仕様メス-メスタイプ、六角タイプ材質ジュラコン(R)色乳白色対辺(mm)5.5ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応