ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)当日出荷
接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。
ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。
強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)色基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
貼付型ワンタッチスペーサー ASLシリーズタカチ電機工業翌々日出荷
基板の取付け穴にワンタッチで篏合可能な貼付スペーサーです。両面テープですので任意の位置に簡単に貼り付け出来ます。強力な接着テープを使用しています。
材質PA66色乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
キューブスペーサー CUBEシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)当日出荷
4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。
材質亜鉛ダイキャスト外形寸法(mm)10×10RoHS指令(10物質対応)対応
中空樹脂スペーサー HOSシリーズタカチ電機工業3日以内出荷
中空樹脂スペーサーです。推奨締付トルク値は0.3N・m以下になります。
材質PA66色乳白色外径(mm)6.3穴径(mm)3.5ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
中空樹脂スペーサー HOSシリーズタカチ電機工業翌々日出荷
中空樹脂スペーサーです。推奨締付トルク値は0.3N・m以下になります。
材質PA66色乳白色外径(mm)6.3穴径(mm)4.2ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
六角樹脂スペーサー HESシリーズタカチ電機工業3日以内出荷
M3ネジ用の六角樹脂スペーサーです。穴にはネジが切ってあります。
材質PA66色乳白色外径(mm)5.5ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
六角樹脂スペーサー HESシリーズタカチ電機工業翌々日出荷
M4ネジ用の六角樹脂スペーサーです。穴にはネジが切ってあります。
材質PA66色乳白色外径(mm)7ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
ページ: 1/ 3