絞り込み
ブランド
- 八幡ねじ
- モノタロウ(22)
- 大阪魂(26,513)
- エスコ(6,219)
- ノーブランド(2,752)
- 若井産業(760)
- TRUSCO(692)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(594)
- RS PRO(478)
- 廣杉計器(461)
- サンコーテクノ(440)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(432)
- OHSATO(大里)(432)
- WURTH ELEKTRONIK(418)
- ヤマヒロ(327)
- 光(279)
- 九飛勢螺(276)
- 日本パワーファスニング(260)
- 日産ネジ(260)
- WAKI(和気産業)(200)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(257)
バイオマスマーク認定(23)

ワッシャー木用ねじNP
八幡ねじ(51件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(90本)ほか当日出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】材質鉄呼び径4.2表面処理ユニクロめっき頭部径(Φmm)約11ねじの呼びM4.2
コンクリートビス(さら)NP
八幡ねじ(10件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(60本)ほか当日出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】材質鉄表面処理ラスパート
ステンレス 六角穴付ボルト 全ねじ
八幡ねじ¥130~税込¥143~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別全ねじ材質SUS304相当頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥160~税込¥176~1パック(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
ロールピン ストレート 少量パック
八幡ねじ¥130~税込¥143~1パック(8個)ほか当日出荷から4日以内出荷割れ目を持った円筒状のピンで打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。弾性を利用するので、穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。真円度が出ているので、円周全面が接触します。用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ばね座金
八幡ねじ(1件のレビュー)¥144~税込¥158~1パック(20個)ほか当日出荷バイオマス袋に入ったばね座金です。用途緩み止め用のワッシャーです。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
モルトフィルター 黒
八幡ねじ(25件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(5枚)ほか当日出荷ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。材質ウレタン色黒密度(kg/m3)30±5
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥300~税込¥330~1パック(6本)ほか当日出荷から4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス形状全ねじ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト 全ねじ 黒色酸化被膜
八幡ねじ(1件のレビュー)¥150~税込¥165~1パック(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別全ねじ材質SCM435相当表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥500~税込¥550~1パック(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥120~税込¥132~1パック(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)
八幡ねじ¥167~税込¥184~1パック(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)ほか当日出荷から3日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥167~税込¥184~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別半ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥250~税込¥275~1パック(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1パック(8本)ほか当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステン蝶ナット Rタイプ 2種
八幡ねじ(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1セット(2個)ほか当日出荷蝶の羽のように加工したナットです。手で締め付けが可能です。ステンレス製で耐食性、耐熱性に優れています。用途工具を使わずに繰り返し脱着したい箇所の締結に。材質ステンレス
ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥250~税込¥275~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別半ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 半ねじ ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ¥220~税込¥242~1パック(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
コンクリートビス(座付)NP
八幡ねじ(1件のレビュー)¥799税込¥8791パック(160本)ほか当日出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】材質鉄呼び径4表面処理ラスパートねじの呼びM4
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥179~税込¥197~1パック(4本)ほか翌日出荷から4日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
+トラス小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)ほか当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
木用ワッシャー ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(14個)ほか当日出荷内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロ
+皿小ねじ 真鍮 生地(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)ほか当日出荷から4日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
(ISO)平座金 三価クロメート
八幡ねじ(1件のレビュー)¥136~税込¥150~1パック(20個)ほか当日出荷から翌日出荷バイオマス袋に入った平座金です。用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質鉄種類平座金表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
薄板+ナベセムスP-4
八幡ねじ(2件のレビュー)¥689~税込¥758~1箱(80本)ほか当日出荷から3日以内出荷【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。材質鉄種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)表面処理3価クロメート頭部形状ナベセムス穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥184~税込¥202~1パック(4本)ほか翌日出荷から4日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 平座金 三価黒亜鉛めっき (少量パック)
八幡ねじ¥115~税込¥127~1パック(18個)ほか当日出荷から翌々日出荷寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、黒色の三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種類平座金表面処理三価黒亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金 三価黒亜鉛めっき (少量パック)
八幡ねじ¥130~税込¥143~1パック(14個)ほか当日出荷から翌々日出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地と比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種類ばね座金表面処理三価黒亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 三価クロメート
八幡ねじ¥146~税込¥161~1パック(10個)ほか当日出荷から翌日出荷バイオマス袋に入った六角ナットです。用途おねじに締め付け固定します。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角ボルト 半ねじ 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥240~税込¥264~1パック(2本)ほか翌日出荷から4日以内出荷六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。めっきはしてありません。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
マルチカットビスフレキ付(特用)
八幡ねじ(3件のレビュー)¥879~税込¥967~1箱(500本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質は鉄で表面処理はユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。硬い木材に最適です。材質鉄十字穴番号No.2表面処理ユニクロメッキ頭部形状平頭穴の形状十字穴胴部スクリュー