絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- 大阪魂(26,129)
- エスコ(4,499)
- ノーブランド(1,870)
- TRUSCO(681)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(587)
- OHSATO(大里)(431)
- サンコーテクノ(426)
- 八幡ねじ(425)
- 若井産業(385)
- 廣杉計器(346)
- ヤマヒロ(321)
- 光(282)
- 九飛勢螺(273)
- 日産ネジ(258)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(244)
- 日本パワーファスニング(242)
- WAKI(和気産業)(195)
- 冨士精密(180)
- ユニカ(170)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 32ページ目
32ページ目: ねじ・ボルト・釘/素材

ブラインドリベット皿頭 エコBOX (アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(300本)ほか当日出荷から5日以内出荷表面を平らに保つ場合にご利用下さい。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
アルミ丸パイプ 生地
安田(14件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ(A6063TD)公差(mm)±0.12(JIS4080普通級肉厚)
SDSプラス アンカー打込アダプター
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷電動ハンマーに装着し各種アンカー等を打ち込む為のアダプターです。天井や壁面等、上向きや横向きのアンカー打ち込みに便利です。床下などハンマーを振り下ろすスペースがない場所での打ち込みにも便利です。凹部は対象物に添いやすい様、R形状になっています。用途溶接アンカーの打ち込み(ウェルドコブラ等)Φ10・Φ12。石切りアンカーの打ち込み。芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)の打ち込み。ビッグワン(BG)タイプアンカーの打ち込み。コンクリート釘の打ち込み。木造建築のドリフトピンの打ち込み(10Φ×140mm凹部16Φのみ対応)。その他、各種アンカー(パーキングブロックアンカー等)やアース棒等の打ち込み。適合土木工事・建築工事・電気工事・農業シャンクSDS-plus10適合メーカーマキタ・HiKOKI(旧日立)・京セラ(旧リョービ)・ボッシュ・ヒルティ・マックス![寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680154-240624-02.jpg)
寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥319~税込¥351~1本当日出荷から9日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。用途電気部品などに。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
CR布入りゴムシート
タイガースポリマー¥179~税込¥197~1枚7日以内出荷から10日以内出荷布を入れることにより伸びを小さな値に抑えることができ、熱や薬品による膨潤等、寸法変化の恐れがある部分のシールパッキング等に適します。色黒
マイクロセルウレタンロール SlimFlex
イノアック¥599~税込¥659~1巻当日出荷圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。用途クッション材、パッキン材に仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]材質高密度マイクロセルウレタンフォーム長さ(mm)1000色黒長さ(m)1
ビスコン 皿 三価シルバー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1箱(200個)ほか当日出荷から4日以内出荷プラグのいらないコンクリートビスです。仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状皿仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 1種(S45C(H)/クロメート)
大阪魂(9件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメート熱処理Hねじ山種類メートル並目
GROVE ステンレスウッドデッキビス
グローブウッド(GROVE WOOD)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(100本)翌々日出荷SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2) 1本付属材質SUS304色ブラウンねじ径(mm)5.5穴の形状スクエア
グリーンボルト(プラスマイナス型・ワッシャ付)
ホシモト(1件のレビュー)¥65~税込¥72~1個当日出荷六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります用途アース端子取り付けネジ等材質(ボルト・ワッシャ)黄銅材質(スプリングワッシャ)りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いコーススレッド
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥589税込¥6481パック(75本)ほか当日出荷から3日以内出荷鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
ホールプラグ(Φ22.2穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥359税込¥3951袋(10個)当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.96寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)25.8寸法D2(Φmm)22寸法D3(Φmm)22.2
超低頭ドリルねじ(板金用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥719税込¥7911セット(31本)ほか当日出荷頭厚0.9mmの極薄頭ですのでザグリがない箇所に使用しても頭の出っ張りが少ないドリルねじです。 ねじを取り付けた上からさらに別の取り付け物を締結しても不陸が発生しにくいです。用途薄鋼板と鉄骨の締結など。寸法H(mm)0.9寸法d(mm)5頭径(Φmm)10頭部形状超低頭頭部厚(mm)0.9適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)3.2
トーレペフ(白)テープ付
TORAY(東レ)(8件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷から49日以内出荷100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など材質ポリオレフィンフォーム色白最高使用温度(℃)70熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)圧縮永久ひずみ(%)7幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)-100圧縮硬さ(kPa)31線膨張率(1/℃)2×10-4吸水量(g/100cm2)2.0以下
サンデーシート 透明
アクリサンデー(10件のレビュー)¥519~税込¥571~1枚当日出荷から5日以内出荷板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。 ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、切り文字、サイン看板などのディスプレイ用途、ステーショナリー、各種工作素材として適しています。用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。 間仕切りや室内建具などのインテリア。 小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。 ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。 簡易使用の風よけや雪囲いなど。材質硬質塩ビ
六角穴付止めねじ ダブルポイント (ステンレス)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)ほか当日出荷材質/仕上ステンレス先端形状ダブルポイント頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
アルミフラットバー シルバー(B2アルマイト)
安田(5件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。タイプフラットバー公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
スプリングワッシャー(ステンレス)
大阪魂(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(15枚)ほか当日出荷から3日以内出荷パック単位の小口販売です。インチサイズ材質ステンレス(SUS304)種類スプリングワッシャー
(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1パック(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのある金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
+トラス小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)ほか当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。








![寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680154-240624-02.jpg)