絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- 大阪魂(26,129)
- エスコ(4,499)
- ノーブランド(1,870)
- TRUSCO(681)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(587)
- OHSATO(大里)(431)
- サンコーテクノ(426)
- 八幡ねじ(425)
- 若井産業(385)
- 廣杉計器(345)
- ヤマヒロ(321)
- 光(282)
- 九飛勢螺(273)
- 日産ネジ(258)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(244)
- 日本パワーファスニング(242)
- WAKI(和気産業)(195)
- 冨士精密(180)
- ユニカ(170)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 37ページ目
37ページ目: ねじ・ボルト・釘/素材

黒ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(7個)ほか当日出荷材質ステンレス寸法H(mm)5寸法D(mm)11寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法D1(mm)10寸法H1(mm)0.5
六角穴付皿ボルト (チタン)
大阪魂(33件のレビュー)¥419~税込¥461~1個ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質/仕上チタン(KS50)頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト 左ねじ (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(4件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目(左)
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 半ネジ
大阪魂(8件のレビュー)¥879~税込¥967~1パック(8個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ネジ材質SCM435硬度HRC39~44表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(56本)ほか当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状皿適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
ウレタンフォーム フラット型
WAKI(和気産業)(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。材質ウレタン厚さ(mm)50色グレー寸法(幅W×長さL)(mm)400×400RoHS指令(10物質対応)対応
Uボルト ステンレス製
TRUSCO(3件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷壁面・床面・地面への固定金具です。用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個材質ステンレス(SUS304)
ワッシャー無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
ステン(+)スリムヘッド小ねじ
コノエ¥32~税込¥35~1本ほか当日出荷から10日以内出荷ザグリ穴不要の為、薄板などのザグリ穴加工が出来ない個所へ最適です。 頭部が薄平頭になっているので、ねじ締め付け後も頭部が出っ張りません。 軽量化や取付スペースが限定されている箇所への使用に効果が期待できます。用途軽量化や取付スペースが限定されている箇所へ材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(22本)ほか当日出荷とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上ステンレス(SUSXM-7)先端形状トガリ先
ステンレス細ビス プラケース入
ウイング(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(35本)ほか当日出荷強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ステンレスアングル1000
光(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレスアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)
低反発ウレタン粘着付
光(4件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷クッション性に優れています。用途クッション材、すべり止め。材質ポリウレタン厚さ(mm)5色黒使用温度範囲-10~70℃粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー 特寸(黄銅/生地)
大阪魂(7件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(50個)ほか当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理生地
TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(17個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+-)トラス小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539税込¥5931パック(34個)ほか当日出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7頭部形状トラス穴の形状プラスマイナスねじの呼びM4
六角穴付止ねじ 平先(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(4件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435相当表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)先端形状平先硬度HRC45~53穴の形状六角穴強度区分45H
タイトアンカー(Cタイプ)
エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 2穴
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,063~税込¥1,169~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状平板・平プレート穴数2材種ステンレスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
木用ワッシャー ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(14個)ほか当日出荷内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロ
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ワッシャー (ポリカーボネート)
TRUSCO¥429~税込¥472~1袋(50個)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
パットアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷中空壁面への器具や配管の取り付けに。 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、 壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など付属品ナベ小ネジセット内容AP-4セット内容(各10個)、パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質SPHC(三価クロメート)長さ(mm)40下穴径(Φmm)12表面処理クロメートボルトM4×40mmA×B×C(mm)本体:7×8×39取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下ねじの呼びM4入数(個)10最大引抜強度N(kgf)245(25)