絞り込み
ブランド
- 大阪魂(708)
- ノーブランド(18)
- 冨士精密(18)
- 八幡ねじ(18)
- 日産ネジ(16)
- TRUSCO(8)
- HEICO(ハイコ)(6)
- エスコ(3)
- 旭化成(2)
- サンコーテクノ(2)
- 光(2)
- 互省製作所(2)
- 双和製作所(2)
- 池田金属工業(2)
- 未来工業(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- 大喜多(1)
- ロックファスナー(1)
- ボサード(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
グリーン購入法適合(3)
サービス分類
- オーダー・加工(18)
商品レビュー
- 以上(117)
- 以上(130)
- 以上(131)
- 以上(136)
価格
- 1,500円以下(358)
- 1,500-10,000円(231)
- 10,000-50,000円(278)
- 50,000-100,000円(51)
- 100,000円以上(27)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
ねじ・ボルト・釘/素材 :「S22」の検索結果

軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)
大阪魂(31件のレビュー)¥448税込¥4931パック(20個)当日出荷から翌々日出荷1パック単位の販売です。種別軸用材質バネ用鋼、HRC44~53形状軸用スナップリング
スパイラルリテイニング FRS
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
FS ステンレスヘアライン テープ付
光(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷高級感のあるステンレス製ヘアーライン仕上げ標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます仕様テープ付色無地
ロックネジ 2種
大喜多¥159~税込¥175~1個当日出荷から3日以内出荷M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45Cねじピッチ(mm)1.5硬度HRC34~44仕上黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ウェッジロックワッシャー (スチール)
HEICO(ハイコ)¥12,980~税込¥14,278~1セット(20ペア)ほか当日出荷から7日以内出荷激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】。・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)。・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。材質スチール(鉄) JIS S45C相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)
MAC8(マックエイト)¥19,980~税込¥21,978~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭
HEICO(ハイコ)¥36,980~税込¥40,678~1セット(20ペア)ほか当日出荷から4日以内出荷激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】。・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)。・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅狭=スタンダードタイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SUS スパイラルリテイニング FUS
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
SUS スパイラルリテイニング FRS
大阪魂¥33,880税込¥37,2681袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄/小箱)
HEICO(ハイコ)¥47,980税込¥52,7781箱(100組)3日以内出荷ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。用途ゆるみを防止する際に使用。材質鉄C45E相当種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス/小箱)
HEICO(ハイコ)¥179,800税込¥197,7801箱(100組)3日以内出荷ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。用途ゆるみを防止する際に使用。材質ステンレス(SUS316L相当)種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
SUS ムサシ シールW
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷*材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
メッシュパーツ スチールメッシュポール
光¥3,698~税込¥4,068~1本ほか3日以内出荷から4日以内出荷収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルを床と天井でしっかり固定して揺れを防ぐポールです耐荷重(kg)15寸法・サイズ(mm)37×37
3.2-4.8mm ブラインドリベット(ステンレス製/100本)
エスコ¥4,010税込¥4,4111パック(100本)翌日出荷エスコ品番EA527BS-22材質ステンレスリベット径(Φmm)3.2板厚(mm)3.2~4.8
NBR SUS ムサシ シールW
大阪魂¥19,880税込¥21,8681袋(50個)翌々日出荷から9日以内出荷*材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
メタルセーフアンカー ドブ
サンコーテクノ¥10,980税込¥12,0781箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質スチール製適合材コンクリート
メタルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥47,980税込¥52,7781箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ボルト・ナット ”VS2”
巴製作所¥4,398税込¥4,8381本7日以内出荷絶縁材に樹脂スリーブを使用しているため、塗装と異なり剥離やピンホール等による絶縁不良が生じません。スリーブとねじ外径がほぼ同じため、フランジのボルト穴の拡大加工が不要です。ボルト材質は、耐食性に優れたステンレス鋼を使用しています。用途直射日光を避けた一般配管にご使用頂けます。セット内容ボルト・ナット・保護ワッシャー2枚・絶縁ワッシャー2枚・絶縁スリーブ(ボルト胴部に取付済み)材質ボルト・ナット・保護ワッシャー:ステンレス鋼、スリーブ:PVC、絶縁ワッシャー:ガラスクロス入りエポキシ厚さ(mm)絶縁ワッシャー:3
...