カテゴリ
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(30)
取付座(mm)
- 38×38(3)
- 64×64(11)
- 70×54(7)
- 80×50(1)
材質(車輪)
- MCナイロン(6)
- ウレタン(4)
- ゴム(2)
- ナイロン(14)
- フェノール(5)
ストッパー
- あり(13)
- なし(18)
許容荷重(daN)
- 30(1)
- 38(1)
- 40(5)
- 80(1)
- 83.35(1)
- 107.8(1)
- 117.6(1)
- 120(4)
- 156.9(1)
- 156.906(1)
- 160(10)
- 196(1)
- 200(3)
- 1569(1)
取付高(mm)
- 68
- 65(126)
- 70(52)
- 85(81)
- 90(66)
- 92(83)
- 93(140)
- 100(86)
- 122(119)
- 130(44)
- 132(149)
- 140(59)
- 144(191)
- 165(54)
- 168(136)
- 174(42)
- 177(184)
- 190(197)
- 198(232)
- 199(48)
- 250(199)
- 取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(15)
双輪(2)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
- 21(4)
- 22(1)
- 25(7)
- 28(16)
- 48(3)
21・22・25・28・48
金具仕上
- ステンレス(4)
- 三価ユニクロ(11)
- 亜鉛メッキ(2)
ステンレス・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(1)
- イノアック(1)
- ナンシン(2)
- ハンマーキャスター(2)
- ユーエイキャスター(15)
- 内村製作所(6)
- 東信製作所(2)
モノタロウ・TRUSCO・イノアック・ナンシン・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・内村製作所・東信製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
商品豆知識

低床重荷重キャスター(強化ナイロン車)
ナンシン(20件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷低床式重量用キャスター 金属はユニクロームメッキ仕上げです。 THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。形状自在車荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重キャスター ナイロン プレート式
¥958税込¥1,0541個当日出荷取付け高さが低い重荷重用キャスターです。用途産業機械の移動台や金型や治具のラックや台車に表面処理亜鉛めっきストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TGタイプ ストッパー付 (プレート取付)
東信製作所(3件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン内径b(Φmm)38取付穴径P(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TGタイプ(プレート取付)
東信製作所(6件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし内径b(Φmm)25×25取付穴径P(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
プレート式双輪キャスター(ナイロン車輪)
TRUSCO¥439~税込¥483~1個当日出荷安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。 汎用デザインキャスター用途収納家具、事務機器、ワゴン、医療機器などに材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン色ブラックストッパーなし取付穴径(Φmm)5取付ピッチY(mm)25取付座A(mm)38取付ピッチX(mm)25取付座B(mm)38
100HB-PA 低床重量用 自在車(ウレタン車輪)
内村製作所¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。形状自在車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)タイプトラック型ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
HG型 自在車 ストッパー付(強化ナイロン車)
ユーエイキャスター¥2,498税込¥2,7481個当日出荷大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。トラスコ品番379-6817形状自在車S質量(g)365材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)50×50取付座A×B(mm)64×64ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)25旋回半径R(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100HB-PAs 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付
内村製作所(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から4日以内出荷始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)タイプストッパー付トラック型ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパー回転ストッパー付特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪
内村製作所¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。104ZH-P、104ZH-Psはローラーベアリングが組み込まれておりません。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪
内村製作所¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷特殊合成樹脂車輪を使用してありますので、耐荷重が大きく軽く始動いたします。長期間固定されていても荷重による歪みが残りません。コンパクトで許容荷重が中量車と重量車の中間荷重のものです。用途に合わせてお選びください。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100FH-P トラック型 中量用 特殊合成樹脂車輪
内村製作所¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式自在車キャスター
SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式
ユーエイキャスター¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から7日以内出荷大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。形状自在荷重種別重荷重金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
高荷重用キャスター フェノール車輪 旋回金具付
イノアック¥1,798税込¥1,9781個当日出荷特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。仕様プレート式形状自在車荷重種別高荷重材質(車輪)フェノール車車輪幅(mm)28偏芯(mm)25金具鋼板製最大荷重(N)1176取付穴径(Φmm)6.5金具高さH(mm)43シャフト径d(Φmm)8最大荷重(kg)120キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター SUS-HG型
ユーエイキャスター¥3,598~税込¥3,958~1個7日以内出荷から14日以内出荷金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
SUS-HG型 自在車(ダブルベアリング) プレート式
ユーエイキャスター¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から7日以内出荷大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。形状自在荷重種別重荷重金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイププレート式自在車キャスター
低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から7日以内出荷大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
HG型 自在車(強化ナイロン車)
ユーエイキャスター¥2,498税込¥2,7481個当日出荷大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器トラスコ品番379-6809形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)50×50取付座A×B(mm)64×64ストッパーなし取付高H(mm)68偏芯E(mm)25旋回半径R(mm)51車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
451A・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター¥769税込¥8461個6日以内出荷から10日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ車輪No.439G-UR50旋回半径(mm)53ストッパーなし偏芯E(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
プレート式低床式重荷重用キャスターHGシリーズ(モノマーキャストナイロン)自在
ユーエイキャスター¥2,698税込¥2,9681個当日出荷取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-6456材質金具:スチール材質(車輪)モノマーキャストナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)64×64取付高H(mm)68取付ピッチY(mm)50取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)1600許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)50
プレート式低床式重荷重用キャスターHGシリーズ(モノマーキャストナイロン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-6452材質金具:スチール許容荷重(kg)1600材質(車輪)モノマーキャストナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)68取付ピッチY(mm)50取付穴径P(mm)6.5許容荷重(daN)160取付座A(mm)64車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)50取付座B(mm)64
プレート式低床式重荷重用キャスター(強化ナイロン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,298税込¥2,5281個当日出荷取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番809-3337材質(車輪)強化ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロムメッキ仕上取付座A×B(mm)70×54ストッパー○取付高H(mm)68取付ピッチY(mm)36取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)1600材質(金具)スチール許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)54車輪タイプ単輪
アジャスター付キャスター(ナイロン車) 強化ナイロン車
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番809-3336材質(車輪)強化ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ仕上取付座A×B(mm)70×54取付高H(mm)68取付ピッチY(mm)36取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)1600材質(金具)スチール許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)54
プレート式キャスターSUS-HGシリーズ(モノマーキャストナイロン車)自在
ユーエイキャスター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-8035材質金具:ステンレス材質(車輪)モノマーキャストナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25取付座A×B(mm)64×64取付高H(mm)68取付ピッチY(mm)50取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)1200許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)50
100ZH トラック型 重量用 合成ゴム車輪
内村製作所¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在キャスター キョウカナイロン
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷材質(車輪)強化ナイロン車車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)54×36取付座A×B(mm)70×54ストッパーなし偏芯E(mm)25旋回半径R(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重キャスター自在車
ユーエイキャスター¥2,598~税込¥2,858~1個6日以内出荷から7日以内出荷大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
451A・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥619税込¥6811個6日以内出荷車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ車輪No.429G-N50クロ旋回半径(mm)53ストッパーなし取付高H(mm)68偏芯E(mm)21車輪径D(Φmm)50キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター