絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • ハンマーキャスター(5)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(3)
  • ユーエイキャスター(3)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
  • 内村製作所(2)
  • TANNER(1)
  • (1)
車輪径(Φmm)
  • 25(1)
  • 38(11)
  • 40(6)
  • 50(3)
  • 65(2)
材質(車輪)
  • MCナイロン(6)
  • エラストマー(4)
  • ゴム(7)
  • ナイロン(1)
  • 樹脂(3)
  • 鋳物(イモノ)(2)
ストッパー
  • あり(7)
  • なし(14)
許容荷重(daN)
  • 10(1)
  • 19.61(2)
  • 20(6)
  • 28(1)
  • 30(5)
  • 34.3(1)
  • 40(1)
  • 68.6(1)
  • 70(1)
  • 78.4(2)
  • 3920(1)
取付座(mm)
  • 38×30(1)
  • 38×46(2)
  • 46×25(1)
  • 46×38(7)
  • 47×47(1)
  • 51×31(2)
  • 60×60(2)
  • 94×45×34(1)
  • 100×100(2)
38×30・38×46・46×25・46×38・47×47・51×31・60×60・94×45×34・100×100
取付高(mm)
  • 50(11)
  • 55(2)
  • 58(3)
  • 59(1)
  • 60(1)
  • 96.5(2)
50・55・58・59・60・96.5
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(10)
  • 車輪タイプ双輪(2)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
  • 17
  • 20(77)
  • 21(100)
  • 25(233)
  • 26(38)
  • 27(149)
  • 28(71)
  • 30(82)
  • 32(360)
  • 33(36)
  • 34(75)
  • 35(153)
  • 36(49)
  • 38(324)
  • 40(308)
  • 42(133)
  • 43(45)
  • 44(62)
  • 45(168)
  • 46(57)
  • 50(185)
金具仕上
  • クロームメッキ(3)
  • 三価クロム(2)
  • 三価ユニクロ(3)
クロームメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 自在車キャスターは、取り付け金具がプレート式になっており、車輪の角度が自在に回転するように設計されたキャスターで、キャスターの中では最もオーソドックスなものの1つです。スチール椅子のキャスターをはじめ、身近な製品への利用も多く、さまざまな利用が考えられます。クッション性を持たせたゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、車輪の材質にバリエーションがあるため、目的に応じて選択することが可能です。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウキャスター 自在車 ゴム プレート式モノタロウ(253件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム形状自在車ブレーキ無し
キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付 モノタロウキャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付モノタロウ(81件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム形状自在車Sブレーキ有りストッパー回転ストッパー
キャスター 自在車 ナイロン プレート式 モノタロウキャスター 自在車 ナイロン プレート式モノタロウ(133件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン形状自在車
G型 自在車(ゴム車・シングルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターG型 自在車(ゴム車・シングルベアリング)プレート式ユーエイキャスター(16件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ゴム形状自在車型式G型自在車タイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420G・自在車(イモノ一体車) ハンマーキャスター420G・自在車(イモノ一体車)ハンマーキャスター(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車型式420G自在車取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴムキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスターゴムキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付)ユーエイキャスター(6件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在 TRUSCOプレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在TRUSCO(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール
自在ゴムキャスター 光自在ゴムキャスター(1件のレビュー)
229税込252
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
表面硬が低く弾性を持っているためクッション性を要求される場合に最適なゴム車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ゴム材質車輪ゴムストッパーなし
100-FE トラック型 鋼鉄車輪 内村製作所100-FE トラック型 鋼鉄車輪内村製作所
769税込846
1個
当日出荷
材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)固定 TRUSCOプレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)固定TRUSCO
179税込197
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール
カラフルキャスター Neoo TANNERカラフルキャスター NeooTANNER(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から9日以内出荷
カラフルなデザインキャスターなので、カラーボックスや木箱に取り付けるだけで、インテリアを素敵に演出します。 旋回部は2カ所にベアリングが入ったダブルベアリング構造で機敏な動きを実現します。 車軸部分にもベアリングを挿入しているので、スムーズな回転により楽に移動が可能です。 車輪部分はエラストマー樹脂を採用しているので、部屋の中で使用しても音が気になりません。 旋回部のカバーや、車輪の車軸のカバーは、ホコリや異物の混入を防ぐ設計にしているので、より長く性能を保つ事ができます。 全てのサイズで許容荷重の1.5倍の負荷をかけた走行試験をクリアしています。
用途収納ボックス・簡易テーブル・ワゴン・キャビネット・台車など材質(車輪)エラストマーストッパーなし材質(カバー)ABS材質(枠)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ単輪再生紙使用マーク適合
100 トラック型 合成ゴム車輪 内村製作所100 トラック型 合成ゴム車輪内村製作所
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
(車輪)No.102~106、No.103s~106sは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107~111、No.107s~111sはホイル式合成ゴム車輪になります。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付ハンマーキャスター
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
形状旋回式型式415E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 TRUSCOプレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付TRUSCO(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー材質(金具)スチール
キャスター 220E・215E ハンマーキャスターキャスター 220E・215Eハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
420G・自在車(MCナイロン車) ハンマーキャスター420G・自在車(MCナイロン車)ハンマーキャスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
50mm キャスター(自在金具ツインホイル・ブレーキ付) エスコ50mm キャスター(自在金具ツインホイル・ブレーキ付)エスコ
2,430税込2,673
1個
翌日出荷
材質(車輪)プラスチック仕様自在エスコ品番EA986PE-2材質金具:スチール、車輪:プラスチック質量(g)300車輪幅(mm)17×2全高(mm)78耐荷重(kg)70ベアリングプレーンベアリングストッパー有り偏心(mm)27
50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
材質(車輪)プラスチック仕様自在エスコ品番EA986PE-13材質金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:プラスチック質量(g)146ベアリングプレーンベアリング寸法S(mm)1.5プレート寸法(mm)(A×B)47×47ストッパー有り全高H(mm)67.5車輪径D(Φmm)50車輪幅C(mm)17偏心(mm)27
50mm キャスター(自在金具付・ツインホイール) エスコ50mm キャスター(自在金具付・ツインホイール)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
材質(車輪)プラスチック仕様自在エスコ品番EA986PE-1材質金具:スチール、車輪:プラスチック質量(g)220車輪幅(mm)17×2全高(mm)78ベアリングプレーンベアリングストッパー無し偏心(mm)26
低床重荷重用双輪キャスター 自在 65径 MC車輪 三価クロメート SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床重荷重用双輪キャスター 自在 65径 MC車輪 三価クロメートSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロントラスコ品番112-9375軸径(Φmm)10荷重種別重荷重リム幅(mm)17×2取付穴(mm)10.5X21ストッパーなし車輪取付幅(mm)40偏心(mm)22キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
低床重荷重用双輪キャスター 自在 65径 MCD車輪 三価クロメート SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床重荷重用双輪キャスター 自在 65径 MCD車輪 三価クロメートSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
9,298税込10,228
1個
6日以内出荷
材質(車輪)導電性MCナイロントラスコ品番112-9382軸径(Φmm)10荷重種別重荷重リム幅(mm)17X2取付穴(mm)10.5X21ストッパーなし車輪取付幅(mm)40偏心(mm)22キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
自在キャスター ゴムストッパー付 ユーエイキャスター自在キャスター ゴムストッパー付ユーエイキャスター(1件のレビュー)
479税込527
1個
12日以内出荷
金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付
420E・自在車(MCナイロン車) ハンマーキャスター420E・自在車(MCナイロン車)ハンマーキャスター
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
形状旋回式型式420E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスター