絞り込み
車輪径(Φmm)
- 38(3)
- 40(2)
- 50(2)
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- エラストマー(1)
- ゴム(3)
- 樹脂(2)
取付高(mm)
- 50(3)
- 58(1)
- 59(1)
- 60(1)
許容荷重(daN)
- 19.61(1)
- 20(3)
- 30(1)
- 34.3(1)
- 68.6(1)
取付座(mm)
- 46×38(2)
- 47×47(1)
- 51×31(1)
- 60×60(1)
ストッパー
- あり(7)
あり
車輪幅(mm)
- 17
- 20(29)
- 21(37)
- 25(90)
- 26(16)
- 27(44)
- 28(15)
- 30(14)
- 32(144)
- 34(24)
- 35(52)
- 36(12)
- 38(113)
- 40(102)
- 42(57)
- 43(16)
- 44(28)
- 45(49)
- 46(17)
- 47(12)
- 50(52)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
- クロームメッキ(1)
- 三価ユニクロ(2)
クロームメッキ・三価ユニクロ
車輪タイプ
単輪(2)
単輪
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(2)
- ユーエイキャスター(2)
- TRUSCO(1)
- ハンマーキャスター(1)
モノタロウ・エスコ・ユーエイキャスター・TRUSCO・ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
38(3)
40(2)
50(2)

キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付
(85件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。材質(車輪)ゴム形状自在車Sブレーキ有りストッパー回転ストッパー
ゴムキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付)
ユーエイキャスター(6件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)ゴム仕様プレート式金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付
TRUSCO(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー材質(金具)スチール
415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷から9日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。形状旋回式型式415E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
50mm キャスター(自在金具ツインホイル・ブレーキ付)
エスコ¥2,430税込¥2,6731個翌日出荷材質(車輪)プラスチック仕様自在エスコ品番EA986PE-2材質金具:スチール、車輪:プラスチック質量(g)300車輪幅(mm)17×2全高(mm)78耐荷重(kg)70ベアリングプレーンベアリングストッパー有り偏心(mm)27
50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥1,250税込¥1,3751個翌日出荷材質(車輪)プラスチック仕様自在エスコ品番EA986PE-13材質金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:プラスチック質量(g)146取付座A×B(mm)47×47ベアリングプレーンベアリング寸法S(mm)1.5ストッパー有り全高H(mm)67.5取付ピッチX×Y(mm)(E×G)33×33車輪径D(Φmm)50車輪幅C(mm)17偏心(mm)27
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり