絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 25(1)
  • 38(10)
  • 40(4)
  • 50(1)
  • 65(2)
取付座(mm)
  • 38×30(1)
  • 38×46(2)
  • 46×25(1)
  • 46×38(5)
  • 51×31(1)
  • 60×60(1)
  • 94×45×34(1)
  • 100×100(2)
材質(車輪)
  • MCナイロン(5)
  • エラストマー(3)
  • ゴム(6)
  • ナイロン(1)
  • 樹脂(1)
  • 鋳物(イモノ)(2)
取付高(mm)
  • 50(10)
  • 55(2)
  • 58(2)
  • 96.5(2)
許容荷重(daN)
  • 10(1)
  • 19.61(1)
  • 20(5)
  • 28(1)
  • 30(4)
  • 40(1)
  • 70(1)
  • 78.4(2)
  • 3920(1)
ストッパー
  • あり(1)
  • なし(15)
あり・なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(8)
  • 車輪タイプ双輪(2)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
  • 17
  • 20(54)
  • 21(76)
  • 25(161)
  • 26(26)
  • 27(110)
  • 28(60)
  • 30(67)
  • 32(222)
  • 34(40)
  • 35(100)
  • 36(28)
  • 38(223)
  • 40(188)
  • 42(81)
  • 43(30)
  • 44(33)
  • 45(130)
  • 46(38)
  • 48(28)
  • 50(117)
金具仕上
  • クロームメッキ(2)
  • 三価クロム(2)
  • 三価ユニクロ(1)
クロームメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(4)
  • ハンマーキャスター(4)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
  • 内村製作所(2)
  • エスコ(1)
  • TANNER(1)
  • (1)
  • ユーエイキャスター(1)
モノタロウ・TRUSCO・ハンマーキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・内村製作所・エスコ・TANNER・光・ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
25(1)
38(10)
40(4)
50(1)
65(2)
  • キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ

    キャスター 自在車 ゴム プレート式

    モノタロウ(270件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
    材質(車輪)ゴム形状自在車ブレーキ無し
  • キャスター 自在車 ナイロン プレート式 モノタロウ

    キャスター 自在車 ナイロン プレート式

    モノタロウ(135件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
    材質(車輪)ナイロン形状自在車
  • 420G・自在車(イモノ一体車) ハンマーキャスター

    420G・自在車(イモノ一体車)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
    材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車型式420G自在車取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • TYGシリーズ 自在SP付 ゴム車 TRUSCO

    TYGシリーズ 自在SP付 ゴム車

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
    材質(車輪)ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムストッパーあり2018年トラスコ掲載ページ2 0642
  • プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在 TRUSCO

    プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在

    TRUSCO(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマータイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール
  • TYGシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCO

    TYGシリーズ 自在 ゴム車

    TRUSCO
    199税込219
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
    材質(車輪)ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0642
  • G型 自在車(ゴム車・シングルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    G型 自在車(ゴム車・シングルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター(16件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
    材質(車輪)ゴム形状自在車型式G型自在車タイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • カラフルキャスター Neoo TANNER

    カラフルキャスター Neoo

    TANNER(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    カラフルなデザインキャスターなので、カラーボックスや木箱に取り付けるだけで、インテリアを素敵に演出します。 旋回部は2カ所にベアリングが入ったダブルベアリング構造で機敏な動きを実現します。 車軸部分にもベアリングを挿入しているので、スムーズな回転により楽に移動が可能です。 車輪部分はエラストマー樹脂を採用しているので、部屋の中で使用しても音が気になりません。 旋回部のカバーや、車輪の車軸のカバーは、ホコリや異物の混入を防ぐ設計にしているので、より長く性能を保つ事ができます。 全てのサイズで許容荷重の1.5倍の負荷をかけた走行試験をクリアしています。
    用途収納ボックス・簡易テーブル・ワゴン・キャビネット・台車など材質(車輪)エラストマーストッパーなし材質(カバー)ABS材質(枠)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ単輪再生紙使用マーク適合
  • 100-FE トラック型 鋼鉄車輪 内村製作所

    100-FE トラック型 鋼鉄車輪

    内村製作所
    769税込846
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100 トラック型 合成ゴム車輪 内村製作所

    100 トラック型 合成ゴム車輪

    内村製作所
    519税込571
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    (車輪)No.102~106、No.103s~106sは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107~111、No.107s~111sはホイル式合成ゴム車輪になります。
    材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)固定 TRUSCO

    プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)固定

    TRUSCO
    179税込197
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール
  • キャスター 220E・215E ハンマーキャスター

    キャスター 220E・215E

    ハンマーキャスター
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 420G・自在車(MCナイロン車) ハンマーキャスター

    420G・自在車(MCナイロン車)

    ハンマーキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
    材質(車輪)UMCナイロン一体車輪形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在ゴムキャスター 光

    自在ゴムキャスター

    (1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    表面硬が低く弾性を持っているためクッション性を要求される場合に最適なゴム車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
    材質(車輪)ゴム材質車輪ゴムストッパーなし
  • 50mm キャスター(自在金具付・ツインホイール) エスコ

    50mm キャスター(自在金具付・ツインホイール)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)プラスチック仕様自在エスコ品番EA986PE-1材質金具:スチール、車輪:プラスチック質量(g)220車輪幅(mm)17×2全高(mm)78ベアリングプレーンベアリングストッパー無し偏心(mm)26
  • 低床重荷重用双輪キャスター 自在 65径 MC車輪 三価クロメート SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用双輪キャスター 自在 65径 MC車輪 三価クロメート

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    材質(車輪)モノマーキャスティングナイロントラスコ品番112-9375軸径(Φmm)10荷重種別重荷重リム幅(mm)17×2取付穴(mm)10.5X21ストッパーなし車輪取付幅(mm)40偏心(mm)22キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 低床重荷重用双輪キャスター 自在 65径 MCD車輪 三価クロメート SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用双輪キャスター 自在 65径 MCD車輪 三価クロメート

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    材質(車輪)導電性MCナイロントラスコ品番112-9382軸径(Φmm)10荷重種別重荷重リム幅(mm)17X2取付穴(mm)10.5X21ストッパーなし車輪取付幅(mm)40偏心(mm)22キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 420E・自在車(MCナイロン車) ハンマーキャスター

    420E・自在車(MCナイロン車)

    ハンマーキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
    形状旋回式型式420E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし