絞り込み
外径(Φmm)
  • 100
  • 20(7)
  • 22(9)
  • 25(15)
  • 30(5)
  • 50(24)
  • 75(39)
  • 80(14)
  • 125(54)
  • 150(61)
  • 170(10)
  • 180(12)
  • 185(7)
  • 200(24)
  • 240(8)
  • 250(24)
  • 300(34)
  • 350(5)
  • 360(15)
  • 400(5)
穴径(Φmm)
  • 6.35(2)
  • 9(1)
  • 9.5(2)
  • 9.53(16)
  • 10(7)
  • 12.7(16)
  • 12.70(4)
  • 15(3)
  • 16(2)
適合材
  • アルミ(18)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(17)
  • セラミックス(6)
  • 木工(6)
  • 樹脂(6)
  • 貴金属(3)
  • (15)
  • 銅・真鍮(8)
厚さ(mm)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 6~10(1)
  • 7(4)
  • 8(3)
  • 10(9)
  • 13(2)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 25(2)
粒度・番手
  • 80(1)
  • 120(1)
  • 320(2)
  • 400(1)
  • 600(1)
材質
  • 獣毛(1)
  • 綿・布(21)
獣毛・綿・布
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(13)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(8)
  • エスコ(6)
  • サンフレックス(5)
  • TRUSCO(4)
  • 有明鍍研材工業(4)
  • H&H(3)
  • SK11(3)
  • ミユキ産業(2)
  • EARTH MAN(1)
  • 光陽社(1)
  • マキタ(1)
  • 中央バフ製作所(1)
  • 道刃物工業(1)
モノタロウ・ヤナセ(柳瀬)・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・エスコ・サンフレックス・TRUSCO・有明鍍研材工業・H&H・SK11・ミユキ産業・EARTH MAN・光陽社・マキタ・中央バフ製作所・道刃物工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バフとは、布などで作られた研磨輪のことです。表面に素材に応じた研磨材を付け、回転させることで研磨します。鉄やステンレスをはじめあらゆる金属に対応し、バフ研磨加工処理の出来不出来が、その後のめっき処理加工に大きな影響を与えます。また、合成樹脂や塗装面の鏡面仕上げに使用する場合もあります。研磨輪は金属研磨の仕上げに最適な布バフのほか、粗磨きやつや出しに適する麻バフ、ワックスのふき取りなどに使うウールバフなどがあり、素材や工程などにより使い分けます。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
布バフ モノタロウ布バフモノタロウ(62件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10材質純綿適合材各種金属
麻バフ モノタロウ麻バフモノタロウ(25件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
金属の粗磨き・つや出しに最適です。白棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10材質(本体)麻、(糸)純綿
鉄バフ 有明鍍研材工業鉄バフ有明鍍研材工業(15件のレビュー)
919税込1,011
1枚
当日出荷
新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。厚さ(mm)約8材質綿布種別粗研磨(ハード)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
積サイザルバフ 有明鍍研材工業積サイザルバフ有明鍍研材工業(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)10材質綿布、サイザル麻適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム種別粗研磨(ハード)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
ネル仕上げバフ 有明鍍研材工業ネル仕上げバフ有明鍍研材工業(16件のレビュー)
539税込593
1枚
当日出荷
ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)4~5材質綿布適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
茶カツ仕上バフ 有明鍍研材工業茶カツ仕上バフ有明鍍研材工業(9件のレビュー)
759税込835
1枚
当日出荷
古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)6~10材質古綿生地適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用) TRUSCO積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用)TRUSCO(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(5枚)
当日出荷
白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。厚さ(mm)10材質/仕上麻+綿布使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
バイヤスネルバフ ヤナセ(柳瀬)バイヤスネルバフヤナセ(柳瀬)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から22日以内出荷
ネル布をバイヤスカットしバイヤス加工した、もっとも ソフトタイプのバフです。
RoHS指令(10物質対応)対応
サイザルディスク(中仕上げ用) TRUSCOサイザルディスク(中仕上げ用)TRUSCO
7,698税込8,468
1箱(5枚)
当日出荷
シャープな切れ味、美しい研磨ができます。油脂研磨剤(白棒)を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨に使用します。サイザル(麻)と綿布の組み合わせ。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下研磨(加工傷・生地目の除去)外径(Φmm)100厚さ(mm)15材質/仕上サイザル(麻)+綿布付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど最高使用周速度(m/s)41.9(2512m/min)
六角軸布バフ SK11六角軸布バフSK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
金属・軽金属の艶出し作業に最適です。素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。
用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。材質
積みサイザルバフ ヤナセ(柳瀬)積みサイザルバフヤナセ(柳瀬)
4,198税込4,618
1箱(5個)
当日出荷から18日以内出荷
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨。加工傷・生地目の除去。厚さ(mm)10材質麻と綿を積重ねたもの適合材鉄鋼・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
積みサイザル羽布(ステンレス・真鍮・ダイカスト磨き用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)積みサイザル羽布(ステンレス・真鍮・ダイカスト磨き用)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)10適合材ステンレス・真鍮・ダイカスト
ベベルサンダーバフ サンフレックスベベルサンダーバフサンフレックス
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。外径(mm)100穴径(mm)16(15)材質不織布適合材各種金属、木材
仕上バフ サンフレックス仕上バフサンフレックス
869税込956
1個
当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)100穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
布バフ H&H布バフH&H
779税込857
1個
当日出荷から翌日出荷
金属・樹脂・石工品の艶出し用 各種研磨剤をご使用になりますと効果的です。
穴径(mm)12.7
バイヤスメンバフ 無処理 ヤナセ(柳瀬)バイヤスメンバフ 無処理ヤナセ(柳瀬)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から22日以内出荷
タイプ無処理RoHS指令(10物質対応)対応
100x10x12.7mm サイザルバフ(2枚組) エスコ100x10x12.7mm サイザルバフ(2枚組)エスコ
950税込1,045
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA819FC-12外径(Φmm)100
100mm/12.7mm [硬]布バフ エスコ100mm/12.7mm [硬]布バフエスコ
815税込897
1個
翌日出荷
エスコ品番EA818-90外径(Φmm)100
鏡面仕上用羽布 SFディスク(電動グラインダー用) 綿羽布 SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鏡面仕上用羽布 SFディスク(電動グラインダー用) 綿羽布SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ジスクグラインダーでの使用が可能です。(100V・12000r.p.m・5A) バフ目の発生はありません。 バーチカル(オフセット型)研磨のため、作業効率がよくなります。 縦型研磨(ストレートサンダー)よりも安定度があり、疲労度も緩和されます。 コーナー研磨も可能です。
用途ステンレス・アルミ・真鍮等、金属全般、木工・樹脂の表面及び曲面の鏡面仕上げ用。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15厚さ(mm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材金属全般(ステンレス・アルミ・真鍮等)・木工・樹脂磁石寸法(mm)Φ100
キャラコ仕上羽布(樹脂・木・竹材磨き用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)キャラコ仕上羽布(樹脂・木・竹材磨き用)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
419税込461
1個
4日以内出荷
厚さ(mm)2.5適合材樹脂・木・竹
六角軸軸付布バフ H&H六角軸軸付布バフH&H
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
木製品・金属・石工品のみがき用
軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応)材質最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000取り付け工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
GPサンダーサイザル ヤナセ(柳瀬)GPサンダーサイザルヤナセ(柳瀬)
23,980税込26,378
1箱(5個)
5日以内出荷
美しい研磨面が自慢です。サイザル麻の特長である粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に適します。熱放散性にも優れています。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100ねじ径(mm)M10幅(mm)25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
鉄羽布(金剛砂荒磨き用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鉄羽布(金剛砂荒磨き用)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
厚さ(mm)8
固羽布(金剛砂荒磨き用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)固羽布(金剛砂荒磨き用)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
サンダーバフ(ウェーブタイプ) サンフレックスサンダーバフ(ウェーブタイプ)サンフレックス
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。穴径(mm)12.7厚さ(mm)25材質不織布粒度#320相当許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属、木材
茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用) TRUSCO茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)TRUSCO
4,398税込4,838
1箱(5個)
当日出荷
用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。厚さ(mm)7材質/仕上綿布使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
フェルトバフ ヤナセ(柳瀬)フェルトバフヤナセ(柳瀬)
779税込857
1個
15日以内出荷
柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡のような鏡面仕上げが可能です。先端工具を交換できるため経済的で、廃棄物も削減できます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。幅(mm)15砥材羊毛穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100適合材鉄・ステンレス等、金属
ミニ フエルトバフ 白 100*20 道刃物工業ミニ フエルトバフ 白 100*20道刃物工業
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ
用途木彫全般材質羊毛厚さ(mm)20穴径(Φmm)10外径(Φmm)100寸法(Φ×mm)大きさ:100×20適合材サイズ(mm)白:100×20
エメリーバフ ヤナセ(柳瀬)エメリーバフヤナセ(柳瀬)
4,298税込4,728
1箱(5個)
18日以内出荷から20日以内出荷
厚さ(mm)8
ウールパッド マキタウールパッドマキタ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
用途表面仕上げ作業に外径(mm)100
ポリマールヴェルデ 光陽社ポリマールヴェルデ光陽社
3,298税込3,628
1枚
4日以内出荷から16日以内出荷
研磨性能の維持に必要な研磨剤が均一に含浸されているため誰でも簡単に光沢仕上げができます。 研磨剤塗布の必要がないため、作業効率が飛躍的に上がります。 研磨剤の飛散が少ないため、作業環境が著しく改善されます。
用途貴金属・非鉄金属の鏡面仕上げ 鉄・ステンレス製品の光沢仕上げ適合材貴金属・非鉄金属・鉄・ステンレス
羊毛バフ EARTH MAN羊毛バフEARTH MAN
1,098税込1,208
1個
当日出荷
面ファスナータイプで専用ソフトパッドに簡単装着。 毛が柔らかく、コシが強い! ワーク材にキズがつきにくい!
用途家具・床などのツヤ出しに。ワックスがけに。径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
茶カツ仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)茶カツ仕上げバフヤナセ(柳瀬)
4,998税込5,498
1箱(5個)
17日以内出荷から22日以内出荷
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷の除去。厚さ(mm)7材質古綿生地を特殊に組合せたもの適合材各種金属、樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
青バラバフ ヤナセ(柳瀬)青バラバフヤナセ(柳瀬)
4,698税込5,168
1箱(5個)
18日以内出荷
程良いコシと柔らかさがあり、幅広いニーズのバフ研磨に適しています。バフ研磨用の布バフでは、スタンダードタイプです。
用途青棒・白棒との相性が良く、ステンレスなど光沢を帯びた鏡面仕上げが可能。金・銀・プラチナなど。材質綿布厚さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
捻子付羽布(外径Φ100×M10) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)捻子付羽布(外径Φ100×M10)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
外径(Φmm)100ねじ径10p1.5
ネル仕上羽布(樹脂・木・竹材磨き用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ネル仕上羽布(樹脂・木・竹材磨き用)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
689税込758
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)5適合材樹脂・木・竹
ユニロン ハード ヤナセ(柳瀬)ユニロン ハードヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
ナイロン不織布に砥粒をコーティング、目づまりがなく、優れた研磨力です。
仕様ハードトラスコ品番418-1953穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
軸付布バフ H&H軸付布バフH&H
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から8日以内出荷
木・金属・石工のみがき用
仕上バフ SK11仕上バフSK11
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
当たりがソフトで、わずかなスキ間も研磨します。R面や、凹凸面に特に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
用途金属・貴金属のツヤ出し用。対応機種電気ドリル
堅バフ SK11堅バフSK11
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
当たりが強く、特にフラット面研磨に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
用途金属の中みがき用。対応機種電気ドリル
バフ