ブライトミニ 60X25X6
研材を特殊樹脂接着剤で固着したナイロン繊維不織布を使用しているので、耐薬品性、耐水性、弾力に優れています。
「自生作用」によっていつも新しい表面が現れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。
小型のブライトホイールに軸を取り付けたものです。
- 用途
- 前処理。
仕上げ研磨。
生地研磨。
塗面研磨。
梨地仕上げ。
鏡面仕上げ。
- トラスコ品番
- 828-4520
- 材質
- ナイロン不織布
- 軸径(Φmm)
- 6
- 粒度
- #800
- 穴径(Φmm)
- 6
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 3000
- 外径(Φmm)
- 60
- 羽根の長さ(mm)
- 25
- 内容量
- 1箱(5個)
注意
※最高回転数の範囲内でご使用ください。※使用中、異常音や異常振動が発生した場合は、直ちに停止し点検してください。
※必ず軸の2/3以上をチャックに入れてご使用ください。
ディスク研磨材 の新着商品
カテゴリ

























