曜日別特売

フェルトディスク

フェルトディスク - ムラコ

油脂研磨剤が含浸させてあり、そのまま研磨ができます。

用途
鏡面仕上げ。
付属品
15mm変換アダプター
トラスコ品番
852-5390
材質
羊毛フェルト、ノンクロム油脂研磨剤
厚さ(mm)
10
穴径(Φmm)
16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
8000
外径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78031156FDG10016
¥12,800
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする