絞り込み
外径(Φmm)
  • 22
  • 15(7)
  • 20(7)
  • 25(15)
  • 50(29)
  • 75(44)
  • 80(14)
  • 100(63)
  • 125(63)
  • 150(71)
  • 165(5)
  • 170(11)
  • 180(9)
  • 185(7)
  • 200(33)
  • 240(8)
  • 250(28)
  • 300(39)
  • 350(7)
  • 360(15)
穴径(Φmm)
  • 2.34(4)
  • 2.35(1)
  • 3(3)
適合材
  • アルミ(4)
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(4)
  • 鉄(1)
厚さ(mm)
  • 5(1)
  • 22(1)
材質
  • 獣毛(1)
  • 皮革(1)
  • 綿・布(2)
ブランド
  • Minimo(5)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • SK11(1)
  • エスコ(2)
  • サンフレックス(3)
  • ミニター(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
Minimo・NSK(ナカニシ)・SK11・エスコ・サンフレックス・ミニター・ヤナセ(柳瀬)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バフとは、布などで作られた研磨輪のことです。表面に素材に応じた研磨材を付け、回転させることで研磨します。鉄やステンレスをはじめあらゆる金属に対応し、バフ研磨加工処理の出来不出来が、その後のめっき処理加工に大きな影響を与えます。また、合成樹脂や塗装面の鏡面仕上げに使用する場合もあります。研磨輪は金属研磨の仕上げに最適な布バフのほか、粗磨きやつや出しに適する麻バフ、ワックスのふき取りなどに使うウールバフなどがあり、素材や工程などにより使い分けます。
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 布バフ Φ22mm径  (2本入) サンフレックス

    布バフ Φ22mm径 (2本入)

    サンフレックス(3件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1箱(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
    用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。材質布軸径(Φmm)2.34形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂外径(mm)22
  • 羊毛バフ Φ22mm径 (2本入) サンフレックス

    羊毛バフ Φ22mm径 (2本入)

    サンフレックス(2件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1箱(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
    用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。材質羊毛軸径(Φmm)2.34形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属、樹脂外径(mm)22
  • 積層バフ ミニター

    積層バフ

    ミニター
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
  • 皮バフ Φ22mm径 (2本入) サンフレックス

    皮バフ Φ22mm径 (2本入)

    サンフレックス
    ¥659税込¥725
    1袋(2枚)
    5日以内出荷
    回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
    用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。材質皮軸径(Φmm)2.34形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂外径(mm)22
  • #320x22mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ

    #320x22mm[3mm軸]研磨材入バフ

    エスコ
    ¥390税込¥429
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819AS-12外径(Φmm)22
  • #180x22mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ

    #180x22mm[3mm軸]研磨材入バフ

    エスコ
    ¥360税込¥396
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AS-11外径(Φmm)22
  • 積層バフ フランネル Minimo

    積層バフ フランネル

    Minimo
    ¥4,898税込¥5,388
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    研磨目的に合わせ、異なる特長をもつバフを用意しました。 。ソフトなアタリはワークへのダメージがほとんどないため、仕上げ研磨に最適です。
    トラスコ品番853-0479全長(mm)47.5外径(mm)22
  • 積層バフ フェルト Minimo

    積層バフ フェルト

    Minimo
    ¥4,898税込¥5,388
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    研磨目的に合わせ、異なる特長をもつバフを用意しました。 。ソフトなアタリはワークへのダメージがほとんどないため、仕上げ研磨に最適です。
    トラスコ品番853-0478全長(mm)46.5外径(mm)22
  • 積層バフ セーム皮 Minimo

    積層バフ セーム皮

    Minimo
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    研磨目的に合わせ、異なる特長をもつバフを用意しました。 。ソフトなアタリはワークへのダメージがほとんどないため、仕上げ研磨に最適です。
  • 積層バフ コットンモップ Minimo

    積層バフ コットンモップ

    Minimo
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    研磨目的に合わせ、異なる特長をもつバフを用意しました。 。ソフトなアタリはワークへのダメージがほとんどないため、仕上げ研磨に最適です。
    トラスコ品番853-0477全長(mm)50外径(mm)22
  • 積層バフ セーム皮 Minimo

    積層バフ セーム皮

    Minimo
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(10個)
    10日以内出荷
    研磨目的に合わせ、異なる特長をもつバフを用意しました。 。ソフトなアタリはワークへのダメージがほとんどないため、仕上げ研磨に最適です。
    トラスコ品番853-0481全長(mm)47外径(Φmm)22
  • 積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    ¥6,298税込¥6,928
    1パック
    翌々日出荷
    細い撚り綿糸を使用、最もソフトで軽いアタリが得られます。
    用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。
  • 軸付布バフ SK11

    軸付布バフ

    SK11
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。
    用途金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。材質布軸径(Φmm)2.35形状円型寸法(mm)22外径(Φmm)22許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属・樹脂等
  • 小径バフ(E型) 〈セーム皮バフ〉 ヤナセ(柳瀬)

    小径バフ(E型) 〈セーム皮バフ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    軸径(Φmm)3厚さ(mm)5タイプΦ3軸付軸長(mm)43外径(Φmm)22最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
バフ