軸付き綿バフ ハード 円筒

軸付き綿バフ ハード 円筒 - Minimo軸付き綿バフ ハード 円筒 - Minimo軸付き綿バフ ハード 円筒 - Minimo

研磨剤の保持力が高く、安定した研磨性能です。
綿繊維が研磨剤をしっかり吸収します。
ムラのない美しい光沢を実現しました。
熱がこもりにくく、ワークにやさしい 熱に弱い樹脂や非鉄金属にも安心です。
羊毛フェルトに比べて優れた放熱性です。
耐久性が高く長寿命 フェルトバフに比べて優れた耐久性を持ち、コストパフォーマンスも良好です。
やわらかくしなやかな綿布を積層した軸付きタイプのバフで、研磨剤との相性に優れ、自然な光沢 のある仕上がりを実現します。

軸径(Φmm)
3
形状
円筒
全長(mm)
50
色
イエロー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
10000
外径(Φmm)
15
内容量
1パック(3本)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04691692GA4712704-68642525
¥4,850
¥4,398
¥4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
04698141GA4711704-68481535
¥3,820
¥3,500
¥3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする