軸付き綿バフ ソフト 円筒
研磨剤の保持力が高く、安定した研磨性能です。
綿繊維が研磨剤をしっかり吸収します。
ムラのない美しい光沢を実現しました。
熱がこもりにくく、ワークにやさしい 熱に弱い樹脂や非鉄金属にも安心です。
羊毛フェルトに比べて優れた放熱性です。
耐久性が高く長寿命 フェルトバフに比べて優れた耐久性を持ち、コストパフォーマンスも良好です。
やわらかくしなやかな綿布を積層した軸付きタイプのバフで、研磨剤との相性に優れ、自然な光沢 のある仕上がりを実現します。
- トラスコ品番
- 704-6861
- 軸径(Φmm)
- 3
- 形状
- 円筒
- 幅(mm)
- 15
- 全長(mm)
- 50
- 色
- グリーン
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 10000
- 軸長(mm)
- 35
- 外径(Φmm)
- 15
- 内容量
- 1パック(3本)
ディスク研磨材 の新着商品
カテゴリ



























