フェルトバー ハード

フェルトバー ハード - Minimoフェルトバー ハード - Minimoフェルトバー ハード - Minimoフェルトバー ハード - Minimoフェルトバー ハード - Minimoフェルトバー ハード - Minimo

やさしい当たりの「ソフトタイプ」と、コシのある「ハードタイプ」の2種類をラインナップです。
フェルト部サイ ズは6×6mmと12×12mmの2サイズ展開で、用途に応じてお選びいただけます。
金属軸付きのため、同時発売の専用ホルダーに取り付けてハンドツールとして使えるほか、電動前後運動ツール「レシプロン」や左右運動ツール「ラブロン」に装着することで、作業効率が大きく向上しました。
幅広いユーザーにお使いいただける信頼の一本です。
コンパウンドとの併用で、ツヤ出しや微細なキズ取りに効果を発揮する、最終仕上げ研磨に最適なフェルト製バ ーです。
扱いやすいサイズと形状で、細かな部分の研磨にも対応します。
やわらかな研磨感で素材を選ばず、自然な仕 上がりを実現します。

トラスコ品番
704-6851
厚さ(mm)
12
外径(Φmm)
12
内容量
1パック(2本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82626340SA6612
¥3,870
¥3,500
¥3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする