絞り込み
外径(Φmm)
  • 75(12)
  • 100(16)
  • 125(13)
  • 150(21)
  • 200(5)
  • 250(5)
穴径(Φmm)
  • 12.7
  • 2.34(10)
  • 2.35(8)
  • 3(26)
  • 6(15)
  • 8(3)
  • 9.5(3)
  • 9.53(19)
  • 10(16)
  • 12.70(8)
  • 15(3)
  • 15.88(18)
  • 19.05(19)
  • 25.4(28)
  • 25.40(8)
  • 27(9)
  • 30(3)
  • 31.8(11)
  • 45(3)
  • その他(3)
適合材
  • アルミ(13)
  • ステンレス(11)
  • セラミックス(8)
  • 木工(1)
  • 樹脂(4)
  • 貴金属(1)
  • (18)
  • 銅・真鍮(5)
厚さ(mm)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6~10(1)
  • 7(3)
  • 8(6)
  • 9(2)
  • 10(11)
  • 12(1)
  • 13(3)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 18(1)
  • 25(2)
粒度・番手
  • 180(1)
  • 320(1)
材質
  • 綿・布(21)
綿・布
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • H&H(8)
  • サンフレックス(8)
  • ヤナセ(柳瀬)(7)
  • 有明鍍研材工業(5)
  • エスコ(4)
  • EARTH MAN(2)
  • SK11(2)
  • 光陽社(1)
  • TRUSCO(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
モノタロウ・H&H・サンフレックス・ヤナセ(柳瀬)・有明鍍研材工業・エスコ・EARTH MAN・SK11・光陽社・TRUSCO・京セラインダストリアルツールズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バフとは、布などで作られた研磨輪のことです。表面に素材に応じた研磨材を付け、回転させることで研磨します。鉄やステンレスをはじめあらゆる金属に対応し、バフ研磨加工処理の出来不出来が、その後のめっき処理加工に大きな影響を与えます。また、合成樹脂や塗装面の鏡面仕上げに使用する場合もあります。研磨輪は金属研磨の仕上げに最適な布バフのほか、粗磨きやつや出しに適する麻バフ、ワックスのふき取りなどに使うウールバフなどがあり、素材や工程などにより使い分けます。
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
布バフ モノタロウ布バフモノタロウ(62件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10材質純綿適合材各種金属
麻バフ モノタロウ麻バフモノタロウ(25件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
金属の粗磨き・つや出しに最適です。白棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10材質(本体)麻、(糸)純綿
鉄バフ 有明鍍研材工業鉄バフ有明鍍研材工業(15件のレビュー)
919税込1,011
1枚
当日出荷
新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。厚さ(mm)約8材質綿布種別粗研磨(ハード)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
積サイザルバフ 有明鍍研材工業積サイザルバフ有明鍍研材工業(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)10材質綿布、サイザル麻適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム種別粗研磨(ハード)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
ネル仕上げバフ 有明鍍研材工業ネル仕上げバフ有明鍍研材工業(16件のレビュー)
539税込593
1枚
当日出荷
ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)4~5材質綿布適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
茶カツ仕上バフ 有明鍍研材工業茶カツ仕上バフ有明鍍研材工業(9件のレビュー)
759税込835
1枚
当日出荷
古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)6~10材質古綿生地適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
125mm フェルトバフ エスコ125mm フェルトバフエスコ(4件のレビュー)
1,260税込1,386
1個
当日出荷
用途ツヤ出しに直径(Φmm)125穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)約13/15(実測値)材質フェルト(毛などの圧縮)エスコ品番EA818-102最高回転数(min-1[r.p.m])4200
キャラコ仕上げバフ 有明鍍研材工業キャラコ仕上げバフ有明鍍研材工業(5件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。厚さ(mm)3~4材質綿布適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
サンダーバフ サンフレックスサンダーバフサンフレックス(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)25材質不織布適合アーバー(4002、4001H、4002H)粒度#180相当許容回転数(min-1[r.p.m])3000
積みサイザルバフ ヤナセ(柳瀬)積みサイザルバフヤナセ(柳瀬)
4,198税込4,618
1箱(5個)
当日出荷から18日以内出荷
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨。加工傷・生地目の除去。厚さ(mm)10材質麻と綿を積重ねたもの適合材鉄鋼・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
フェルトバフ 京セラインダストリアルツールズフェルトバフ京セラインダストリアルツールズ
939税込1,033
1枚
当日出荷
用途各種金具、家具、塗装面のツヤ出しに外径(Φmm)75内径(Φmm)12.7幅(mm)15取付厚(mm)10
150mm 布バフ エスコ150mm 布バフエスコ(4件のレビュー)
2,330税込2,563
1枚
当日出荷
直径(Φmm)150穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])4200
ネルバフ H&HネルバフH&H
779税込857
1個
当日出荷
木製品・金属・樹脂・石工品の最終艶出し用 鏡面研磨には各種研磨剤をご使用になると効果的です。
穴径(mm)12.7寸法(mm)75外径(Φmm)75
仕上バフ サンフレックス仕上バフサンフレックス
869税込956
1個
当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)100穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
125mm [軟] 布バフ エスコ125mm [軟] 布バフエスコ(2件のレビュー)
1,170税込1,287
1個
当日出荷
内径(Φmm)12.7厚さ(mm)13エスコ品番EA818-101外径(Φmm)125
布バフ H&H布バフH&H
609税込670
1個
当日出荷から翌日出荷
金属・樹脂・石工品の艶出し用 各種研磨剤をご使用になりますと効果的です。
穴径(mm)12.7
両頭グラインダー用フェルトバフ EARTH MAN両頭グラインダー用フェルトバフEARTH MAN(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途青棒を使用してステンレス・鉄・その他の金属の鏡面仕上げに!外径(mm)150穴径(Φmm)(軸用)12.7厚さ(mm)約15最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
仕上バフ 2枚入り SK11仕上バフ 2枚入りSK11
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
あらゆるツヤだし、磨き作業に適したバフです。じん性の高いやわらかいバフですので仕上げ研磨に最適です。バフ専用研磨剤をつけてご使用ください。
用途ステンレス・アルミ・真鍮・鉄・石材・木材のツヤ出し・磨き作業。厚さ(mm)8直径(Φmm)150穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])3000対応機種両頭グラインダー
白カタバフ H&H白カタバフH&H
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
刃物・貴金属などには研磨材を塗布して使用下さい。 両頭グラインダー用 木・金属・石工品のつや出しに。
外径(mm)150穴径(mm)12.7
サンダーバフ(ウェーブタイプ) サンフレックスサンダーバフ(ウェーブタイプ)サンフレックス
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。穴径(mm)12.7厚さ(mm)25材質不織布粒度#320相当許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属、木材
サイザルバフ サンフレックスサイザルバフサンフレックス(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
硬いバフで研磨剤を塗布し金属等のヤケ取りや仕上げに使います。
直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質サイザル麻許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
堅バフ サンフレックス堅バフサンフレックス(1件のレビュー)
649税込714
1個
5日以内出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用) TRUSCO茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)TRUSCO
4,398税込4,838
1箱(5個)
当日出荷
用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。厚さ(mm)7材質/仕上綿布使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
125mm [硬] 布バフ エスコ125mm [硬] 布バフエスコ(1件のレビュー)
1,550税込1,705
1個
当日出荷
内径(Φmm)12.7厚さ(mm)8~10エスコ品番EA818-100外径(Φmm)125
フェルトバフ ヤナセ(柳瀬)フェルトバフヤナセ(柳瀬)
779税込857
1個
15日以内出荷
柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡のような鏡面仕上げが可能です。先端工具を交換できるため経済的で、廃棄物も削減できます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。幅(mm)15砥材羊毛穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100適合材鉄・ステンレス等、金属
荒バフ 2枚入り SK11荒バフ 2枚入りSK11
2,398税込2,638
1個
当日出荷
あらゆる磨き作業に適したバフです。剛性が高く、荒研磨から中研磨に最適です。バフ専用研磨剤をつけてご使用ください。
用途ステンレス・アルミ・真鍮・鉄・木材の磨き作業。厚さ(mm)8直径(Φmm)150穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])3000対応機種両頭グラインダー
エメリーバフ ヤナセ(柳瀬)エメリーバフヤナセ(柳瀬)
4,298税込4,728
1箱(5個)
18日以内出荷から20日以内出荷
厚さ(mm)8
堅バフ H&H堅バフH&H
969税込1,066
1個
翌日出荷
木製品・金属・石工品等の艶出し用 各種研磨剤をご使用になりますと効果的です。
穴径(mm)12.7寸法(mm)75外径(Φmm)75
サイザル バフ H&Hサイザル バフH&H
799税込879
1個
翌日出荷
鉄・ステンレス等の硬い材料の研磨の中仕上用 各種研磨剤を使用すると効果的です。
穴径(mm)12.7寸法(mm)75外径(Φmm)75
ポリマールヴェルデ 光陽社ポリマールヴェルデ光陽社
3,298税込3,628
1枚
4日以内出荷から16日以内出荷
研磨性能の維持に必要な研磨剤が均一に含浸されているため誰でも簡単に光沢仕上げができます。 研磨剤塗布の必要がないため、作業効率が飛躍的に上がります。 研磨剤の飛散が少ないため、作業環境が著しく改善されます。
用途貴金属・非鉄金属の鏡面仕上げ 鉄・ステンレス製品の光沢仕上げ適合材貴金属・非鉄金属・鉄・ステンレス
両頭グラインダー用サイザルバフ EARTH MAN両頭グラインダー用サイザルバフEARTH MAN
3,500税込3,850
1セット(2枚)
当日出荷
用途白棒を使用してステンレス・鉄・その他の金属の中研磨に!加工キズ・生地目の除去に!外径(mm)150穴径(Φmm)(軸用)12.7厚さ(mm)約12最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
茶カツ仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)茶カツ仕上げバフヤナセ(柳瀬)
4,998税込5,498
1箱(5個)
17日以内出荷から22日以内出荷
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷の除去。厚さ(mm)7材質古綿生地を特殊に組合せたもの適合材各種金属、樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
青バラバフ ヤナセ(柳瀬)青バラバフヤナセ(柳瀬)
4,698税込5,168
1箱(5個)
18日以内出荷
程良いコシと柔らかさがあり、幅広いニーズのバフ研磨に適しています。バフ研磨用の布バフでは、スタンダードタイプです。
用途青棒・白棒との相性が良く、ステンレスなど光沢を帯びた鏡面仕上げが可能。金・銀・プラチナなど。材質綿布厚さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
積みサイザルホイール ヤナセ(柳瀬)積みサイザルホイールヤナセ(柳瀬)
1,498税込1,648
1個
15日以内出荷
麻と綿を積み重ねた素材です。加工傷、生生地の除去に最適です。
用途白棒を使用し鉄鋼、ステンレスの中研磨。砥材サイザル穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)150適合材鉄鋼、ステンレス
仕上げ用布バフ H&H仕上げ用布バフH&H
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
刃物・貴金属などには研磨材を塗布して使用下さい。 両頭グラインダー用 木・金属・石工品のつや出しに。
外径(mm)150穴径(mm)12.7
白バフ H&H白バフH&H
669税込736
1個
翌日出荷
木材塗装面・樹脂の艶出用 各種研磨剤を使用すると効果的です
穴径(mm)12.7寸法(mm)75外径(Φmm)75
不織布積層バフ H&H不織布積層バフH&H
939税込1,033
1個
翌日出荷
金属表面のサビ・塗料落とし非鉄金属の研磨・木工の表面みがき用
穴径(mm)12.7寸法(mm)75外径(Φmm)75
テツバフ 75Φ サンフレックステツバフ 75Φサンフレックス
979税込1,077
1枚
5日以内出荷
回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。外径(mm)75穴径(mm)12.7厚さ(mm)18材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
テツバフ サンフレックステツバフサンフレックス
969税込1,066
1個
5日以内出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)100穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
仕上バフ サンフレックス仕上バフサンフレックス
539税込593
1個
6日以内出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
バフ