絞り込み
外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 17(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(4)
  • 23(1)
  • 25(3)
穴径(Φmm)
  • 2.34
  • 2.35(8)
  • 3(26)
  • 6(15)
  • 8(3)
  • 9.5(3)
  • 9.53(19)
  • 10(16)
  • 12.7(41)
  • 12.70(8)
  • 15(3)
  • 15.88(18)
  • 19.05(19)
  • 25.4(28)
  • 25.40(8)
  • 27(9)
  • 30(3)
  • 31.8(11)
  • 45(3)
  • その他(3)
適合材
  • アルミ(4)
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(4)
  • (1)
厚さ(mm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
材質
  • 獣毛(1)
  • 皮革(1)
  • 綿・布(1)
ブランド
  • サンフレックス(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • ミニター(2)
  • NSK(ナカニシ)(1)
サンフレックス・ヤナセ(柳瀬)・ミニター・NSK(ナカニシ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バフとは、布などで作られた研磨輪のことです。表面に素材に応じた研磨材を付け、回転させることで研磨します。鉄やステンレスをはじめあらゆる金属に対応し、バフ研磨加工処理の出来不出来が、その後のめっき処理加工に大きな影響を与えます。また、合成樹脂や塗装面の鏡面仕上げに使用する場合もあります。研磨輪は金属研磨の仕上げに最適な布バフのほか、粗磨きやつや出しに適する麻バフ、ワックスのふき取りなどに使うウールバフなどがあり、素材や工程などにより使い分けます。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
布バフ Φ22mm径  (2本入) サンフレックス布バフ Φ22mm径 (2本入)サンフレックス(3件のレビュー)
659税込725
1箱(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34材質形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
羊毛バフ Φ22mm径 (2本入) サンフレックス羊毛バフ Φ22mm径 (2本入)サンフレックス(2件のレビュー)
619税込681
1箱(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34材質羊毛形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属、樹脂
フェルトバフ軸径2.34mm ミニターフェルトバフ軸径2.34mmミニター
4,298税込4,728
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)2.34
ソフト綿バフ NSK(ナカニシ)ソフト綿バフNSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1セット(10本)
当日出荷
幅(mm)5タイプソフト綿バフ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)45
積層バフ ミニター積層バフミニター
4,998税込5,498
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
小径バフ 〈仕上バフ〉 ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈仕上バフ〉ヤナセ(柳瀬)
3,298税込3,628
1箱(5個)
当日出荷から17日以内出荷
外径(Φmm)20厚さ(mm)5最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
布、羊毛、皮バフ 3本組 サンフレックス布、羊毛、皮バフ 3本組サンフレックス(1件のレビュー)
859税込945
1箱(3本)
4日以内出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。軸径(Φmm)2.34セット内容22mm径/布バフ、羊毛バフ、皮バフ×各1許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
小径バフ 〈ネルバフ〉 ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈ネルバフ〉ヤナセ(柳瀬)
4,698税込5,168
1箱(5個)
5日以内出荷から17日以内出荷
外径(Φmm)23厚さ(mm)4最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈綿バフ含浸タイプ〉 ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈綿バフ含浸タイプ〉ヤナセ(柳瀬)
4,998税込5,498
1箱(5個)
5日以内出荷から17日以内出荷
外径(Φmm)25厚さ(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
皮バフ Φ22mm径 (2本入) サンフレックス皮バフ Φ22mm径 (2本入)サンフレックス
659税込725
1袋(2枚)
5日以内出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34材質形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
バフ