さらに商品を絞り込む
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
全長(mm)から絞り込む
SP ユニクロスクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ユニクロスクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12件のレビュー)
309税込340
1袋(200g)ほか
当日出荷
頭部形状布目頭材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部平頭胴部形状スクリュー
SP 真鍮スクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 真鍮スクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(400g)ほか
当日出荷
材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として。
材質真鍮
スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCOスクリュー釘(ユニクロム)TRUSCO(6件のレビュー)
569税込626
1パック(12本)ほか
当日出荷
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
ステンレス釘 スクリング 丸頭 若井産業ステンレス釘 スクリング 丸頭若井産業
2,198税込2,418
1箱(1kg)
当日出荷から6日以内出荷
頭部丸頭胴部スクリング材質SUS304
SP フロアー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP フロアー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13件のレビュー)
679税込747
1箱(500g)
当日出荷
材質スチール表面処理クロメート頭部カップ形状胴部スクリュー
ステンレス釘 スクリング 平頭 若井産業ステンレス釘 スクリング 平頭若井産業
2,198税込2,418
1箱(1kg)
当日出荷から6日以内出荷
頭部平頭胴部スクリング材質SUS304
SP ステンパワースクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンパワースクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(400g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304頭部形状丸頭胴部形状パワースクリュー
ステンレス・スパイラルリング釘 平頭 KNフジニッテイステンレス・スパイラルリング釘 平頭KNフジニッテイ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。
用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部平頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー釘(ステンレス製) TRUSCOスクリュー釘(ステンレス製)TRUSCO(4件のレビュー)
599税込659
1パック(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー
SP ステンパワースクリュー釘 平 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンパワースクリュー釘 平ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(400g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304頭部形状平頭胴部形状パワースクリュー
ステン スクリュー釘 丸 約250g OHSATO(大里)ステン スクリュー釘 丸 約250gOHSATO(大里)(1件のレビュー)
639税込703
1袋(530個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
頭部胴部スクリュー材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
SP 真鍮スクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 真鍮スクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1パック(40本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!頭部丸頭材質真鍮胴部形状スクリュー
木釘 角利木釘角利(3件のレビュー)
219税込241
1セット(12本)ほか
当日出荷
材質天然木
真鍮釘 スクリュー 丸頭 若井産業真鍮釘 スクリュー 丸頭若井産業(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(1kg)
当日出荷から6日以内出荷
材質真鍮頭部丸頭胴部スクリュー
ステンレス釘 スクリング パネル頭 若井産業ステンレス釘 スクリング パネル頭若井産業
2,398税込2,638
1箱(1kg)
当日出荷から6日以内出荷
頭部パネル頭(ケーシング頭)胴部スクリング材質SUS304
焼き杉釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)焼き杉釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(500g)ほか
当日出荷
胴部スクリュー形状で保持力アップします。 黒色で焼き杉にとめつけても目立ちにくいです。
用途焼杉の留め付けに線径(mm)2.1番手14頭部形状布目頭
ステンレススクリュー釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレススクリュー釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
209税込230
1パック(60本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。<br />胴部にスクリュー加工をしています。<br />購入しやすい少量パックです。
ステンレス釘 スクリュー 丸頭 若井産業ステンレス釘 スクリュー 丸頭若井産業
2,698税込2,968
1箱(1kg)
当日出荷から6日以内出荷
頭部丸頭胴部スクリュー頭径(Φmm)3.1材質SUS304呼び径(mm)1.4番手#17
スプリングワッシャー PK 1000個 タイルメントスプリングワッシャー PK 1000個タイルメント
11,980税込13,178
1箱
当日出荷
トラスコ品番130-9898材質冷間圧延ステンレス鋼板SUS430
ユニクロ シングルネイル 若井産業ユニクロ シングルネイル若井産業
1,398税込1,538
1箱(1kg)
6日以内出荷
用途木下地へのアスファルトシングル材止めに材質サイズ#11呼び径(mm)3頭径(Φmm)9
木釘専用下穴錐 角利木釘専用下穴錐角利(1件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイス鋼
ステンレス釘リング布目頭 不燃サイデング用 若井産業ステンレス釘リング布目頭 不燃サイデング用若井産業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(770本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
T-ウッド マルトクBOX サンコーテクノT-ウッド マルトクBOXサンコーテクノ
2,998税込3,298
1箱(1000本)ほか
4日以内出荷
硬めの木下地にもしっかりと食い込む二条ねじを採用しました
用途わずか0.9mmの薄い頭部で目立たず綺麗な仕上がり胴部スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
垂木ロック 若井産業垂木ロック若井産業
2,998税込3,298
1箱(100本)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
特殊先端構造形状で木割れを大幅に軽減 環境に優しいクロムフリー 四角ビット採用でビットが外れにくい サイズ別カラー化・刻印付で施工前後の視認が容易に
ねじ部長さ(mm)35呼び径(mm)5.5頭径(mm)14.5付属品四角ビットNo.3
(+)ドリームスクリュー皿ALC用(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) 大阪魂(+)ドリームスクリュー皿ALC用(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(74個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM5.5材質表面処理ラスパートシルバー
ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ スクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,398税込4,838
1箱(4kg)
翌々日出荷
胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。<br />長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。
用途木材の留め付けに。材質スチール、ユニクロメッキ
ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ スクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
129税込142
1パック(40本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
胴部をスクリュー加工したもので、保持力が必要な箇所に使用可能です。<br />購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
銅釘 スクリュー 平頭 若井産業銅釘 スクリュー 平頭若井産業
8,998税込9,898
1箱(1kg)
6日以内出荷
頭部平頭胴部スクリュー材質
ステンレス釘リング布目頭 白タッチアップ用 若井産業ステンレス釘リング布目頭 白タッチアップ用若井産業
1,998税込2,198
1箱(760本)ほか
6日以内出荷
補修塗料のノリがいい。
リング釘 広島リング釘広島
2,498税込2,748
1セット(1000本)
当日出荷
コンパネ等にグリップを打つ場合にご使用下さい。釘にリング状のキザミが入っている為、抜けにくく、保持力抜群です。
寸法(mm)19
銅 スクリュー釘 平 約250g OHSATO(大里)銅 スクリュー釘 平 約250gOHSATO(大里)
1,698税込1,868
1袋(280個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部胴部スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
ラミネートYGスクリュー(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂ラミネートYGスクリュー(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
4,298税込4,728
1箱(500個)
当日出荷
ねじの呼びM5.5寸法d(mm)5.5長さ(mm)38材質寸法D(mm)8.5表面処理クロメート
(+)ドリームスクリューPANALC用(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) 大阪魂(+)ドリームスクリューPANALC用(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)大阪魂
6,298税込6,928
1箱(220個)ほか
当日出荷から翌日出荷
ねじの呼びM5.5材質寸法H(mm)3寸法D(mm)10表面処理ラスパートシルバー
スクリュー釘 平頭 (鉄/ユニクロめっき) 約250G(パック品) OHSATO(大里)スクリュー釘 平頭 (鉄/ユニクロめっき) 約250G(パック品)OHSATO(大里)
319税込351
1袋(30本)ほか
翌々日出荷
胴部がスクリュー加工されており通常の釘よりも抜けにくくなっています。
用途木部への施工に。材質仕上ユニクロめっき頭部平頭胴部スクリュー
ステンレス スクリュー釘 パネル頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス スクリュー釘 パネル頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
229税込252
1パック(40本)ほか
当日出荷
錆にくいステンレス製です。<br />頭部の形が深い皿状で使用する際には頭を材料の表面に埋め込むように打ちます。<br />釘の頭をあまり見せたくない箇所に使用します。<br />購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
吊り子ネイル 若井産業吊り子ネイル若井産業
22,000税込24,200
1ケース(4kg×6箱)
5日以内出荷
用途薄鋼板製吊子+木材仕様ユニクロ材質番手(太さ)10
ステンレス 7型釘 若井産業ステンレス 7型釘若井産業
2,000税込2,200
1箱(200本)
5日以内出荷
用途瓦+木材材質SUS304長さ(mm)50番手(太さ)12
メタモスクリュー ステンレス サンコーテクノメタモスクリュー ステンレスサンコーテクノ
2,898税込3,188
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
薄鋼板を楽々貫通し、木下地へ締結できます
用途シンワッシャー形状の採用により、部材との設置面積が大きく、薄鋼板を重ねても膨らみません胴部スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
瓦用ステンレス釘 eスクリング 大平頭 若井産業瓦用ステンレス釘 eスクリング 大平頭若井産業
1,998税込2,198
1箱(1kg)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
用途瓦止め用頭部大平頭胴部スクリング材質SUS304
ステンレス釘 スクリュー 平頭 若井産業ステンレス釘 スクリュー 平頭若井産業
2,698税込2,968
1箱(1kg)
6日以内出荷
頭部平頭胴部スクリュー頭径(Φmm)3.5材質SUS304呼び径(mm)1.4番手#17

バラ釘』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら