六角ボルト :「メートルねじ」の検索結果
六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
関連キーワード
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(71)
M8(140)
M10(214)
M12(246)
M14(145)
M16(180)
M18(36)
M20(114)
M22(53)
M24(56)
ねじの呼びをもっと見る
材質/仕上鉄/ユニクローム
種別半ねじ
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
材質鉄
種別半ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクロームメッキ
頭部形状六角
材質ステンレス(SUS304)
種別半ねじ
材質/仕上ステンレス
ねじの種類六角ボルト
頭部形状六角
材質SCM
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
ねじピッチ1.5
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。
種別半ねじ
材質/仕上鉄/三価めっき
頭部形状小形六角頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM12
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
ねじピッチ1.75
種別半ねじ
寸法S(mm)19
寸法e(mm)21.9
頭部形状六角
寸法k(mm)8
ねじ山種類メートル並目
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。
種別半ネジ
材質/仕上SCM435
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状六角
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。
種別半ねじ
材質/仕上ステンレスSUS304
頭部形状六角頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM10
材質鉄
ねじピッチ1.25
種別半ねじ
ねじ長さ(mm)26
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
頭部形状六角
強度区分8.8
耐力(N/mm2)640
保証荷重応力(N/mm2)580
伸び0.12
硬度HRC23~34
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『ボルト』には他にこんなカテゴリがあります
六角ボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。