絞り込み
材質
- ステンレス(1)
- 鉄すべて(1)
- SCM435(1)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- 日産ネジ(34)
- 大阪魂(13)
- エスコ(9)
- 互省製作所(9)
- TRUSCO(7)
- フルシダー(2)
- 東工舎金属製作所(1)
- 大黒屋ホールディングス(森電機)(1)
表面処理
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
特価
「材質」から絞り込む
ステンレス(1)
鉄すべて(1)
鉄SCM435(1)

配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥649税込¥7141個当日出荷から4日以内出荷沈みタイプの配管用テーパスクリュープラグ [[SFT-PS]][[SFTS-PS]]は、シールテープやシール剤が不要なプレコートシールタイプ。作業時間を大幅に短縮できます。また、高いシール効果を発揮します。 プレコートシールは、耐油性・耐ガソリン性・耐水性および耐熱性にすぐれています。用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械1袋入数(個)1寸法B(mm)4寸法D1(mm)7.723寸法k(mm)0.45寸法L(mm)6ねじの呼びR1/16"寸法t(mm)3材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)