絞り込み
内径(Φmm)
- 10.5
- 2.2(22)
- 2.7(36)
- 2.8(27)
- 3.2(52)
- 4.2(21)
- 4.3(51)
- 4.5(32)
- 4.6(24)
- 5.2(23)
- 5.3(50)
- 5.5(32)
- 6.2(23)
- 6.3(24)
- 6.4(27)
- 6.5(30)
- 8(21)
- 8.5(29)
- 10(20)
- 13(35)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 18(2)
- 20(2)
- 21(16)
- 22(23)
- 22.0(4)
- 24(3)
- 30(4)
厚さ(mm)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.5(9)
- 0.8(5)
- 1(9)
- 1.5(1)
- 1.6(15)
- 2(21)
- 2.5(3)
- 3(4)
- 5(4)
材質
- 樹脂すべて(40)
- PEEK(5)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(3)
- PVDF(1)
- ジュラコン(R)(6)
- テフロン(PTFE)(4)
- ナイロン(8)
- ポリカーボネート(PC)(5)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- レニー(RENY)(3)
- 塩ビ(PVC)(2)
ねじの呼び
- M4.2(2)
- M10(23)
種類

平座金(ワッシャー)(31)
平座金(ワッシャー)
表面処理
- カラー(1)
- 生地/未処理(1)
- 黒染め(1)
カラー・生地/未処理・黒染め
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- エスコ(3)
- ケミス(2)
- 八幡ねじ(1)
- 大阪魂(19)
- 廣杉計器(20)
NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・ケミス・八幡ねじ・大阪魂・廣杉計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.7(36)
3.2(52)
4.3(51)
4.5(32)
5.3(50)
5.5(32)
6.5(30)
8.5(29)
10.5
13(35)
内径(Φmm)をもっと見る

ワッシャー TT(PTFE)
廣杉計器(30件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質PTFE色白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
ワッシャー CC(ジュラコン(R))
廣杉計器(7件のレビュー)¥559税込¥6151パック(2個)当日出荷から3日以内出荷色乳白色種類平ワッシャー耐熱温度(℃)110(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B
廣杉計器(17件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン6(PA)色黒種類平ワッシャー熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥829税込¥9121パック(5個)当日出荷から4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶耐熱温度(℃)180
ワッシャー(ポリカーボネートワッシャー) PCW-0000-00
廣杉計器(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ポリカーボネート種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(ピークワッシャー) PEW-0000-00
廣杉計器(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質PEEK種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー NN(ナイロン)(パック品)
廣杉計器(3件のレビュー)¥529税込¥5821パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ナイロン6(PA)色半透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)65(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
M10/10.5x20x2.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚
エスコ(1件のレビュー)¥60税込¥661セット(20個)当日出荷エスコ品番EA949ZB-10厚さ(mm)2内径(Φmm)10.5外径(Φmm)20
M10/10.5x18.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
エスコ(1件のレビュー)¥170税込¥1871個当日出荷エスコ品番EA949ZA-101厚さ(mm)1.6内径(Φmm)10.5外径(Φmm)18
PEEK平座金
八幡ねじ¥7,998税込¥8,7981パック(50個)当日出荷耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応
ゼツエンロスナW(M3
大阪魂¥1,027~税込¥1,130~1個翌々日出荷絶縁ワッシャー ロスナワッシャー ロスナボードをワッシャー形状に加工した高耐熱性・断熱、電気絶縁性に優れたワッシャーです ガラスクロスを基材とした積層成形品のため、可塑性樹脂と比較し強度的に強く、 また断熱性能・電気絶縁性能を備えております。 特長 優れた耐熱性と圧縮強度 優れた寸法安定性 UL-94-V0相当の難燃性
ジュラコン(R) ワッシャー / CC-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器¥1,198税込¥1,3181袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ジュラコン(R)(POM)色乳白色熱変形温度(℃)1.82MPa…110UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収ナイロン ワッシャー
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質衝撃吸収ナイロン色白色不透明熱変形温度(℃)1.82MPa…57RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(PVDFワッシャー) PVW-0000-00ワッシャー
廣杉計器¥8,498税込¥9,3481袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質PVDF種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応