絞り込み
内径(Φmm)
- 2.8
- 2.7(19)
- 3.2(35)
- 4(15)
- 4.3(37)
- 4.5(19)
- 5(15)
- 5.3(34)
- 5.5(22)
- 6(16)
- 6.3(14)
- 6.4(22)
- 6.5(21)
- 8(17)
- 8.4(17)
- 8.5(21)
- 10(17)
- 10.5(36)
- 13(27)
- 17(16)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 5(6)
- 5.0(1)
- 7(3)
- 8(6)
厚さ(mm)
- 0.3(3)
- 0.5(9)
- 1(2)
材質
- その他(2)
- 樹脂すべて(14)
- ジュラコン(R)(3)
- テフロン(PTFE)(4)
- ナイロン(6)
- ポリカーボネート(PC)(1)
ねじの呼び
- M2.8(1)
- M3(6)
種類

セットワッシャー(5)

平座金(ワッシャー)(9)
セットワッシャー・平座金(ワッシャー)
表面処理
- その他(1)
その他
ブランド
- 廣杉計器(8)
- 大阪魂(7)
- TRUSCO(1)
廣杉計器・大阪魂・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
3.2(35)
4.3(37)
4.5(19)
5.3(34)
5.5(22)
6.4(22)
6.5(21)
8.5(21)
10.5(36)
13(27)
内径(Φmm)をもっと見る

ワッシャー TT(PTFE)
廣杉計器(30件のレビュー)¥599税込¥6591パック(17個)当日出荷から3日以内出荷材質PTFE色白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
ワッシャー CC(ジュラコン(R))
廣杉計器(7件のレビュー)¥599税込¥6591パック(17個)当日出荷から3日以内出荷色乳白色種類平ワッシャー耐熱温度(℃)110(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
ワッシャー(セラミックスワッシャー) RR-0000-00
廣杉計器(2件のレビュー)¥3,290税込¥3,6191袋(10個)当日出荷から9日以内出荷材質アルミナ96形状両面研磨種類平ワッシャー耐熱温度(℃)1300RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックス ワッシャー / RR-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器¥3,590税込¥3,9491袋(10個)当日出荷から9日以内出荷材質アルミナ96色白表面処理両面研磨耐熱温度(℃)1300
ワッシャー TT(PTFE)(小箱)
廣杉計器¥2,098税込¥2,3081箱(100個)当日出荷から9日以内出荷連続240℃不燃性材質PTFE色白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
小ねじ用セットワッシャー (ナイロン)
TRUSCO¥399税込¥4391袋(50個)当日出荷結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。トラスコ品番208-1454厚さ(mm)0.5材質/仕上ナイロン質量(g)2.7呼び径M3外径(mm)8.0アズワン品番64-8426-50内径(mm)2.8
ワッシャー CC(ジュラコン(R))(小箱)
廣杉計器¥10,980税込¥12,0781箱(500個)翌々日出荷から4日以内出荷材質ジュラコン(R)(POM)色乳白色種類平ワッシャー耐熱温度(℃)110(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)