絞り込み
内径(Φmm)
- 3.2
- 2.2(13)
- 2.7(19)
- 4(15)
- 4.3(36)
- 4.5(19)
- 5(14)
- 5.3(34)
- 5.5(22)
- 6(16)
- 6.3(14)
- 6.4(22)
- 6.5(21)
- 8(17)
- 8.4(17)
- 8.5(20)
- 10(17)
- 10.5(36)
- 13(27)
- 17(16)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 6(7)
- 6.5(4)
- 7(18)
- 8(16)
- 9(1)
- 10(10)
厚さ(mm)
- 0.3(3)
- 0.5(23)
- 0.8(7)
- 1(13)
- 2(4)
- 2.5(1)
- 3(1)
材質
- ゴム(1)
- 樹脂すべて(29)
- PEEK(4)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- PVDF(1)
- ジュラコン(R)(5)
- テフロン(PTFE)(3)
- ナイロン(8)
- ポリアセタール(1)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- レニー(RENY)(3)
- 塩ビ(PVC)(1)
ねじの呼び
- M3(13)
種類

平座金(ワッシャー)(23)
平座金(ワッシャー)
ブランド
- 廣杉計器(13)
- 大阪魂(13)
- エスコ(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- TRUSCO(2)
廣杉計器・大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
3.2
4.3(36)
4.5(19)
5.3(34)
5.5(22)
6.4(22)
6.5(21)
8.5(20)
10.5(36)
13(27)
内径(Φmm)をもっと見る

ワッシャー TT(PTFE)
廣杉計器(30件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(9個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質PTFE色白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
ワッシャー CC(ジュラコン(R))
廣杉計器(7件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(9個)ほか当日出荷から3日以内出荷色乳白色種類平ワッシャー耐熱温度(℃)110(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B
廣杉計器(17件のレビュー)¥799税込¥8791袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン6(PA)色黒種類平ワッシャー熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥679税込¥7471パック(20個)当日出荷から4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶耐熱温度(℃)180
ワッシャー(ポリカーボネートワッシャー) PCW-0000-00
廣杉計器(8件のレビュー)¥799税込¥8791袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ポリカーボネート種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー NN(ナイロン)(パック品)
廣杉計器(3件のレビュー)¥569税込¥6261パック(17個)当日出荷から3日以内出荷材質ナイロン6(PA)色半透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)65(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
M3/3.2x7.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
エスコ(3件のレビュー)¥170税込¥1871個当日出荷エスコ品番EA949ZA-33厚さ(mm)0.5内径(Φmm)3.2外径(Φmm)7
ワッシャー (ポリエーテルエーテルケトン PEEK)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981袋(50個)当日出荷から9日以内出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
M3/3.2x6.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
エスコ(1件のレビュー)¥170税込¥1871個当日出荷エスコ品番EA949ZA-31厚さ(mm)0.5内径(Φmm)3.2外径(Φmm)6
ワッシャー (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY) 黒色
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681袋(50個)当日出荷から9日以内出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)色黒
ワッシャー CC(ジュラコン(R))(小箱)
廣杉計器¥10,980税込¥12,0781箱(500個)翌々日出荷から4日以内出荷材質ジュラコン(R)(POM)色乳白色種類平ワッシャー耐熱温度(℃)110(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)