絞り込み
内径(Φmm)
- 3.2
- 2.2(22)
- 2.7(36)
- 2.8(27)
- 4.2(21)
- 4.3(51)
- 4.5(32)
- 4.6(24)
- 5.2(23)
- 5.3(50)
- 5.5(32)
- 6.2(23)
- 6.3(24)
- 6.4(27)
- 6.5(30)
- 8(21)
- 8.5(29)
- 10(20)
- 10.5(50)
- 13(35)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 6(11)
- 6.0(3)
- 6.5(13)
- 7(30)
- 7.0(6)
- 8(23)
- 8.0(5)
- 9(7)
- 9.0(6)
- 10(14)
- 10.0(6)
- 11.0(1)
- 12.0(1)
厚さ(mm)
- 0.1(2)
- 0.2(3)
- 0.3(7)
- 0.35(1)
- 0.5(33)
- 0.8(13)
- 1(17)
- 1.5(3)
- 2(6)
- 2.5(3)
- 3(3)
- 5(3)
材質
- ゴム(2)
- 樹脂すべて(45)
- PEEK(5)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(3)
- PVDF(1)
- ジュラコン(R)(6)
- テフロン(PTFE)(6)
- ナイロン(10)
- ベーク(1)
- ポリアセタール(1)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- レニー(RENY)(5)
- 塩ビ(PVC)(1)
- 燐青銅(1)
ねじの呼び
- M3(18)
種類

平座金(ワッシャー)(33)
平座金(ワッシャー)
表面処理
- その他(1)
その他
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- TRUSCO(2)
- エスコ(4)
- 大阪魂(14)
- 廣杉計器(28)
NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・エスコ・大阪魂・廣杉計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.7(36)
3.2
4.3(51)
4.5(32)
5.3(50)
5.5(32)
6.5(30)
8.5(29)
10.5(50)
13(35)
内径(Φmm)をもっと見る

ワッシャー TT(PTFE)
廣杉計器(30件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(13個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質PTFE色白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
ワッシャー CC(ジュラコン(R))
廣杉計器(7件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(9個)ほか当日出荷から3日以内出荷色乳白色種類平ワッシャー耐熱温度(℃)110(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B
廣杉計器(17件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン6(PA)色黒種類平ワッシャー熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥679税込¥7471パック(20個)当日出荷から4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶耐熱温度(℃)180
ワッシャー(ポリカーボネートワッシャー) PCW-0000-00
廣杉計器(8件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ポリカーボネート種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(シリコンワッシャー) QQ-0000-00
廣杉計器(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質シリコン種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(ピークワッシャー) PEW-0000-00
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質PEEK種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー NN(ナイロン)(パック品)
廣杉計器(3件のレビュー)¥569税込¥6261パック(17個)当日出荷から3日以内出荷材質ナイロン6(PA)色半透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)65(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
M3/3.2x7.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
エスコ(3件のレビュー)¥170税込¥1871個当日出荷エスコ品番EA949ZA-33厚さ(mm)0.5内径(Φmm)3.2外径(Φmm)7
ワッシャー (ポリエーテルエーテルケトン PEEK)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981袋(50個)当日出荷から9日以内出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
M3/3.2x6.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
エスコ(1件のレビュー)¥170税込¥1871個当日出荷エスコ品番EA949ZA-31厚さ(mm)0.5内径(Φmm)3.2外径(Φmm)6
ワッシャー(ベークワッシャー) XX-0000-00
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質樹脂(ベーク)種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R) ワッシャー / CC-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器¥919税込¥1,0111袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ジュラコン(R)(POM)色乳白色熱変形温度(℃)1.82MPa…110UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収ナイロン ワッシャー
廣杉計器(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質衝撃吸収ナイロン色白色不透明熱変形温度(℃)1.82MPa…57RoHS指令(10物質対応)対応