絞り込み
内径(Φmm)
- 3.3
- 2.7(19)
- 2.8(14)
- 3.2(35)
- 4(15)
- 4.3(37)
- 4.5(19)
- 5(15)
- 5.3(34)
- 5.5(22)
- 6(16)
- 6.3(14)
- 6.4(22)
- 6.5(21)
- 8(17)
- 8.4(17)
- 8.5(21)
- 10(17)
- 10.5(36)
- 13(27)
- 17(16)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 6(7)
- 6.0(1)
- 8(3)
- 9(2)
- 10(1)
厚さ(mm)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.5(5)
- 0.8(6)
- 1(1)
- 2.1(2)
材質
- その他(1)
- 樹脂すべて(12)
- テフロン(PTFE)(2)
- ナイロン(6)
- ポリカーボネート(PC)(4)
ねじの呼び
- M3(6)
種類

ロゼットワッシャー(2)

平座金(ワッシャー)(8)
ロゼットワッシャー・平座金(ワッシャー)
表面処理
- その他(1)
その他
ブランド
- 廣杉計器(6)
- 大阪魂(5)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
廣杉計器・大阪魂・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
3.2(35)
4.3(37)
4.5(19)
5.3(34)
5.5(22)
6.4(22)
6.5(21)
8.5(21)
10.5(36)
13(27)
内径(Φmm)をもっと見る

ワッシャー TT(PTFE)
廣杉計器(30件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(14個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質PTFE色白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
ワッシャー (ポリカーボネート)
TRUSCO¥479~税込¥527~1袋(50個)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
ワッシャー(ポリカーボネートワッシャー) PCW-0000-00
廣杉計器(8件のレビュー)¥799税込¥8791袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ポリカーボネート種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー NN(ナイロン)(パック品)
廣杉計器(3件のレビュー)¥569税込¥6261パック(17個)当日出荷から3日以内出荷材質ナイロン6(PA)色半透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)65(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
セラミックス ワッシャー / RR-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器¥3,690税込¥4,0591袋(10個)当日出荷から7日以内出荷材質アルミナ96色白表面処理両面研磨耐熱温度(℃)1300