絞り込み
内径(Φmm)
- 4.3
- 2.7(30)
- 2.8(20)
- 3.2(44)
- 3.3(19)
- 4.5(24)
- 5(19)
- 5.3(42)
- 5.5(27)
- 6(18)
- 6.3(18)
- 6.4(27)
- 6.5(24)
- 8(21)
- 8.4(23)
- 8.5(23)
- 10(20)
- 10.5(44)
- 13(35)
- 17(19)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 8(12)
- 8.0(1)
- 9(31)
- 10(11)
- 11(2)
- 12(1)
厚さ(mm)
- 0.2(1)
- 0.3(9)
- 0.5(13)
- 0.8(28)
- 1(15)
- 1.5(5)
- 2(7)
- 2.5(4)
- 3(3)
- 5(3)
材質
- その他(2)
- ゴム(2)
- 樹脂すべて(38)
- PEEK(5)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(4)
- PVDF(1)
- ジュラコン(R)(5)
- テフロン(PTFE)(4)
- ナイロン(8)
- ポリアセタール(1)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- ポリプロピレン(PP)(3)
- レニー(RENY)(4)
ねじの呼び
- M4(15)
- M5(1)
種類

セットワッシャー(1)

平座金(ワッシャー)(30)
セットワッシャー・平座金(ワッシャー)
表面処理
- その他(1)
その他
ブランド
- 廣杉計器(19)
- 大阪魂(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- エスコ(3)
- TRUSCO(3)
- 八幡ねじ(1)
廣杉計器・大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・TRUSCO・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.7(30)
3.2(44)
4.3
4.5(24)
5.3(42)
5.5(27)
6.4(27)
6.5(24)
10.5(44)
13(35)
内径(Φmm)をもっと見る

ワッシャー TT(PTFE)
廣杉計器(30件のレビュー)¥559税込¥6151パック(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質PTFE色白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
ワッシャー CC(ジュラコン(R))
廣杉計器(7件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(9個)ほか当日出荷から3日以内出荷色乳白色種類平ワッシャー耐熱温度(℃)110(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B
廣杉計器(17件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン6(PA)色黒種類平ワッシャー熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
ワッシャー(ポリカーボネートワッシャー) PCW-0000-00
廣杉計器(8件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ポリカーボネート種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(セラミックスワッシャー) RR-0000-00
廣杉計器(2件のレビュー)¥3,490~税込¥3,839~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷材質アルミナ96形状両面研磨種類平ワッシャー耐熱温度(℃)1300RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(シリコンワッシャー) QQ-0000-00
廣杉計器(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質シリコン種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(ピークワッシャー) PEW-0000-00
廣杉計器(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質PEEK種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー NN(ナイロン)(パック品)
廣杉計器(3件のレビュー)¥569税込¥6261パック(17個)当日出荷から3日以内出荷材質ナイロン6(PA)色半透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)65(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
セラミックス ワッシャー / RR-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器¥3,790税込¥4,1691袋(10個)当日出荷から9日以内出荷材質アルミナ96色白表面処理両面研磨耐熱温度(℃)1300
M4/4.3x9.0x0.8mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚
エスコ(1件のレビュー)¥115税込¥1271個当日出荷エスコ品番EA949ZB-4厚さ(mm)0.8内径(Φmm)4.3外径(Φmm)9
ワッシャー (ポリエーテルエーテルケトン PEEK)
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281袋(50個)当日出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
PEEK平座金
八幡ねじ¥1,998税込¥2,1981パック(50個)当日出荷耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応
M4/4.3x10.0x0.8mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
エスコ(1件のレビュー)¥170税込¥1871個翌日出荷エスコ品番EA949ZA-42厚さ(mm)0.8内径(Φmm)4.3外径(Φmm)10
M4/4.3x8.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
エスコ(1件のレビュー)¥170税込¥1871個当日出荷エスコ品番EA949ZA-41厚さ(mm)0.5内径(Φmm)4.3外径(Φmm)8
ワッシャー (ポリフェニレンサルファイド PPS)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
ワッシャー(PVDFワッシャー) PVW-0000-00ワッシャー
廣杉計器¥2,798税込¥3,0781袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質PVDF種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY) 黒色
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781袋(50個)当日出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)色黒