絞り込み
内径(Φmm)
- 4.5
- 2.7(19)
- 2.8(17)
- 3.2(40)
- 4(16)
- 4.3(40)
- 5(16)
- 5.3(37)
- 5.5(24)
- 6(16)
- 6.3(17)
- 6.4(21)
- 6.5(24)
- 8(16)
- 8.4(17)
- 8.5(22)
- 10(18)
- 10.5(39)
- 13(27)
- 17(17)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 8(8)
- 9.5(1)
- 10(9)
- 11(2)
- 12(7)
- 14(3)
厚さ(mm)
- 0.1(1)
- 0.3(3)
- 0.5(6)
- 0.8(7)
- 1(6)
- 1.5(2)
- 2.5(1)
- 2.8(2)
- 3(2)
材質
- 樹脂すべて(20)
- ジュラコン(R)(3)
- テフロン(PTFE)(3)
- ナイロン(9)
- ポリカーボネート(PC)(5)
ねじの呼び
- M4(7)
- M4.5(1)
- M5(1)
種類

ロゼットワッシャー(2)

平座金(ワッシャー)(16)
ロゼットワッシャー・平座金(ワッシャー)
ブランド
- 廣杉計器(9)
- 大阪魂(9)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ヤマヒロ(1)
廣杉計器・大阪魂・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・ヤマヒロ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
3.2(40)
4.3(40)
4.5
5.3(37)
5.5(24)
6.4(21)
6.5(24)
8.5(22)
10.5(39)
13(27)
内径(Φmm)をもっと見る

ワッシャー TT(PTFE)
廣杉計器(30件のレビュー)¥559~税込¥615~特価1パック(13個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質PTFE色白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
ワッシャー (ポリカーボネート)
TRUSCO¥489税込¥5381袋(50個)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B
廣杉計器(17件のレビュー)¥589税込¥648特価1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質ナイロン6(PA)色黒種類平ワッシャー熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
ワッシャー(ポリカーボネートワッシャー) PCW-0000-00
廣杉計器(8件のレビュー)¥999税込¥1,099特価1袋(50個)当日出荷から11日以内出荷材質ポリカーボネート種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー NN(ナイロン)(パック品)
廣杉計器(3件のレビュー)¥569税込¥6261パック(17個)翌々日出荷から3日以内出荷材質ナイロン6(PA)色半透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)65(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
パッキン 5mm用サンプレンーンパッキン
ヤマヒロ¥6,598税込¥7,2581箱(1000個)3日以内出荷内径(Φmm)4.5ねじの呼びM5外径(Φmm)9.5厚さ(mm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応