絞り込み
内径(Φmm)
- 4.5
- 2.2(21)
- 2.7(36)
- 2.8(27)
- 3.2(50)
- 4.2(20)
- 4.3(48)
- 4.6(23)
- 5.2(23)
- 5.3(48)
- 5.5(31)
- 6.2(22)
- 6.3(24)
- 6.4(27)
- 6.5(28)
- 8(21)
- 8.5(28)
- 10(20)
- 10.5(48)
- 13(35)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 7.6(2)
- 8(9)
- 8.0(2)
- 8.2(2)
- 8.6(2)
- 9.5(1)
- 9.6(2)
- 10(11)
- 10.0(3)
- 11(3)
- 11.6(2)
- 12(10)
- 12.0(5)
- 14(7)
- 14.0(4)
- 15.6(2)
厚さ(mm)
- 0.1(2)
- 0.2(2)
- 0.3(6)
- 0.5(10)
- 0.8(11)
- 1(9)
- 1.5(4)
- 2(3)
- 2.5(4)
- 2.8(2)
- 3(5)
- 5(3)
材質
- ゴム(2)
- 樹脂すべて(28)
- ジュラコン(R)(5)
- テフロン(PTFE)(5)
- ナイロン(11)
- ポリカーボネート(PC)(6)
- ポリプロピレン(PP)(1)
ねじの呼び
- M4(8)
- M4.5(1)
- M5(3)
種類

ロゼットワッシャー(3)

平座金(ワッシャー)(18)
ロゼットワッシャー・平座金(ワッシャー)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- TRUSCO(1)
- ヤマヒロ(1)
- 大阪魂(9)
- 廣杉計器(19)
NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・ヤマヒロ・大阪魂・廣杉計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.7(36)
3.2(50)
4.3(48)
4.5
5.3(48)
5.5(31)
6.5(28)
8.5(28)
10.5(48)
13(35)
内径(Φmm)をもっと見る

ワッシャー TT(PTFE)
廣杉計器(30件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(13個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質PTFE色白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
ワッシャー (ポリカーボネート)
TRUSCO¥489税込¥5381袋(50個)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B
廣杉計器(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン6(PA)色黒種類平ワッシャー熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
ワッシャー(ポリカーボネートワッシャー) PCW-0000-00
廣杉計器(8件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ポリカーボネート種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー NN(ナイロン)(パック品)
廣杉計器(3件のレビュー)¥569税込¥6261パック(17個)当日出荷から3日以内出荷材質ナイロン6(PA)色半透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)65(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
シリコンゴム50° セットワッシャー / SIS-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質シリコンゴム色半透明硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
NBR セットワッシャー / NBRS-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器¥1,698~税込¥1,868~1袋(50個)7日以内出荷材質NBR色黒硬度70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカーボネート ワッシャー / PCW-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器¥999~税込¥1,099~1袋(50個)7日以内出荷材質PC(ポリカーボネート)色透明熱変形温度(℃)1.82MPa…130UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン ワッシャー / NN-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(50個)7日以内出荷材質ナイロン6(PA)色半透明熱変形温度(℃)1.82MPa…65UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE ワッシャー / TT-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質PTFE色白色不透明耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R) ワッシャー / CC-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器¥919~税込¥1,011~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ジュラコン(R)(POM)色乳白色熱変形温度(℃)1.82MPa…110UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収ナイロン ワッシャー
廣杉計器(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質衝撃吸収ナイロン色白色不透明熱変形温度(℃)1.82MPa…57RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン 5mm用サンプレンーンパッキン
ヤマヒロ¥7,198税込¥7,9181箱(1000個)3日以内出荷厚さ(mm)3.0内径(Φmm)4.5外径(Φmm)9.5ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応