絞り込み
内径(Φmm)
- 5.5
- 2.2(22)
- 2.7(36)
- 2.8(27)
- 3.2(52)
- 4.2(21)
- 4.3(51)
- 4.5(32)
- 4.6(24)
- 5.2(23)
- 5.3(50)
- 6.2(23)
- 6.3(24)
- 6.4(27)
- 6.5(30)
- 8(21)
- 8.5(29)
- 10(20)
- 10.5(50)
- 13(35)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 7.6(2)
- 8.6(2)
- 9.6(2)
- 10(6)
- 10.0(2)
- 11.6(2)
- 12(15)
- 12.0(1)
- 13(6)
- 13.6(2)
- 14(5)
- 15.6(2)
- 20(1)
厚さ(mm)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.3(2)
- 0.5(4)
- 0.8(12)
- 1(11)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.3(3)
- 3.5(2)
- 5(1)
- 7(1)
材質
- ゴム(2)
- 樹脂すべて(28)
- ジュラコン(R)(2)
- テフロン(PTFE)(4)
- ナイロン(15)
- ポリカーボネート(PC)(7)
ねじの呼び
- M5(12)
- M6(7)
- その他(2)
種類

セットワッシャー(6)

ロゼットワッシャー(5)

平座金(ワッシャー)(13)
セットワッシャー・ロゼットワッシャー・平座金(ワッシャー)
ブランド
- 大阪魂(15)
- 廣杉計器(14)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ヤマヒロ(1)
大阪魂・廣杉計器・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・ヤマヒロ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.7(36)
3.2(52)
4.3(51)
4.5(32)
5.3(50)
5.5
6.5(30)
8.5(29)
10.5(50)
13(35)
内径(Φmm)をもっと見る

ワッシャー TT(PTFE)
廣杉計器(30件のレビュー)¥559税込¥6151パック(12個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質PTFE色白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
ワッシャー (ポリカーボネート)
TRUSCO¥559税込¥6151袋(50個)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B
廣杉計器(17件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン6(PA)色黒種類平ワッシャー熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
ワッシャー(ポリカーボネートワッシャー) PCW-0000-00
廣杉計器(8件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ポリカーボネート種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー NN(ナイロン)(パック品)
廣杉計器(3件のレビュー)¥529税込¥5821パック(14個)当日出荷から3日以内出荷材質ナイロン6(PA)色半透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)65(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
シリコンゴム50° セットワッシャー / SIS-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質シリコンゴム色半透明硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
NBR セットワッシャー / NBRS-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器¥1,698~税込¥1,868~1袋(50個)8日以内出荷材質NBR色黒硬度70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン ワッシャー / NN-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(50個)7日以内出荷から8日以内出荷材質ナイロン6(PA)色半透明熱変形温度(℃)1.82MPa…65UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE ワッシャー / TT-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質PTFE色白色不透明耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(ジュラコン(R)ロゼットワッシャー) DRW-00B
廣杉計器¥4,898税込¥5,3881袋(50個)7日以内出荷材質ジュラコン(R)種類ロゼットワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応