絞り込み
内径(Φmm)
- 8.4
- 2.2(21)
- 2.7(36)
- 2.8(27)
- 3.2(50)
- 4.2(20)
- 4.3(48)
- 4.5(31)
- 4.6(23)
- 5.2(23)
- 5.3(48)
- 5.5(31)
- 6.2(22)
- 6.3(24)
- 6.4(27)
- 6.5(28)
- 8(21)
- 8.5(28)
- 10(20)
- 10.5(48)
- 13(35)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 15(1)
- 16(3)
- 17(18)
- 18(1)
厚さ(mm)
- 1(1)
- 1.5(2)
- 1.6(17)
- 2(1)
材質
- 樹脂すべて(18)
- PEEK(5)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- PVDF(2)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- レニー(RENY)(4)
ねじの呼び
- M8(13)
種類

平座金(ワッシャー)(15)
平座金(ワッシャー)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- エスコ(4)
- 八幡ねじ(3)
- 大阪魂(6)
- 廣杉計器(7)
NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・八幡ねじ・大阪魂・廣杉計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.7(36)
3.2(50)
4.3(48)
4.5(31)
5.3(48)
5.5(31)
6.5(28)
8.5(28)
10.5(48)
13(35)
内径(Φmm)をもっと見る

SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥699税込¥7691パック(5個)当日出荷から4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶耐熱温度(℃)180
ワッシャー(ピークワッシャー) PEW-0000-00
廣杉計器(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質PEEK種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
M8/8.4x16x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒)
エスコ(2件のレビュー)¥115税込¥1271セット(20枚)当日出荷エスコ品番EA949ZB-8厚さ(mm)1.6内径(Φmm)8.4外径(Φmm)16
M8/8.4x15.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
エスコ(2件のレビュー)¥115税込¥1271個当日出荷エスコ品番EA949ZA-81厚さ(mm)1.6内径(Φmm)8.4外径(Φmm)15
PEEK平座金
八幡ねじ¥6,698税込¥7,3681パック(50個)当日出荷耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応
PP平座金
八幡ねじ¥2,398税込¥2,6381パック(50個)当日出荷から翌々日出荷内径は軽量で耐薬品性に優れています。用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PP種類平座金厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
PVDF平座金
八幡ねじ¥4,498税込¥4,9481パック(50個)当日出荷から翌々日出荷耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PVDF種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(PVDFワッシャー) PVW-0000-00ワッシャー
廣杉計器¥6,998税込¥7,6981袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質PVDF種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(ポリプロピレンワッシャー) PPW-0000-00
廣杉計器¥3,798税込¥4,1781袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ポリプロピレン種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応