絞り込み
内径(Φmm)
- 4.6(6)
- 5.3(11)
- 5.5(6)
- 5.7(4)
- 6(7)
- 6.2(1)
- 6.4(1)
- 6.5(22)
外径(Φmm)
- 13
- 4(29)
- 5(21)
- 6(59)
- 7(41)
- 8(75)
- 9(52)
- 10(100)
- 10.0(19)
- 11(25)
- 12(75)
- 12.5(29)
- 16(24)
- 17(30)
- 18(48)
- 20(34)
- 21(24)
- 22(39)
- 24(53)
- 30(25)
- 外径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.3(8)
- 0.5(8)
- 0.8(7)
- 1(36)
- 1.5(6)
- 2(12)
- 2.5(3)
- 3(3)
- 5(3)
材質
- ゴム(8)
- 樹脂すべて(42)
- ジュラコン(R)(7)
- テフロン(PTFE)(6)
- ナイロン(13)
- ファイバー(3)
- ポリアセタール(2)
- ポリカーボネート(PC)(7)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- 塩ビ(PVC)(2)
ねじの呼び
- M6(27)
- M6.5(1)
- その他(2)
種類

セットワッシャー(11)

平座金(ワッシャー)(33)
セットワッシャー・平座金(ワッシャー)
表面処理
- 生地/未処理(2)
生地/未処理
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- OHSATO(大里)(3)
- TRUSCO(1)
- 大阪魂(25)
- 廣杉計器(20)
NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・TRUSCO・大阪魂・廣杉計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
4.6(6)
5.3(11)
5.5(6)
5.7(4)
6(7)
6.2(1)
6.4(1)
6.5(22)

ワッシャー TT(PTFE)
廣杉計器(30件のレビュー)¥559税込¥6151パック(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質PTFE色白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
ワッシャー CC(ジュラコン(R))
廣杉計器(7件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷色乳白色種類平ワッシャー耐熱温度(℃)110(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
ワッシャー (ポリカーボネート)
TRUSCO¥619税込¥6811袋(50個)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
ゴムワッシャー (NBR)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥1,010税込¥1,1111袋(50個)当日出荷NBRゴムの平ワッシャー(丸座金)です。用途各種締結に。材質NBR(ニトリルゴム)種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B
廣杉計器(17件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン6(PA)色黒種類平ワッシャー熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
NBRゴムワッシャー
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥129税込¥1421パック(4本)当日出荷耐油性に優れたゴムワッシャーです。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。用途各種締結に使用。材質NBR(ニトリル)ゴム厚さ(mm)2種類ワッシャー
ワッシャー(ポリカーボネートワッシャー) PCW-0000-00
廣杉計器(8件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ポリカーボネート種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(ジュラコン(R)セットワッシャー) DDS-0000-00
廣杉計器¥999税込¥1,0991袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ジュラコン(R)種類セットワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー NN(ナイロン)(パック品)
廣杉計器(3件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(14個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ナイロン6(PA)色半透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)65(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
ワッシャー TT(PTFE)(小箱)
廣杉計器¥6,598税込¥7,2581箱(100個)当日出荷から9日以内出荷連続240℃不燃性材質PTFE色白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
ワッシャー(ナイロンセットワッシャー) NNS-0000-00
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン種類セットワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(黒ジュラコン(R)セットワッシャー) DDS-0000-00B
廣杉計器¥1,398税込¥1,5381袋(50個)7日以内出荷から9日以内出荷材質ジュラコン(R)種類セットワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応