絞り込み
内径(Φmm)
- 1.7(2)
- 2.1(13)
- 2.2(7)
外径(Φmm)
- 4
- 6(46)
- 7(33)
- 8(60)
- 9(41)
- 10(87)
- 11(17)
- 12(64)
- 12.5(25)
- 13(42)
- 14(15)
- 15(17)
- 16(17)
- 17(23)
- 18(44)
- 20(32)
- 21(20)
- 22(36)
- 24(45)
- 30(22)
- 外径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 0.13(1)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.25(2)
- 0.3(4)
- 0.5(16)
- 1(2)
材質
- 樹脂すべて(24)
- PEEK(3)
- ジュラコン(R)(3)
- テフロン(PTFE)(4)
- ナイロン(5)
- ポリカーボネート(PC)(5)
ねじの呼び
- M2(12)
種類

平座金(ワッシャー)(21)
平座金(ワッシャー)
表面処理
- 黒染め(1)
黒染め
ブランド
- 大阪魂(12)
- 廣杉計器(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- TRUSCO(1)
- ケミス(1)
大阪魂・廣杉計器・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・ケミス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
1.7(2)
2.1(13)
2.2(7)

ワッシャー TT(PTFE)
廣杉計器(30件のレビュー)¥599税込¥6591パック(17個)当日出荷から3日以内出荷材質PTFE色白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
ワッシャー (ポリカーボネート)
TRUSCO¥429税込¥4721袋(50個)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B
廣杉計器(17件のレビュー)¥529税込¥5821袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン6(PA)色黒種類平ワッシャー熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥379税込¥4171パック(20個)当日出荷から4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶耐熱温度(℃)180
ワッシャー(ポリカーボネートワッシャー) PCW-0000-00
廣杉計器(8件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ポリカーボネート種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(ピークワッシャー) PEW-0000-00
廣杉計器(1件のレビュー)¥799税込¥8791袋(50個)当日出荷から10日以内出荷材質PEEK種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応