絞り込み
内径(Φmm)
- 1.6(1)
- 1.7(6)
- 2.1(15)
- 2.2(11)
- 2.5(1)
外径(Φmm)
- 4
- 5(21)
- 6(56)
- 7(36)
- 8(74)
- 9(50)
- 10(98)
- 10.0(19)
- 11(23)
- 12(72)
- 12.5(29)
- 13(48)
- 16(23)
- 17(30)
- 18(45)
- 20(34)
- 21(24)
- 22(39)
- 24(53)
- 30(23)
- 外径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 0.13(2)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.25(5)
- 0.3(6)
- 0.35(1)
- 0.5(18)
- 0.8(7)
- 1(7)
材質
- 樹脂すべて(28)
- PEEK(3)
- ジュラコン(R)(3)
- テフロン(PTFE)(4)
- ナイロン(5)
- ポリカーボネート(PC)(5)
- ポリプロピレン(PP)(1)
ねじの呼び
- M2(12)
種類

平座金(ワッシャー)(25)
平座金(ワッシャー)
表面処理
- 黒染め(1)
黒染め
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- TRUSCO(1)
- ケミス(1)
- 大阪魂(12)
- 廣杉計器(12)
NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・ケミス・大阪魂・廣杉計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
1.6(1)
1.7(6)
2.1(15)
2.2(11)
2.5(1)

ワッシャー TT(PTFE)
廣杉計器(30件のレビュー)¥599税込¥6591パック(17個)当日出荷から3日以内出荷材質PTFE色白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
ワッシャー (ポリカーボネート)
TRUSCO¥429税込¥4721袋(50個)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B
廣杉計器(17件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン6(PA)色黒種類平ワッシャー熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥379税込¥4171パック(20個)当日出荷から4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶耐熱温度(℃)180
ワッシャー(ポリカーボネートワッシャー) PCW-0000-00
廣杉計器(8件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ポリカーボネート種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(ピークワッシャー) PEW-0000-00
廣杉計器(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質PEEK種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(ポリスライダーワッシャー) LL-0000-00
廣杉計器(9件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ポリスライダー種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(ポリスライダーカットワッシャー) LLC-0000-00ワッシャー
廣杉計器(2件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(50個)7日以内出荷材質ポリスライダー種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応