絞り込み
内径(Φmm)
- 2(5)
- 2.6(1)
- 2.7(17)
- 3(3)
- 3.0(1)
- 3.2(9)
- 3.3(8)
- 3.6(1)
外径(Φmm)
- 6
- 4(24)
- 7(34)
- 8(60)
- 9(40)
- 10(87)
- 11(16)
- 12(67)
- 12.5(25)
- 13(41)
- 14(15)
- 15(15)
- 16(16)
- 17(23)
- 18(44)
- 20(33)
- 21(20)
- 22(35)
- 24(46)
- 30(22)
- 外径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 0.13(1)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.3(3)
- 0.5(29)
- 0.8(6)
- 1(13)
- 1.5(1)
- 2(4)
- 3(4)
材質
- ゴム(2)
- 樹脂すべて(39)
- PEEK(3)
- ジュラコン(R)(3)
- セラミック(1)
- テフロン(PTFE)(4)
- ナイロン(10)
- ファイバー(1)
- プラスチック(1)
- ポリアセタール(2)
- ポリカーボネート(PC)(4)
ねじの呼び
- M2(2)
- M2.5(1)
- M2.6(8)
- M3(5)
- M3.5(2)
種類

セットワッシャー(1)

平座金(ワッシャー)(28)
セットワッシャー・平座金(ワッシャー)
表面処理
- 生地/未処理(1)
- 黒染め(1)
生地/未処理・黒染め
ブランド
- 廣杉計器(18)
- 大阪魂(18)
- ノーブランド(4)
- エスコ(3)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ケミス(1)
廣杉計器・大阪魂・ノーブランド・エスコ・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・ケミス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(5)
2.6(1)
2.7(17)
3(3)
3.0(1)
3.2(9)
3.3(8)
3.6(1)

ワッシャー TT(PTFE)
廣杉計器(30件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(13個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質PTFE色白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
ワッシャー CC(ジュラコン(R))
廣杉計器(7件のレビュー)¥599税込¥6591パック(17個)当日出荷から3日以内出荷色乳白色種類平ワッシャー耐熱温度(℃)110(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
ワッシャー (ポリカーボネート)
TRUSCO¥469税込¥5161袋(50個)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B
廣杉計器(17件のレビュー)¥589税込¥6481袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質ナイロン6(PA)色黒種類平ワッシャー熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥519税込¥5711パック(20個)当日出荷から4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶耐熱温度(℃)180
ワッシャー(ポリカーボネートワッシャー) PCW-0000-00
廣杉計器(8件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(50個)当日出荷から11日以内出荷材質ポリカーボネート種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(シリコンワッシャー) QQ-0000-00
廣杉計器(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質シリコン種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー NN(ナイロン)(パック品)
廣杉計器(3件のレビュー)¥569税込¥6261パック(17個)翌々日出荷から3日以内出荷材質ナイロン6(PA)色半透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)65(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
ワッシャー RR(セラミック)
廣杉計器(2件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から3日以内出荷耐絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、高強度を兼ね備えた新素材の製品です。材質セラミック種類平ワッシャー耐熱温度(℃)1300
ワッシャー(ナイロンセットワッシャー) NNS-0000-00
廣杉計器(1件のレビュー)¥569税込¥6261袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン種類セットワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
M2.5/2.7x6.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
エスコ(1件のレビュー)¥170税込¥1871個翌日出荷内径(Φmm)2.7外径(Φmm)6厚さ(mm)0.5エスコ品番EA949ZA-26
M3/3.2x6.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
エスコ(1件のレビュー)¥170税込¥1871個当日出荷内径(Φmm)3.2外径(Φmm)6厚さ(mm)0.5エスコ品番EA949ZA-31
ベーク ワッシャー XX(フェノール樹脂)(パック品)
廣杉計器¥689税込¥7581パック(13個)翌々日出荷寸法d(mm)3.0寸法t(mm)0.5寸法D(mm)6材質フェノール樹脂色茶外径D(Φmm)6厚さt(mm)0.5内径d(Φmm)3.0