絞り込み
内径(Φmm)
- 3.2(1)
- 3.3(2)
- 4.3(25)
- 4.9(1)
- 5.3(9)
外径(Φmm)
- 9
- 4(24)
- 6(46)
- 7(34)
- 8(60)
- 10(87)
- 11(16)
- 12(67)
- 12.5(25)
- 13(41)
- 14(15)
- 15(15)
- 16(16)
- 17(23)
- 18(44)
- 20(33)
- 21(20)
- 22(35)
- 24(46)
- 30(22)
- 外径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 0.3(3)
- 0.5(5)
- 0.8(25)
- 1(7)
- 1.5(1)
- 2(5)
- 2.1(2)
- 3(2)
- 5(1)
材質
- 樹脂すべて(37)
- PEEK(4)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(4)
- PVDF(1)
- ジュラコン(R)(5)
- テフロン(PTFE)(6)
- ナイロン(6)
- ポリアセタール(1)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- レニー(RENY)(7)
ねじの呼び
- M3(2)
- M4(18)
種類

ロゼットワッシャー(2)

平座金(ワッシャー)(27)
ロゼットワッシャー・平座金(ワッシャー)
ブランド
- 大阪魂(16)
- 廣杉計器(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- エスコ(3)
- TRUSCO(3)
- ケミス(1)
- 八幡ねじ(1)
大阪魂・廣杉計器・NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・TRUSCO・ケミス・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
3.2(1)
3.3(2)
4.3(25)
4.9(1)
5.3(9)

ワッシャー TT(PTFE)
廣杉計器(30件のレビュー)¥559税込¥615特価1パック(6個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質PTFE色白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
ワッシャー CC(ジュラコン(R))
廣杉計器(7件のレビュー)¥559~税込¥615~特価1パック(8個)ほか当日出荷から3日以内出荷色乳白色種類平ワッシャー耐熱温度(℃)110(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B
廣杉計器(17件のレビュー)¥999税込¥1,099特価1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質ナイロン6(PA)色黒種類平ワッシャー熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
ワッシャー NN(ナイロン)(パック品)
廣杉計器(3件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(14個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷材質ナイロン6(PA)色半透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)65(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
M4/4.3x9.0x0.8mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚
エスコ(1件のレビュー)¥115税込¥1271個当日出荷内径(Φmm)4.3外径(Φmm)9厚さ(mm)0.8エスコ品番EA949ZB-4
PEEK平座金
八幡ねじ¥1,998税込¥2,1981パック(50個)当日出荷から翌日出荷耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー (ポリエーテルエーテルケトン PEEK)
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281袋(50個)当日出荷から9日以内出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
ワッシャー (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY) 黒色
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781袋(50個)当日出荷から9日以内出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)色黒
ワッシャー (ポリフェニレンサルファイド PPS)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
ワッシャー TT(PTFE)(小箱)
廣杉計器¥1,698税込¥1,868特価1箱(100個)当日出荷から9日以内出荷連続240℃不燃性材質PTFE色白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)