絞り込み
内径(Φmm)
- 2(1)
- 2.4(1)
- 2.5(2)
- 2.7(5)
- 2.8(6)
- 3(1)
- 3.1(1)
- 3.2(16)
- 3.3(9)
- -(1)
外径(Φmm)
- 4.8(2)
- 5.4(1)
- 5.6(2)
- 6(6)
- 6.0(1)
- 6.6(2)
- 7(13)
- 7.5(1)
- 7.6(2)
- 8(27)
- 8.0(1)
- 9(5)
- 9.6(2)
- 10(6)
厚さ(mm)
- 0.13(1)
- 0.25(1)
- 0.5(28)
- 0.8(15)
- 1(3)
- 1.5(1)
- 2.1(3)
- 2.3(2)
材質
- ゴム(4)
- 樹脂すべて(49)
- PEEK(4)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- ジュラコン(R)(4)
- テフロン(PTFE)(2)
- ナイロン(19)
- ファイバー(3)
- ポリアセタール(3)
- ポリカーボネート(PC)(5)
- レニー(RENY)(5)
- 塩ビ(PVC)(1)
- 鉄(1)
ねじの呼び
- M3
- 5/16(3)
- 3/8(3)
- M2(22)
- M2.5(5)
- M2.6(18)
- M4(68)
- M4.2(10)
- M4.5(7)
- M5(70)
- M5.5(4)
- M6(73)
- M8(50)
- M10(49)
- M12(45)
- M16(15)
- M17(4)
- M20(10)
- M24(5)
- その他(5)
- ねじの呼びをもっと見る
種類

セットワッシャー(12)

ロゼットワッシャー(5)

平座金(ワッシャー)(25)
セットワッシャー・ロゼットワッシャー・平座金(ワッシャー)
表面処理
- 生地/未処理(4)
生地/未処理
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- TRUSCO(4)
- 大阪魂(40)
- 廣杉計器(15)
NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・大阪魂・廣杉計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(1)
2.4(1)
2.5(2)
2.7(5)
2.8(6)
3(1)
3.1(1)
3.2(16)
3.3(9)
-(1)

ワッシャー (ポリカーボネート)
TRUSCO¥479~税込¥527~1袋(50個)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥679税込¥7471パック(20個)当日出荷から4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶耐熱温度(℃)180
ワッシャー(ジュラコン(R)セットワッシャー) DDS-0000-00
廣杉計器¥799税込¥8791袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ジュラコン(R)種類セットワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー (ポリエーテルエーテルケトン PEEK)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981袋(50個)当日出荷から9日以内出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
シリコンゴム50° セットワッシャー / SIS-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器¥1,698~税込¥1,868~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質シリコンゴム色半透明硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(ナイロンセットワッシャー) NNS-0000-00
廣杉計器(1件のレビュー)¥799税込¥8791袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン種類セットワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ゼツエンロスナW(M3
大阪魂¥747税込¥8221個翌々日出荷絶縁ワッシャー ロスナワッシャー ロスナボードをワッシャー形状に加工した高耐熱性・断熱、電気絶縁性に優れたワッシャーです ガラスクロスを基材とした積層成形品のため、可塑性樹脂と比較し強度的に強く、 また断熱性能・電気絶縁性能を備えております。 特長 優れた耐熱性と圧縮強度 優れた寸法安定性 UL-94-V0相当の難燃性
ワッシャー(黒ジュラコン(R)セットワッシャー) DDS-0000-00B
廣杉計器¥999税込¥1,0991袋(50個)7日以内出荷から9日以内出荷材質ジュラコン(R)種類セットワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応